カテゴリ
- 溶接用品(54)
- メカニカル部品(13)
- 作業工具(11)
- 物流用品(9)
- 接着剤・補修材(8)
- 機構部品(4)
- 建築金物(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 安全標識(2)
- 研磨材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- MAZDA(マツダ)(1,479)
- KANA(片山チエン)(817)
- SMC(473)
- BIGM(丸山製作所)(317)
- マキテック(276)
- YAMAHA(ヤマハ)(235)
- 三木プーリ(126)
- スバル(116)
- トヨタ(114)
- ニッサン(112)
- ダイハツ(81)
- NSK(日本精工)(78)
- NTN(エヌティーエヌ)(75)
- 大阪魂(70)
- Panasonic(パナソニック)(55)
- イマオコーポレーション(46)
- TRUSCO(43)
- Festo(43)
- ブランドをもっと見る
「34b」の検索結果

耐火・耐熱シート
エスコ¥5,550~税込¥6,105~1本当日出荷から翌日出荷アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。材質耐炎化アクリル繊維厚さ(mm)1特性耐火・耐熱瞬間耐熱温度(℃)700![耐熱作業シート [850x850mm] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432475-130510-02.jpg)
耐熱作業シート [850x850mm]
エスコ(3件のレビュー)¥11,600税込¥12,7601個当日出荷エスコ品番EA334B材質外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケット幅(mm)850質量(g)600長さ(m)0.85連続使用温度(℃)1000融点(℃)1760瞬間耐熱温度(℃)1650
1000x2150mm 溶接作業フェンス
エスコ¥19,400税込¥21,3401個翌日出荷溶接作業用フェンス枠のみです。 キャスター付 フィルムはEA334BE-1Y、EA334BE-1Gをご使用下さい。 単体ではご使用いただけません。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 作業をよく確認したい現場ではイエロー(EA334BE-1Y) 大量のアーク光が発生する現場ではダークグリーン(EA334BE-1G) パイプとジョイントを組合せて固定するだけで、誰でも簡単に組み立てられます。 パイプの構造は、鋼鉄パイプにプラスチックを接着被覆してあり、内面には防錆塗装を施してあります。仕様●材質:内側/鉄、コーティング材/塩ビ ジョイント/プラスチック●サイズ:1000×520×2150(H)mm●重量:5.2kg
耐火・耐熱シート
エスコ¥27,800税込¥30,5801本翌日出荷アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。材質耐炎化アクリル繊維厚さ(mm)1寸法(mm)1000×10000瞬間耐熱温度(℃)700
1000x5000mm 耐熱作業シート
エスコ¥26,700税込¥29,3701枚当日出荷仕様防火カーテン・遮熱カーテンに最適です、シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます、JIS A 1323 C種適合品材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)長さ(mm)5000幅(mm)1000厚さ(mm)0.6耐熱温度(℃)250
1000x3000mm 耐熱作業シート
エスコ¥26,900税込¥29,5901枚当日出荷仕様JIS A 1323 A種適合品防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。材質シリカ繊維長さ(mm)3000幅(mm)1000厚さ(mm)1.1連続使用温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
5g 多用途型造形補修剤(黒色)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-3色ブラック耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
5g 多用途型造形補修剤(クリアー)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 絶縁材料としても利用できます。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-2色クリア耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン)
エスコ¥37,200税込¥40,9201セット当日出荷仕様単体型難燃性フィルム(ハトメ付)紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。色ダークグリーンフレームキャスター付寸法(m)2×0.486×2.16(H)材質(フレーム)アルミ全光線透過率(%)1使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
5g 多用途型造形補修剤(白色)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 絶縁材料としても利用できます。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-1色ホワイト耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
1000x3000mm 耐熱作業シート
エスコ¥16,000税込¥17,6001枚当日出荷仕様防火カーテン、遮熱カーテンに最適です。シリコンコーティング面は受けた火花をはじきます。JIS A 1323 C種適合品材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)長さ(mm)3000幅(mm)1000厚さ(mm)0.6耐熱温度(℃)250
2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色)
エスコ¥31,500税込¥34,6501セット当日出荷EA334BKシリーズ、EA334BLシリーズと組み合わせて簡易的ブースが作成できます。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BN-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×510×2070材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
耐熱作業シート (不燃認定)
エスコ¥4,490~税込¥4,939~1枚(1枚)翌日出荷国土交通大臣認定:不燃材料認定品。JIS A 1323 A種 合格品。炉前カーテン・徐冷用カバーに最適。急熱急冷に耐えます。柔軟性に優れた耐熱素材です。受けた火花を付着させます。火花受けや遮熱断熱用途に。薄手のため、取扱いに優れています。用途ノロ受け作業用に最適種別カット材質シリカ繊維厚さ(mm)0.64瞬間耐熱温度(℃)1650
1000x1000mm 耐熱作業シート
エスコ¥5,340税込¥5,8741枚翌日出荷材質特殊アクリル繊維を焼成炭化した有機繊維織物(片面、難燃シリコン樹脂コーティング)厚さ(mm)0.6寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000耐熱温度(℃)250
970x1970mm 溶接作業フィルム(黄色)
エスコ¥8,760税込¥9,6361個翌日出荷紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。色【フィルム】イエローエスコ品番EA334BE-1Y寸法(mm)970×1970質量(g)799ハトメピッチ(mm)400全光線透過率(%)74ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
多用途型造形補修剤(プラリペア)
エスコ(1件のレビュー)¥1,600~税込¥1,760~1組ほか翌日出荷ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修、ねじ山の再生に。使用温度範囲(℃)25以下耐熱温度(℃)100硬化時間(分)5危険物の類別非危険物
1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
エスコ¥25,200税込¥27,7201セット当日出荷EA334BEシリーズ、EA334BFシリーズと組み合わせて、簡易的なブースが作成できます。紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BH-20Y寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)イエロー全光線透過率(%)74
1970x1970mm 溶接作業フィルム(緑色)
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。色【フィルム】ダークグリーンエスコ品番EA334BF-1G寸法(mm)970×1970質量(g)1648ハトメピッチ(mm)400全光線透過率(%)1ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
耐熱作業シート
エスコ¥32,200税込¥35,4201個翌日出荷表面バミキュライト加工(極小の鉱物微粒子をまぶす事で、一定の強度を持たせています。) 自動車板金でのフロントガラス、塗装面の保護シートにも使えます。 耐薬品性に優れています。 アスベストの粉塵問題やガラス繊維の皮膚刺激がありません。 JISA1323A種合格品用途溶接現場でのスパッタ、火花受けシートに仕様ハトメ付エスコ品番EA334BB-4A材質シリカファイバー幅(mm)1720厚さ(mm)約0.8長さ(m)2.92規格A種耐熱温度(℃)【瞬間】1650連続使用温度(℃)1000以下
接着剤 (変性アクリレート系)
エスコ¥6,900税込¥7,5901組(1組)当日出荷金属・セラミック・FRP等用。異種材料の接合が可能。2液混合タイプ。使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)100×2本主な用途金属・セラミック・FRP等用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量115mL危険物の性状非水溶性
1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色)
エスコ¥25,200税込¥27,7201セット当日出荷紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BK-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×510×2070材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
耐炎・耐熱カーボンクロス
エスコ¥5,980~税込¥6,578~1枚翌々日出荷裁断面はほつれ防止加工。JIS A 1323 B種適合品。軽量で柔軟性あり。建築・建設現場、プラント工事の火花除けに。材質耐炎繊維厚さ(mm)1.4色黒連続使用温度(℃)250瞬間耐熱温度(℃)800
1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(グリーン)
エスコ¥25,200税込¥27,7201セット当日出荷EA334BEシリーズ、EA334BFシリーズと組み合わせて、簡易的なブースが作成できます。紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BH-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1
970x1970mm 溶接作業フィルム(緑色)
エスコ¥8,760税込¥9,6361個翌日出荷紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。色【フィルム】ダークグリーンエスコ品番EA334BE-1G寸法(mm)970×1970質量(g)799ハトメピッチ(mm)400全光線透過率(%)1ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
エスコ¥31,500税込¥34,6501セット当日出荷仕様EA334BKシリーズ、EA334BLシリーズと組み合わせて簡易的ブースが作成できます。接続型難燃性フィルム(ハトメ付)単体では自立しません(必ず単体型との接続にて使用ください)色イエロー寸法(m)2×0.51×2.07(H)全光線透過率(%)74使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
エスコ¥25,200税込¥27,7201セット当日出荷紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BK-20Y寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×510×2070材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)イエロー全光線透過率(%)74使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
エスコ¥31,500税込¥34,6501セット当日出荷EA334BEシリーズ、EA334BFシリーズと組み合わせて、簡易的なブースが作成できます。紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BJ-20Y寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)イエロー全光線透過率(%)74
1000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
エスコ¥29,700税込¥32,6701セット当日出荷仕様単体型難燃性フィルム(ハトメ付)紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。色イエローフレームキャスター付寸法(m)1×0.486×2.16(H)材質(フレーム)アルミ全光線透過率(%)74使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
エスコ¥31,500税込¥34,6501セット当日出荷紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BL-20Y寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×510×2070材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)イエロー全光線透過率(%)74使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G
2000x2000mm 溶接作業フェンスセット(緑色)
エスコ¥31,500税込¥34,6501セット当日出荷紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付エスコ品番EA334BL-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×510×2070材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1使用フィルム(替)EA334BE-1Y~-1G





![ゆるみ止めナイロンナット[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70283747-250806-02.jpg)

![耐熱作業シート [850x850mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432475-130510-02.jpg)

![溶接作業シート [850x1900mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432484-130510-02.jpg)