カテゴリ
- 溶接用品(22)
- 物流用品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 研磨材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- KANA(片山チエン)(804)
- BIGM(丸山製作所)(316)
- NTN(エヌティーエヌ)(75)
- スバル(72)
- 大阪魂(70)
- CKD(42)
- コンドーテック(41)
- 椿本チエイン(41)
- NSK(日本精工)(34)
- メディアカバーマーケット(32)
- 三菱電機(31)
- 三菱(30)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- NACHI(不二越)(26)
- 岩田製作所(24)
- シーケー金属(23)
- R&G RACING PRODUCTS(23)
- イマオコーポレーション(22)
- ブランドをもっと見る
「34b」の検索結果

耐火・耐熱シート
エスコ¥5,550~税込¥6,105~1本当日出荷から翌日出荷アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。材質耐炎化アクリル繊維厚さ(mm)1特性耐火・耐熱瞬間耐熱温度(℃)700![耐熱作業シート [850x850mm] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432475-130510-02.jpg)
耐熱作業シート [850x850mm]
エスコ(3件のレビュー)¥11,600税込¥12,7601個当日出荷エスコ品番EA334B材質外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケット幅(mm)850質量(g)600長さ(m)0.85連続使用温度(℃)1000融点(℃)1760瞬間耐熱温度(℃)1650
耐火・耐熱シート
エスコ1本取扱停止中アクリル繊維(炭素)を利用し溶接・溶断時のノ口・火花に対して良好な耐火性、断熱性を実現。用途溶接・溶断時のノ口・火花からの養生など。材質耐炎化アクリル繊維厚さ(mm)1寸法(mm)1000×10000瞬間耐熱温度(℃)700
5g 多用途型造形補修剤(黒色)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-3色ブラック耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
5g 多用途型造形補修剤(クリアー)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 絶縁材料としても利用できます。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-2色クリア耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
5g 多用途型造形補修剤(白色)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。 絶縁材料としても利用できます。 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生にエスコ品番EA934BA-1色ホワイト耐熱温度(℃)100(直火では不可)硬化時間(分)5~25危険物の類別非危険物
970x1970mm 溶接作業フィルム(黄色)
エスコ¥8,760税込¥9,6361個翌日出荷紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。エスコ品番EA334BE-1Y寸法(mm)970×1970色【フィルム】イエロー質量(g)799ハトメピッチ(mm)400全光線透過率(%)74ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
耐熱作業シート
エスコ¥32,200税込¥35,4201個翌日出荷表面バミキュライト加工(極小の鉱物微粒子をまぶす事で、一定の強度を持たせています。) 自動車板金でのフロントガラス、塗装面の保護シートにも使えます。 耐薬品性に優れています。 アスベストの粉塵問題やガラス繊維の皮膚刺激がありません。 JISA1323A種合格品用途溶接現場でのスパッタ、火花受けシートに仕様ハトメ付エスコ品番EA334BB-4A材質シリカファイバー幅(mm)1720厚さ(mm)約0.8長さ(m)2.92規格A種耐熱温度(℃)【瞬間】1650連続使用温度(℃)1000以下
970x1970mm 溶接作業フィルム(緑色)
エスコ¥8,760税込¥9,6361個翌日出荷紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。エスコ品番EA334BE-1G寸法(mm)970×1970色【フィルム】ダークグリーン質量(g)799ハトメピッチ(mm)400全光線透過率(%)1ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
1970x1970mm 溶接作業フィルム(黄色)
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。エスコ品番EA334BF-1Y寸法(mm)1970×1970色【フィルム】イエロー質量(g)1648ハトメピッチ(mm)400全光線透過率(%)74ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
2050mmx 5m 溶接作業フィルム(黄色)
エスコ¥22,900税込¥25,1901個翌日出荷溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線遮断し、目を保護します。エスコ品番EA334BG-105厚さ(mm)0.35質量(kg)4.5色イエロー寸法(m)2.05×5全光線透過率(%)74使用フィルム難燃性フィルム
2050mmx10m 溶接作業フィルム(黄色)
エスコ¥40,800税込¥44,8801個翌日出荷溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。エスコ品番EA334BG-110厚さ(mm)0.35質量(kg)9色イエロー寸法(m)2.05×10全光線透過率(%)74使用フィルム難燃性フィルム
2050mmx 3m 溶接作業フィルム(黄色)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。エスコ品番EA334BG-103厚さ(mm)0.35質量(kg)2.7色イエロー寸法(m)2.05×3全光線透過率(%)74使用フィルム難燃性フィルム
Φ77x98mm/310ml 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥3,780税込¥4,1581個翌日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-34B材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)310高さ(mm)98内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
2050mmx10m 溶接作業フィルム(緑色)
エスコ¥40,800税込¥44,8801個翌日出荷溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。エスコ品番EA334BG-210厚さ(mm)0.35質量(kg)9色ダークグリーン寸法(m)2.05×10全光線透過率(%)1使用フィルム難燃性フィルム
1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン)
エスコ¥25,200税込¥27,7201セット翌日出荷紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。 フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付、ハトメ付、【フレーム】キャスター付エスコ品番EA334BE-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1
2050mmx 5m 溶接作業フィルム(緑色)
エスコ¥22,900税込¥25,1901個翌日出荷溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。エスコ品番EA334BG-205厚さ(mm)0.35質量(kg)4.5色ダークグリーン寸法(m)2.05×5全光線透過率(%)1使用フィルム難燃性フィルム
2050mmx 3m 溶接作業フィルム(緑色)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。エスコ品番EA334BG-203厚さ(mm)0.35質量(kg)2.7色ダークグリーン寸法(m)2.05×3全光線透過率(%)1使用フィルム難燃性フィルム
2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
エスコ¥31,500税込¥34,6501セット翌日出荷紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。 フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付、【フレーム】キャスター付エスコ品番EA334BF-20Y寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)イエロー全光線透過率(%)74
2000x2150mm 溶接作業フェンスセット(ダークグリーン)
エスコ¥31,500税込¥34,6501セット翌日出荷紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。 フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。自在キャスターを使用、また1本の脚に2個のキャスターの片方にストッパーが付いております。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付、【フレーム】キャスター付エスコ品番EA334BF-20G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)ダークグリーン全光線透過率(%)1
1000x2150mm 溶接作業フェンスセット(黄色)
エスコ¥25,200税込¥27,7201セット翌日出荷紫外線、アーク光から周辺作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分け(作業をよく確認したいときはイエロー、大量のアーク光が発生する場ではダークグリーンなど)が可能です。 フェンスを並べることで広範囲をカバーすることができます。仕様【フィルム】単体型/難燃性・ハトメ付、【フレーム】キャスター付エスコ品番EA334BE-20Y寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×520×2150材質(シート)軟質塩化ビニールフィルム(防炎)材質(フレーム)【フレーム】樹脂被覆スチール、【ジョイント】プラスチック色(シート)イエロー全光線透過率(%)74
B 34 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,370税込¥2,6071個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-34種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)580寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
1970x1970mm 溶接作業フィルム(緑色)
エスコ¥13,500税込¥14,8501個7日以内出荷紫外線、アーク光から作業者の目を保護します。 透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。 フィルムはハトメ加工済み。エスコ品番EA334BF-1G寸法(mm)970×1970色【フィルム】ダークグリーン質量(g)1648ハトメピッチ(mm)400全光線透過率(%)1ハトメ内径(Φmm)【両面真鍮】12
両口めがねレンチセット
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット翌日出荷セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。![JIS安全標識板[危険立入禁止] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754332-171222-02.jpg)
JIS安全標識板[危険立入禁止]
エスコ¥1,540税込¥1,6941個当日出荷仕様英文字入、片面印刷エスコ品番EA983B-34A材質硬質塩ビ寸法(mm)300×450×1文字内容危険立入禁止取付方式穴4スミ取付穴Φ3mm×4ヶ所
34mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)
エスコ(1件のレビュー)¥140税込¥1541個当日出荷エスコ品番EA951DS-51材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)9種類ボルト・スクリュー使用荷重(kg)9表面処理化学研磨仕上ねじ長さL(mm)15幅C(mm)14.5全長B(mm)34ねじ径TM3線径A(Φmm)2.6
25mm ナスカン(プラスチック製・2個)
エスコ(1件のレビュー)¥155税込¥1711個当日出荷フック部分が360°回転します。エスコ品番EA628RF-25材質プラスチック適合バンド幅(mm)25寸法(B×C×D)(mm)34×51×12
13mm 絶縁片口スパナ
エスコ¥4,510税込¥4,9611個翌日出荷仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-13材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)68寸法a(mm)6.5寸法S(mm)13寸法b(mm)34寸法I(mm)130
34/直径10.2mmアイプレート(ステンレス製)
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷材質ステンレス(SUS316)種類アイプレート寸法A(mm)10.2寸法D(mm)21.6寸法B(mm)34寸法C(mm)17.8サイズ(mm)A:10.2 B:34 C:17.8 D:21.6





![ゆるみ止めナイロンナット[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70283747-250806-02.jpg)

![耐熱作業シート [850x850mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432475-130510-02.jpg)
![溶接作業シート [850x1900mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432484-130510-02.jpg)




























![JIS安全標識板[危険立入禁止] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754332-171222-02.jpg)