カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(88)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • 機構部品(16)
  • 作業工具(16)
  • 物流用品(7)
  • 電気材料(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 建築金物(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(26)
  • BIGM(丸山製作所)(2,083)
  • 大阪魂(1,474)
  • ホンダ(401)
  • KITO(キトー)(291)
  • ParkerTAIYO(237)
  • Panasonic(パナソニック)(231)
  • コガネイ(230)
  • ナリカ(199)
  • TRUSCO(151)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(142)
  • スバル(140)
  • テンパール工業(137)
  • 岩田製作所(135)
  • 三木プーリ(135)
  • カクダイ(115)
  • メディアカバーマーケット(112)
  • omron(オムロン)(101)
  • CKD(100)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35-1」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
195件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 35mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット エスコ

    35mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット

    エスコ
    ¥6,720税込¥7,392
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-35全長(mm)108質量(g)1094対辺(mm)35外径(Φmm)52.3寸法D1(mm)52.3寸法D2(mm)54寸法I(mm)35差込角(inch)1
  • Φ35mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコ

    Φ35mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

    エスコ
    ¥4,770~税込¥5,247~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
    材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)35収縮後内径(Φmm)17.5
  • 248x35mmx1m ケーブルプロテクター(黒/黄) エスコ

    248x35mmx1m ケーブルプロテクター(黒/黄)

    エスコ
    ¥25,400税込¥27,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983PL-11
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥12,500税込¥13,750
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
  • 6.2mmx7m シールテープ(20巻) エスコ

    6.2mmx7m シールテープ(20巻)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥4,690税込¥5,159
    1個
    当日出荷
    耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
    エスコ品番EA351KA-11材質PTFEタイプ不燃性耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
  • 12.4x35mm/1/4"Hex カウンターシンク エスコ

    12.4x35mm/1/4"Hex カウンターシンク

    エスコ
    ¥3,610税込¥3,971
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827WA-12切刃形状その他
  • 35mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個) エスコ

    35mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥905税込¥996
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-351材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
  • 500g ガス配管用シール剤 エスコ

    500g ガス配管用シール剤

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,920税込¥4,312
    1個
    欠品中
    アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤です。 不乾性、無溶剤型ですので、塗布後も固着、乾燥しません。 都市ガス、天然ガス、プロパンガス配管のねじ部のシールに。 適用口径は原則として15A/40Aまで。
    エスコ品番EA351BC-5色灰使用温度範囲(℃)-30~60危険物の類別非危険物
  • 蒸気用ユニオンパッキン エスコ

    蒸気用ユニオンパッキン

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥460~税込¥506~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕様配管用/熱交換器用/圧力タンク用種別ユニオンパッキン材質膨張黒鉛厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)25(一般フランジ)耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)適合流体水、蒸気、溶剤、排ガス、空気など
  • 1000x1000x1.5mm 膨張黒鉛ジョイントシート エスコ

    1000x1000x1.5mm 膨張黒鉛ジョイントシート

    エスコ
    ¥11,000税込¥12,100
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351NG-1.5材質膨張黒鉛厚さ(mm)1.5寸法(mm)1000×1000質量(g)1461最高圧力(MPa)2耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス、強アルカリ
  • 200g グランドパッキン エスコ

    200g グランドパッキン

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,500税込¥6,050
    1箱(200g)
    欠品中
    どんなサイズ、形状のスタフィングボックスにも使用できる万能グランドパッキンです。
    エスコ品番EA351BB-1使用温度範囲(℃)-200~300内容量(g)200摩擦係数0.02~0.016
  • 4 mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン エスコ

    4 mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン

    エスコ
    ¥8,800税込¥9,680
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351BM-4適合流体蒸気
  • 3 mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン エスコ

    3 mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン

    エスコ
    ¥7,640税込¥8,404
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351BM-3適合流体蒸気
  • [JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    ¥2,930税込¥3,223
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351DK-80厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)80呼び圧力10K
  • 高温用ガスケットペースト エスコ

    高温用ガスケットペースト

    エスコ
    ¥10,400税込¥11,440
    1個
    当日出荷
    2.5kgポリエチレン缶入 耐油、耐溶剤性に富む水溶性バインダーにマイカ微粉末を配合した油系流体に適しています。
    色クリーム使用温度範囲(℃)-200~900内容量(kg)2.5適合流体石油系油、油ガス、溶剤、溶剤蒸気、動植物油、炭化水素系流体、排気ガスなど標準塗布量(g/m2)300(8.3/缶)
  • 635x 635x3.0mm 汎用性ノンアスベストジョイントシート エスコ

    635x 635x3.0mm 汎用性ノンアスベストジョイントシート

    エスコ
    ¥9,420税込¥10,362
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351NE-3長さ(mm)635幅(mm)635厚さ(mm)3寸法(mm)635×635最高圧力(MPa)3耐熱温度(℃)-50~150
  • 35mmx17mmx1インチ リヤーホイルナットソケット エスコ

    35mmx17mmx1インチ リヤーホイルナットソケット

    エスコ
    ¥6,560税込¥7,216
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FD-35寸法(mm)35×17全長(mm)108質量(g)1153寸法D1(mm)52寸法D2(mm)54寸法I(mm)10差込角(inch)1
  • 65A/3.0mm 内フランジパッキン(JISA10K) エスコ

    65A/3.0mm 内フランジパッキン(JISA10K)

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CN-65厚さ(mm)3呼び径(A)65呼び圧力10K
  • 2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ

    2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)

    エスコ
    ¥550~税込¥605~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状包み形厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150呼び圧力10K
  • 25.4mmx15m [ガスケット用]シールテープ エスコ

    25.4mmx15m [ガスケット用]シールテープ

    エスコ
    ¥13,300税込¥14,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351BJ-8材質(テープ)膨張黒鉛
  • 65A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    65A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CM-65厚さ(mm)2呼び径(A)65呼び圧力10K
  • 32A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K) エスコ

    32A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS10K)

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CP-32形状包み形厚さ(mm)2.8呼び径(A)32呼び圧力10K
  • 8A 蒸気用ユニオンパッキン エスコ

    8A 蒸気用ユニオンパッキン

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351DL-8種別ユニオンパッキン呼び径(A)8適合流体蒸気
  • 6 mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン エスコ

    6 mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン

    エスコ
    ¥14,100税込¥15,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351BM-6適合流体蒸気
  • 5 mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン エスコ

    5 mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351BM-5適合流体高温蒸気
  • 25A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    25A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CL-25厚さ(mm)1.5呼び径(A)25呼び圧力10K
  • 32A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    32A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CL-32厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び径(A)32呼び圧力10K
  • 8 mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン エスコ

    8 mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン

    エスコ
    ¥20,500税込¥22,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351BM-8適合流体蒸気
  • 20A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    20A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    ¥370税込¥407
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CN-20厚さ(mm)3呼び径(A)20呼び圧力10K
  • 80A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    80A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    ¥845税込¥930
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CL-80厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び径(A)80呼び圧力10K
  • コードシール(オーバル形) エスコ

    コードシール(オーバル形)

    エスコ
    ¥14,000税込¥15,400
    1個
    翌日出荷
    粘着剤付。オーバル形。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。
    材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ厚さ(mm)2長さ(m)30シール推奨シールエリア:3~7使用温度範囲(℃)可能:-100~260耐圧(MPa)2(流体)幅×厚さ(mm)3.0×2.0
  • コードシール(オーバル形) エスコ

    コードシール(オーバル形)

    エスコ
    ¥14,000税込¥15,400
    1個
    翌日出荷
    粘着剤付。オーバル形。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。
    材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ使用温度範囲(℃)可能:-100~260耐圧(MPa)2(流体)
  • コードシール(オーバル形) エスコ

    コードシール(オーバル形)

    エスコ
    ¥14,000~税込¥15,400~
    1個
    翌日出荷
    粘着剤付。オーバル形。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。
    材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ使用温度範囲(℃)可能:-100~260耐圧(MPa)2(流体)
  • 渦巻き形ガスケット エスコ

    渦巻き形ガスケット

    エスコ
    ¥1,740~税込¥1,914~
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
    用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SUS304厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体呼び圧力10K圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス、腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
  • 20A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    20A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    ¥270税込¥297
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CM-20厚さ(mm)2JIS規格JIS 10K呼び径(A)20呼び圧力10K
  • 9.5mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン エスコ

    9.5mmx3m 高温蒸気バルブ用グランドパッキン

    エスコ
    ¥27,000税込¥29,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351BM-9.5適合流体蒸気
  • 150A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    150A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    ¥1,760税込¥1,936
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CL-150厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K
  • R 1/8"xR 1/8" ニップル エスコ

    R 1/8"xR 1/8" ニップル

    エスコ
    ¥130税込¥143
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-351材質真鍮ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/8”
  • 15A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    15A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    ¥170税込¥187
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CL-15厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び径(A)15呼び圧力10K
  • 32A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    32A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    ¥440税込¥484
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CM-32厚さ(mm)2呼び径(A)32呼び圧力10K