カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(49)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(53)
- トヨタ(42)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- CKD(20)
- ホンダ(19)
- ニッサン(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- イマオコーポレーション(12)
- IKO(日本トムソン)(12)
- イチネンTASCO(8)
- オサメ工業(8)
- 日本ナインスター(7)
- 東芝ライテック(6)
- ナベヤ(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ミツビシ(5)
- サンワダイレクト(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ブランドをもっと見る
「351c」の検索結果

高温用ガスケットペースト
エスコ¥10,400税込¥11,4401個当日出荷2.5kgポリエチレン缶入 耐油、耐溶剤性に富む水溶性バインダーにマイカ微粉末を配合した油系流体に適しています。色クリーム使用温度範囲(℃)-200~900内容量(kg)2.5適合流体石油系油、油ガス、溶剤、溶剤蒸気、動植物油、炭化水素系流体、排気ガスなど標準塗布量(g/m2)300(8.3/缶)
コードシール(オーバル形)
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷粘着剤付。オーバル形。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ厚さ(mm)2長さ(m)30シール推奨シールエリア:3~7使用温度範囲(℃)可能:-100~260耐圧(MPa)2(流体)幅×厚さ(mm)3.0×2.0
コードシール(オーバル形)
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷粘着剤付。オーバル形。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ使用温度範囲(℃)可能:-100~260耐圧(MPa)2(流体)
フッ素グリース
エスコ¥14,900税込¥16,3901本翌々日出荷フッ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粉末高分子物質を添加したグリースです。薬液を扱うバルブやコックの潤滑等に。ペースト状。色白色使用温度範囲(℃)-15~150内容量(g)50適合流体酸素、腐食性流体、真空シール危険物の類別非危険物塗布量50g/m2(2m2チューブ)
コードシール(オーバル形)
エスコ¥14,000~税込¥15,400~1個翌日出荷粘着剤付。オーバル形。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ使用温度範囲(℃)可能:-100~260耐圧(MPa)2(流体)
150A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷エスコ品番EA351CL-150厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K
ガスケットペースト (PTFE)
エスコ¥6,060税込¥6,6661本翌々日出荷フッ素樹脂のコロイド状微粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペーストです。耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にもご使用できる万能型です。フランジやネジのシール性が向上します。色白使用温度範囲(℃)260最高使用温度(℃)260適合流体各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール容量(cc)65危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)(2m2チューブ)50
65A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
エスコ¥1,610税込¥1,7711枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150呼び径65AJIS規格JIS 5K呼び圧力5K
32A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
エスコ¥840税込¥9241枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150呼び径32AJIS規格JIS 5K呼び圧力5K
20A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)
エスコ¥610税込¥6711枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150呼び径20AJIS規格JIS 5K呼び圧力5K