カテゴリ
- 作業工具(161)
- ねじ・ボルト・釘(142)
- 切削工具(87)
- 機構部品(69)
- 物流用品(68)
- 研磨材(48)
- 保管用品(34)
- メカニカル部品(26)
- 建築金物(25)
- 電動工具(23)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 測定用品(17)
- 安全標識(15)
- 事務用品(15)
- 電気材料(14)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 整備工具・収納(12)
- トラック輸送・安全用品(12)
- 厨房用品(11)
- 防犯用品(9)
- 農具(9)
- 清掃用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- テープ(7)
- オフィス家具(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 安全保護具(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 制御機器(5)
- 溶接用品(5)
- 安全用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 家電(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(41)
- SMC(4,029)
- ホンダ(3,272)
- 大阪魂(2,301)
- BIGM(丸山製作所)(1,095)
- RS PRO(642)
- ダイヤトレンド(401)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(242)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(208)
- アーテック[学校教材・教育玩具](208)
- KITO(キトー)(202)
- ParkerTAIYO(194)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(189)
- アイコ(180)
- TRUSCO(171)
- SKF(日本エスケイエフ)(160)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(135)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(134)
- Panasonic(パナソニック)(127)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(4)
「35M」の検索結果
特価

35N・m/ 13,000rpm エアーインパクトドライバー
エスコ¥15,700税込¥17,2701個翌日出荷付属品マイナスビット(6mm,50mm)、プラスビット(#2x65mmx2本,#2x100mmx2本)、カップリング,オイルポット仕様使用トルク範囲:25~35N/m全長(mm)150質量(g)900使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(L/min)270能力(mm)5ホース接続径3/8(10mm)吸入口サイズ1/4(6.35mm)使用コンプレッサ2.2kW六角シャンク径(Φmm)6.35
35mmx4.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス/赤)
エスコ(1件のレビュー)¥2,760税込¥3,0361個当日出荷エスコ品番EA982B-21ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)660材質(ベルト)ポリエステル
Φ35mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ¥4,770~税込¥5,247~1個当日出荷から翌日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)35収縮後内径(Φmm)17.5
35mmx3.0m/1.6ton ベルトスリング シグナル
エスコ¥8,570税込¥9,4271本翌日出荷表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。 JIS 4等級仕様●幅:35mm●全長:3.0m●揚量:1.6t●材質:ポリエステル(再生糸)●破断荷重:100kN●アイの長さ:250mm●縫製部の長さ:200mm●本体の厚さ:8~9mm
樹脂製角材
エスコ¥10,800税込¥11,8801本(1本)翌日出荷100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。材質廃プラスチック公差(mm)±約5
35mmx 30m 製本テープ
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷製本後、割印が出来るよう、インクがはじかない材質で作られています。エスコ品番EA762FE-335テープ幅(mm)35エコマーク認定認定テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.12グリーン購入法適合エコマーク認定番号16112050
精密ニッパー・エンド
エスコ¥2,680税込¥2,9481丁翌日出荷アングル。刃先端の斜刃により、奥深い場所での細線切断が容易です。バネ付き。全長(mm)130刃長(mm)6切断能力(Φmm)鉄線:0.5、銅線:0.8硬度HRC(刃部)58~60
精密ニッパー 超硬刃付/ラウンド刃 EA535MFシリーズ
エスコ¥7,480~税込¥8,228~1個翌日出荷エレクトロニクス、精密機器等の分野で、ビニール線、タングステン線までの切断に適しています。ピアノ線も切断できる超硬刃付き、軽くて強靱に造られた一般的な普及サイズのニッパです。バネ付、ラウンド刃、RoHS対応品(2024年1月時点)RoHS指令(10物質対応)対応![[マグネット・角度目盛付]アルミレベル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284910-260624-02.jpg)
[マグネット・角度目盛付]アルミレベル
エスコ¥6,020税込¥6,6221個翌日出荷マグネット付(丸形×2個)。角度計付。耐衝撃性プラスチック製レベル。45°・60°・120°の描画補助付。(120°は側面にmm目盛り付)。角度調整ダイヤルで傾斜角度を簡単に読み取れます。板金工事、建築工事などの角度、勾配測定に。
35mmx 5m 電磁波障害防止用テープ
エスコ¥6,040税込¥6,6441個翌日出荷メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-5材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
35mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
エスコ¥5,950税込¥6,5451パック(4本)翌日出荷材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)35使用温度(℃)-200~125![M10x35mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638078-170331-02.jpg)
M10x35mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-23形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)35表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)7寸法BM10![M16x35mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638586-170331-02.jpg)
M16x35mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥840税込¥9241個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-32形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)35表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)12寸法BM16![M10/35mm [V形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499198-260527-02.jpg)
M10/35mm [V形]防振ゴム
エスコ¥5,080税込¥5,5881個翌日出荷複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。エスコ品番EA949HS-171形状V形高さ(mm)35接続ねじM10接続方式両端おねじばね定数(N/mm)(下方向)74支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10最大許容荷重(N)200(Z方向)、130(X方向)、49(Y方向)適合用途防振
35mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等仕様両面接着テープ付エスコ品番EA944AB-2材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12折幅(mm)約35
...


















![[マグネット・角度目盛付]レベル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03578574-180824-02.jpg)


![[マグネット・角度目盛付]アルミレベル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284910-260624-02.jpg)
![[マグネット付]アルミレベル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03578513-180824-02.jpg)












![M10x35mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638078-170331-02.jpg)
![40x30x35mm [M5ねじ]マグネット台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50287003-180220-02.jpg)
![M16x35mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638586-170331-02.jpg)



![M10/35mm [V形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499198-260527-02.jpg)