カテゴリ
- 保管用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- 家電(3)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 作業工具(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(18)
- オカムラ(岡村製作所)(629)
- メディアカバーマーケット(235)
- 三菱電機(157)
- CKD(148)
- DAIKO(大光電機)(124)
- BIGM(丸山製作所)(96)
- パール金属(89)
- 廣杉計器(88)
- Panasonic(パナソニック)(82)
- コイズミ照明(77)
- NEC(75)
- ENDO(遠藤照明)(68)
- サンワサプライ(56)
- TKG(56)
- オーム電機(53)
- ParkerTAIYO(48)
- ホームテイスト(47)
- 大阪魂(45)
- TRUSCO(44)
- ブランドをもっと見る
「35w」の検索結果

35V/5.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥2,150税込¥2,3651個当日出荷エスコ品番EA758ZA-24C寸法(mm)Φ13×33電圧(V)35消費電力(W)5口金E12電球形状パネル球
35x70mm Wフックカラビナ(ブラック)
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷両サイドがフックになっているので多用途に使えます。エスコ品番EA638JG-22幅(mm)35厚さ(mm)8全長(mm)70色黒材質(本体)アルミ質量(g)16種類スナップフック口の開き(mm)5.5
48.6mm単管用パイプジョイント(平面取付金具)
エスコ(1件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601個当日出荷仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
ミニほうきセット
エスコ¥750税込¥8251セット翌日出荷ほうき。ちりとり。テーブルの上や狭い箇所を掃除するのに便利です。また、ホーキとちり取りがセットになるところも最高。材質ポリプロピレン全長(mm)215毛丈(mm)70サイズ(mm)170(W)×35(D)×225(H)穂先(mm)幅:150繰り返し・詰め替え対応
450mm ハンドワイパー
エスコ(2件のレビュー)¥2,420税込¥2,6621個当日出荷ハンドル部とブレードがワンタッチで取りはずせます。 適合ハンドルを取付けると高い所も清掃可能に。用途窓ガラス洗いエスコ品番EA928AE-2材質(本体)18-8ステンレス質量(g)約250材質(グリップ)天然ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×35×150材質(ブレード)天然ゴム適合ハンドルEA928AE-7A、7B、7D、7E繰り返し・詰め替え対応
48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち)
エスコ(1件のレビュー)¥1,130税込¥1,2431本当日出荷仕様くい打ちヘッド材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×35仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm![[165x 40x45] パーツケースコザラ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563463-170327-02.jpg)
[165x 40x45] パーツケースコザラ
エスコ¥425税込¥4681箱(2個)当日出荷エスコ品番EA661AA-53材質ポリプロピレン色クリア外寸(mm)39×163×47内寸(mm)35×158×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×158×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×163×47![[8段28個] パーツキャビネット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563874-140501-02.jpg)
[8段28個] パーツキャビネット
エスコ(2件のレビュー)¥10,100税込¥11,1101個当日出荷引き出しは別売の仕切板で仕切れます。エスコ品番EA661BB-4本体寸法(mm)307×150×420引出し数4列6段、3列1段、1列1段(28個)仕切板8枚引出し寸法(mm)(67×153×41)×24個、(91×154×64)×3個、(279×155×64)×1個適合仕切板仕切り板EB661BC-11(48枚入)、EB661BA-21(24枚入)、EB661BB-31(16枚入)(すべて別売)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×420![[220x 40x45] パーツケースコザラ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563472-170327-02.jpg)
[220x 40x45] パーツケースコザラ
エスコ¥480税込¥5281箱(2個)当日出荷エスコ品番EA661AA-54材質ポリプロピレン色クリア外寸(mm)39×218×47内寸(mm)35×211×43引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×211×43引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×218×47
65x110x35mmカメラポーチ(ブラック)
エスコ¥2,090税込¥2,2991個翌日出荷仕様ベルト通し、カラビナ付材質ポリウレタン、ナイロン色ブラック外寸(mm)85(W)×45(D)×130(H)mm内寸(mm)65(W)×35(D)×110(H)mm
249x202x35mm部品洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥2,590税込¥2,8491個翌日出荷材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)35外形寸法(幅W×奥行D)(mm)249×202寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)249×202×35線径(mm)0.57目開き(mm)3.34
小物ケース
エスコ¥890税込¥9791個翌日出荷仕切板6枚付き。防滴構造。エスコ品番EA508K-10材質本体:ABS樹脂、中小物ケース:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)107×93×35色ネイビー構造防滴仕切板6内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×77×30仕切りあり外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×93×35
-50/+275℃デジタル中心温度計(防水型)
エスコ¥9,000税込¥9,9001個翌日出荷仕様水・汚れ・衝撃から本体を守るプロテクター付サイズ35(W)×19(D)×215(H)mm電源CR2032×2個(付属)測定範囲(℃)‐50/275精度±0.5℃(‐30/99.9℃)分解能0.1℃機能オートホールド、アラームプローブ長(mm)55mm防水性IP67![[充電式]ハンディ―クリーナー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274455-251027-02.jpg)
[充電式]ハンディ―クリーナー
エスコ¥42,600税込¥46,8601台翌日出荷付属品:充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)高い吸引力と静音性を両立ブラシレスモーター搭載分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来るHEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)。用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付。保管や作業中の保持に便利なストラップ付。電池の残量表示機能を搭載。電源充電式集塵方式サイクロン式集じん量(L)0.5(ダストバック) 0.33(紙パック)質量(kg)1.6連続使用時間(強):20分、(中):35分、(弱):45分充電時間(分)84付属品充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)材質樹脂寸法(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)吸込仕事率(W)(強):100、(中):50、(弱):35騒音値(dB)(強):67、(中):65、(弱):64バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)バッテリー容量(Ah)5サイズ(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)
12-690Vボルトテスター
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷付属品測定子プロテクター、 測定子キャップ仕様LEDディスプレイでどの位置からも測定結果を確認することができます。サイズ78(W)×35(D)×280(H)mm電源単4電池×2本(付属)コード長さ(m)1200mm検知範囲12/690V(AC/DC)
無線微差圧計
エスコ¥195,000税込¥214,5001個翌日出荷付属品USBケーブル、 キャリングケース仕様測定値を無線でスマートフォンに表示測定範囲差圧:‐120/120Pa、 風速:0.1/14m/s、 絶対圧:700/1100hPaサイズ85(W)×35(D)×150(H)mm電源単3電池×4本(付属)精度差圧:測定値の±2%+0.5Pa(+22℃/1013hPa時)、 絶対圧:±3hPa分解能差圧:0.001Pa、 風速:0.01m/s、 絶対圧:0.1hPa機能最大・最小値表示、 メモリ付(PCと接続可)、 風速演算、 本体とピトー管(別売)と接続して風速演算可能
座付シングルフック
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷付属品:皿木ネジ。座面付きのシングルフックです。仕様シングル材質真鍮、ステンレス(SU304)色ヘアライン耐荷重(kg)10サイズ(mm)Φ18×31座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)35×2×35
DC14.4V/18.0V ハンディークリーナー(充電式/本体のみ)
エスコ¥35,800税込¥39,3801台翌日出荷付属品:バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。本体のみ(充電器、バッテリー別売)。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。付属品バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット寸法(mm)ハンディー時:555×124×160質量(kg)1.15吸込仕事率(W)【14.4V】 強:20、標準:9【18V】 強:35、標準:9連続使用時間強:約30分、標準:約100分(EA813PB-18B使用時)使用電池18V/14.4Vリチウムイオン充電池 (別売)集塵方式サイクロン式集じん量(L)0.25
6本組ナットレンチ(ラチェット式)
エスコ¥71,700税込¥78,8701個翌日出荷セット内容6点材質ステンレス全長(mm)133.3/238.5サイズ10mm/3/8”、 11mm/7/16”、 13mm/1/2”、 14mm/9/16”、 17mm/21/32”、 19mm/3/4”トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×35(H)mm![[EA997MZ-51用]詰替え エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44143603-190802-02.jpg)
[EA997MZ-51用]詰替え
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷エアコン・ルーバーの吹出口に付けるだけで、除菌・消臭が出来ます。用途エアコン、空気清浄器、除湿器等に仕様EA997MZ-51用詰替え寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×16×35内容量(g)20繰り返し・詰め替え対応
41x 67x153mm キャビネット引出し
エスコ¥280税込¥3081個翌日出荷エスコ品番EA661BA-60材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×153×41内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×135×35適合キャビネットEA661BA-6、BB-5、BC-1
41x 55x153mm キャビネット引出し
エスコ¥230税込¥2531個翌日出荷エスコ品番EA661BA-10材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×153×41内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×135×35適合キャビネットEA661BA-1、BB-1、BC-4
サーキュレーター(DCモーター)
エスコ¥18,900税込¥20,7901台翌々日出荷風量10段階調整。リモコン付。前面のカバーは簡単に取り外せるのでお手入れラクラク。屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気でウイルス対策にも効果的です。省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。風洞、吸気口、フロントパネルの仕様を変更し、更なるパワフル送風を実現しました。風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。強制攪拌モードを搭載。広い部屋の空気を一気に循環できます。部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60・90・120°で調節可能です。首振り機能付。材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ質量(kg)1.9電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.4ハネ径(cm)18消費電力(W)(50/60Hz)固定時/33・首振時/35適合床面積30畳サイズ(mm)260(W)×260(D)×362(H)首振り左右:60°/90°/120° 上下:60°切タイマー2・4・8(時間)![[11段40個] パーツキャビネット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563822-130313-02.jpg)
[11段40個] パーツキャビネット
エスコ(2件のレビュー)¥12,800税込¥14,0801個翌々日出荷エスコ品番EA661BA-5寸法(mm)(外側)307×150×555、(引出し)67×153×41・91×154×64・279×155×64引出し数4列9段、3列1段、1列1段(40個)仕切板8枚外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×555
Φ7.65-31.34mm オーリングセット(インチサイズ)
エスコ¥17,600税込¥19,3601セット4日以内出荷エスコ品番EA423RB-1セット内容【内径×線径(入数)】7.65×1.78mm(20枚)9.25×1.78mm(20枚)9.19×2.62mm(20枚)10.78×2.62mm(20枚)12.37×2.62mm(15枚)13.95×2.62mm(15枚)15.54×2.62mm(15枚)17.13×2.62mm(15枚)18.72×2.62mm(10枚)18.64×3.53mm(10枚)20.22×3.53mm(10枚)21.82×3.53mm(10枚)23.40×3.53mm(5枚)25.0×3.53mm(5枚)26.57×3.53mm(5枚)28.17×3.53mm(5枚)29.75×3.53mm(5枚)31.34×3.53mm(5枚)質量(g)300ケース寸法(mm)210(W)×130(D)×35(H)













![[165x 40x45] パーツケースコザラ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563463-170327-02.jpg)
![[8段28個] パーツキャビネット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563874-140501-02.jpg)
![[220x 40x45] パーツケースコザラ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563472-170327-02.jpg)




![[充電式]ハンディ―クリーナー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274455-251027-02.jpg)

![1/2”sq[Hex]ビットソケットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44093429-190802-02.jpg)





![[EA997MZ-51用]詰替え エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44143603-190802-02.jpg)



![[11段40個] パーツキャビネット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03563822-130313-02.jpg)