カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • 電動工具(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • KANA(片山チエン)(865)
  • カクダイ(73)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(65)
  • INAX(LIXIL)(31)
  • RS PRO(29)
  • SHIMANO(シマノ)(25)
  • 三木プーリ(16)
  • KVK(16)
  • AFAM(アファム)(15)
  • Aron(アロン化成)(14)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(12)
  • エレコム(10)
  • KHK(小原歯車工業)(10)
  • コクヨ(10)
  • アルケア(10)
  • 椿本チエイン(9)
  • 三ツ星ベルト(9)
  • 大阪魂(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「36穴」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
440税込484
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,560税込3,916
1本
当日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:M12×1.5●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.5mm●重量:36g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用アズワン品番65-9299-74
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,560税込3,916
1本
当日出荷から翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
穴用スナップリング[ステンレス] エスコ穴用スナップリング[ステンレス]エスコ
1,600税込1,760
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質ステンレス
椅子足キャップ(茶) エスコ椅子足キャップ(茶)エスコ(1件のレビュー)
490税込539
1セット(4個)
当日出荷
材質エラストマー樹脂種類ゴム足
キャスター(自在金具付・エラストマー車輪) エスコキャスター(自在金具付・エラストマー車輪)エスコ
240税込264
1個
当日出荷から翌日出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
アイストラップ(ステンレス製) エスコアイストラップ(ステンレス製)エスコ
485税込534
1個
当日出荷から翌日出荷
取付ねじ無し
キャスター(固定金具・エラストマー車輪) エスコキャスター(固定金具・エラストマー車輪)エスコ
110税込121
1個
翌日出荷から5日以内出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
片サドル(ステンレス製) エスコ片サドル(ステンレス製)エスコ
480税込528
1袋(5個)
翌日出荷
フック型ハンガ(ステンレス製) エスコフック型ハンガ(ステンレス製)エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
ステンレス皿木ねじ付 皿木ねじ2.7×16、2本付
Φ36x8.0mm 強力マグネット(ねじ穴付/5個) エスコΦ36x8.0mm 強力マグネット(ねじ穴付/5個)エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
吸着力(N)100エスコ品番EA781EH-17
シングル混合水栓 G1/2" EA468HAシリーズ エスコシングル混合水栓 G1/2" EA468HAシリーズエスコ
41,900税込46,090
1個
翌日出荷
仕様●取付穴径:Φ36±2mm●ねじ径:G1/2"●逆止弁有無:なし●設置サイズ(奥行×高さ):110×172mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:110mm●重量(g):1810●材質:金属(主に銅合金)●一般地・寒冷地共用●泡沫吐水アズワン品番65-9256-13
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
26,300税込28,930
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・100mm ディスクグラインダー本体×1・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・モーター:100V・720W ・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:2800~11000rpm・最大出力:960W ・コード長:2.5m・サイズ:104×263mm・重量:1.4kg ・替カーボンブラシ:EA813BZ-27・付属品:保護カバー、サイドハンドル・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速切断砥石仕様:・外径:105mm・穴径:15mm・粒度:#60・最大回転数:14500rpm・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用・高品質酸化アルミ砥粒・安全な両面補強タイプオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13750rpm・最大使用周速度:72m/s・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・重量:1040g・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,200税込27,720
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・760W・8A・サイズ:295×64×60(H)mm・重量:1.9kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:1160W・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
1,150税込1,265
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:61×126.4×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):34●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-25
脚キャップ(角型) エスコ脚キャップ(角型)エスコ
330税込363
1ケース(2セット)
翌日出荷から3日以内出荷
入数は2個入りです。
材質エラストマー樹脂
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,560税込3,916
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコキャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
床に色移りしないナイロン車輪です。
スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコスパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズエスコ
3,890税込4,279
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
仕様●タップサイズ:W1/2-12(4分)●全長:82mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:40mm●推奨下穴径:10.7mm●重量:36g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用●ウィット規格アズワン品番65-9299-78
切断砥石(5枚/硬度M) EA843XAシリーズ エスコ切断砥石(5枚/硬度M) EA843XAシリーズエスコ
5,380税込5,918
1箱(5枚)
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ355×3×25.4mm穴●最大回転数:3800rpm●ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼の切断砥石アズワン品番65-9304-89
ディスクペーパー エスコディスクペーパーエスコ
2,390税込2,629
1枚ほか
翌日出荷
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
12,300税込13,530
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:ディスクグラインダー本体×1、切断砥石×5枚(#46)、オフセット研削砥石×5枚(#36)、工具箱×1。ディスクグラインダー本体:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・640W・6.6A・サイズ:257×120×104(H)mm・重量:1.5kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:850W・コード長:2m切断砥石:・粒度:#46・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:15,300rpm・材質:アルミニウムオキサイド・スチール、ステンレス、チタニウム用・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。 オフセット研削砥石:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
材質ポリプロピレン寸法(mm)257×120×104(H)、【ケース】430×180×230(H)質量(kg)1.5穴径(Φmm)15電流(A)6.6電圧(V)AC100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000砥石サイズ(mm)100スピンドル径M10×1.5
アイプレート(ステンレス製) エスコアイプレート(ステンレス製)エスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
取付ねじ無し
[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[ALC/木材用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
675税込743
1箱(5個)
翌日出荷
ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:55mm●サイズ(W×D×H)mm:95×71×16●適合:VVFケーブル、丸形ケーブル、CD管(14~36)、PF管(14~36)●材質:PP●重量(g):25●カラー:グレー●入数:5個●容易に固定できる特殊釘付きアズワン品番65-9317-35
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
700税込770
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:45.5mm●サイズ(W×D×H)mm:69×68.5×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(28・36)、保温材10mm付冷媒管(5・6分)●材質:POM●重量(g):18●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-23
切断砥石(5枚/硬度M) EA843XAシリーズ エスコ切断砥石(5枚/硬度M) EA843XAシリーズエスコ
3,760税込4,136
1箱(5枚)
翌日出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ305×3×25.4mm穴●最大回転数:4500rpm●ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼の切断砥石アズワン品番65-9304-88
シングル混合水栓 EA468HAシリーズ エスコシングル混合水栓 EA468HAシリーズエスコ
89,000税込97,900
1個
翌日出荷
吐水口が引き出せるので洗面器の清掃などにも便利です。
仕様●逆止弁有無:あり●取付穴径:Φ36±2mm●ねじ径:G1/2"●仕様:常温用●設置サイズ(奥行×高さ):149×188mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:130mm●重量(g):3200●ホース引き出し長さ:約30cm●材質:金属(主に銅合金)●吐水口引出式アズワン品番65-9256-10
草刈機 EA898RCシリーズ エスコ草刈機 EA898RCシリーズエスコ
44,800税込49,280
1個
翌日出荷
電子ディスクグラインダーセット エスコ電子ディスクグラインダーセットエスコ
45,000税込49,500
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・最大出力:1600W・砥石サイズ:外径125×穴径22mm・スピンドル径:M16×2.0・回転数:10,000rpm・電源:100V・1050W・12A・サイズ:309(W)×71(H)mm・重量:2.1kg・コード長:2.5m・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート切断砥石仕様:・砥粒…AZ・粒度…#46・硬度…R・入数…10枚・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm・最大回転数…12,223rpm・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:・粒度…#36・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm・最大回転数…11,000rpm・最高使用周速度…72m/s・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業にケース仕様:・サイズ:460×265×233(H)mm・重量:1.5kg・材質:ポリプロピレン・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
23,800税込26,180
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm・スピンドル径…M10×1.5・回転数…10,500rpm・最大出力…1060W・電源…100V・900W・9.5A・コード長…2.5m・サイズ…273×63(H)mm・重量…1.8kg・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可・安全性の高いパドルスイッチ採用切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
ひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズエスコ
34,100税込37,510
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:208●サイズ(mm):H/175、L/100、A/36、J/144、N/16、A1/11、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-73
ポップスタンド エスコポップスタンドエスコ
340税込374
1枚
8日以内出荷
表示内容:駐車御遠慮下さい施設の出入口付近に。
仕様●サイズ(mm):300×100×1●材質:ポリプロピレン●取付穴:Φ3.0mm×2ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●EA983DE-36用プレートアズワン品番65-5668-47