カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 田島メタルワーク(8)
  • パール金属(7)
  • 三島精器(7)
  • HEIKO(3)
  • クイジナート(3)
  • FINEPCR(3)
  • アズワン(2)
  • NEC三菱(2)
  • コーセル(2)
  • 三菱電機(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • NASTA(ナスタ)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • 森田アルミ工業(2)
  • 平野製作所(2)
  • アイメックス(2)
  • ホワイトサム(2)
  • PFEIFFER(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「360h100」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用 エスコAC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用エスコ
49,500税込54,450
1台
翌日出荷
集じん容積18Lのビッグタンク。布フィルター式で経済的です。ホース口とベースの2箇所のハンドルでごみ捨てが楽にできます。すき間に入ったごみを飛ばしてお掃除できるブロワー機能付き。大きな車輪(後輪)で移動もスムーズ。8mのロングコードをワンタッチで本体内に収納できるコードリール機構付き。
仕様●型番:CV-GR1800●集じん容量:18L●電源:100V●消費電力:1,050W●吸込仕事率:360W●騒音値:71dB●サイズ:383×475×557(H)mm●重量:7.4kg●コード長:8m(コードリール式)●ホース長:1.5m●タンク材質:鋼板●付属品:ホース、延長管(2本継ぎ)、床用吸口、棚用自在吸口、すき間用吸口アズワン品番65-3895-09
ライフベスト EA915DDシリーズ エスコライフベスト EA915DDシリーズエスコ
12,100税込13,310
1着
翌日出荷
浮輪のように呼気で膨らませるタイプのライフジャケットです。発泡体、ガスボンベのついていない製品の為、シンプルでとてもコンパクトです。固型式ライフジャケットの 約9分の1のサイズです。 コンパクトで軽量なため、限られたスペースでの 保管に適しています。真空パックで保護されているので、劣化しにくく防災備蓄用品に適しています。気室の色は視認性の高いものを採用しました。また、再帰反射材が三か所についているので、夜でも見つけやすい仕様です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:収納状態/100×80×150 膨脹時 /360×120×600 再収納時/180×70×130●浮力:初期浮力 約9kg●カラー:蛍光グリーン●材質:カバー/ポリエステル●ウエストサイズ:~150cm(収納状態)●重量:280g●大人用アズワン品番65-9309-75
ダストボックス EA995Aシリーズ エスコダストボックス EA995Aシリーズエスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
電動ウインチ EA840Bシリーズ エスコ電動ウインチ EA840Bシリーズエスコ
101,900税込112,090
1台
翌日出荷から8日以内出荷
加速防止、逆巻防止機能付ブレーキ付
AC100V/360W ロータリーバンドソー エスコAC100V/360W ロータリーバンドソーエスコ
367,100税込403,810
1台
11日以内出荷
ブラシレスモーターにより、作業効率が良く、連続作業でもモーターが止まりにくい。
仕様●切断能力:切断角度0°時/丸パイプΦ180mm・角パイプ・Φ150mm・丸棒Φ80mm 切断角度45°時/丸パイプΦ115mm・角パイプ100mm・丸棒Φ45mm●電源:AC100V・360W●鋸刃周速:37~100m/分●鋸刃:12.5(W)×0.65(T)×1,840(L)mm●サイズ:935×400×455(H)mm●重量:41kg●コード長:3m●付属品:帯のこ(ハイス14山)、ボックスレンチ17mm●無段変速●保護カバー、平バイス付●3P可倒式プラグ、4段階荷重切替機構、ワンタッチバイス付●二人での移動に便利なサイドハンドル付アズワン品番65-9304-85