カテゴリ

  • テープ(5)
  • 電気材料(5)
  • 建築金物(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • BIGM(丸山製作所)(269)
  • ホンダ(185)
  • 大阪魂(106)
  • TORRAS(94)
  • 三木プーリ(78)
  • 第一計器(75)
  • TURN(43)
  • TRUSCO(25)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(23)
  • COOPER BUSSMANN(23)
  • グーリング(22)
  • 東洋技研(21)
  • サンドビック(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
  • タンガロイ(18)
  • マイト工業株式会社(17)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「38-10」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸圧着スリーブセット エスコ裸圧着スリーブセットエスコ
17,500税込19,250
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-31セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
38mm アオリ止め(ステンレス製/10個) エスコ38mm アオリ止め(ステンレス製/10個)エスコ
970税込1,067
1個
当日出荷
エスコ品番EA951LZ-38
38x 34mm 鋼板厚口丁番(溶接用/10個) エスコ38x 34mm 鋼板厚口丁番(溶接用/10個)エスコ
950税込1,045
1個
当日出荷
エスコ品番EA951CM-38長さ(mm)38幅(mm)34板厚(mm)1.2ねじ穴数0
38mm D型リング(プラスチック製・10個) エスコ38mm D型リング(プラスチック製・10個)エスコ
440税込484
1個
当日出荷
一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番EA628RN-138材質ポリアセタール樹脂種類リンク寸法D(mm)6寸法B(mm)49寸法C(mm)31適合バンド幅(mm)38寸法(B×C×D)(mm)49×31×6
Φ38x77mm/50ml 広口ポリ容器(10個) エスコΦ38x77mm/50ml 広口ポリ容器(10個)エスコ
1,090税込1,199
1個
当日出荷
容量(mL)50材質ポリエチレン仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-3B内径(Φmm)28.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)37.5×77
38x1.7mmx10m ベルト・平織(PP製・青) エスコ38x1.7mmx10m ベルト・平織(PP製・青)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
ベルト幅(mm)38ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-143
38x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP) エスコ38x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
エスコ品番EA818AV-38適合材
38.0-41.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ38.0-41.5mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66バンド幅(mm)8エスコ品番EA463SD-42
2.0x10mm スプリングロールピン(38本) エスコ2.0x10mm スプリングロールピン(38本)エスコ
285税込314
1パック(38本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PC-202
M4 x10mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/38本) エスコM4 x10mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/38本)エスコ
250税込275
1パック(38本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-410長さ(mm)10ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
38mm アオリ止め(真鍮製/10個) エスコ38mm アオリ止め(真鍮製/10個)エスコ
680税込748
1セット(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA951LX-38
38mmx 10m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス) エスコ38mmx 10m/2.0ton ベルトスリング(エンドレス)エスコ
52,400税込57,640
1個
翌日出荷
長さ(m)10幅(mm)38エスコ品番EA981DJ-10材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステルベルト幅(mm)38使用荷重(t)2全長(m)10揚量(t)2
38x26mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/10個) エスコ38x26mm 薄口丁番(鉄ユニクロメッキ製/10個)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
長さ(mm)38幅(mm)26エスコ品番EA951CL-23板厚(mm)0.8ねじ穴数6
38/ 48mm x10m 工業用ホース エスコ38/ 48mm x10m 工業用ホースエスコ
25,400税込27,940
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)38×48全長(m)10最高使用圧力(MPa)0.6使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-381使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)38外径(Φmm)48
簡易ツールバッテリーターミナルキット エスコ簡易ツールバッテリーターミナルキットエスコ
29,800税込32,780
1組(1個)
翌日出荷
セット内容:板タイプバッテリーターミナル 圧着タイプ:大ポール(38.0mm2)用(+)・(-)極×各2個、小ポール(22.0mm2)用(+)・(-)極×各2個、ボルトタイプ:大ポール用(+)・(-)極×各2個、小ポール用(+)・(-)極×各2個、バッテリーターミナルカバー 圧着タイプ・ボルトタイプ×赤・黒各1個、丸型裸圧着端子 8.0・14.0・22.0・38.0mm2(各サイズ2個)、絶縁スリーブ 8.0・14.0・22.0・38.0mm2(各サイズ赤・黒1個)、312タブ6mm穴×10個、簡易圧着工具(8.0~38.0mm2)。
38x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ38x0.18mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-38材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
38x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ38x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)エスコ
7,060税込7,766
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-38材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
38x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸) エスコ38x0.18mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)エスコ
8,010税込8,811
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VH-38材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.18
M8x38mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM8x38mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-84
M6.2x38mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/10本) エスコM6.2x38mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/10本)エスコ
505税込556
1パック(10本)
翌日出荷
ねじの呼びM6.2材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-144
38x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ エスコ38x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープエスコ
8,070税込8,877
1個
翌日出荷
耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VE-38材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
38-12 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ38-12 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-126幅(mm)20全長(mm)42.3種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
[EA538PF-1用] 連結板 (10個入) エスコ[EA538PF-1用] 連結板 (10個入)エスコ
150税込165
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538PF-10種別EA538PF-1用連結板
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
12,700税込13,970
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-1セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
38mmx10m アルミガラスクロス粘着テープ エスコ38mmx10m アルミガラスクロス粘着テープエスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944SF-38
38-10 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ38-10 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-125幅(mm)20全長(mm)42.3種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)