カテゴリ

  • 作業工具(24)
  • 保管用品(16)
  • 物流用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 農具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(20)
  • SMC(446)
  • メディアカバーマーケット(102)
  • アズワン(77)
  • TRUSCO(75)
  • サンコー(三甲)(62)
  • CKD(54)
  • EBM(江部松商事)(47)
  • cotta(47)
  • コクヨ(40)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • パール金属(34)
  • アイリスオーヤマ(32)
  • RS PRO(27)
  • TKG(22)
  • をくだ屋技研(20)
  • 協和(20)
  • LION (ライオン事務器)(17)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「385MM」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
705x385x270mm/15kg 背負子(アルミ製) エスコ705x385x270mm/15kg 背負子(アルミ製)エスコ(1件のレビュー)
8,350税込9,185
1個
当日出荷
15kgまでの大きな荷物をまとめて背負える、軽量アルミ製の背負子。肩ベルトにはクッション入りで、快適に荷物が運べます。折りたたんでコンパクトに収納可能。車載などに便利です。
エスコ品番EA520EF-3材質本体:アルミ、バンド:ナイロン質量(kg)1.1耐荷重(kg)15サイズ(mm)使用時:385×270×705(H)収納時:385×90×705(H)
(手動式)耐酸ポンプ エスコ(手動式)耐酸ポンプエスコ
2,530税込2,783
1箱(6本)
翌日出荷
含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。
適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液材質ポリエチレン質量(g)約65チューブ外径(Φmm)吸入:15吐出量(L/min)7本体寸法(mm)全長530ホース寸法(mm)外径:12ホース長さ(mm)540頭径(mm)ポンプ:51チューブ長さ(mm)吸入:385
結束バンド(耐熱性) エスコ結束バンド(耐熱性)エスコ
6,570税込7,227
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
消火器ホルダー(マグネット付) エスコ消火器ホルダー(マグネット付)エスコ
4,160税込4,576
1個
当日出荷
材質スチール寸法(mm)150×385(H)質量(g)700耐荷重(kg)5までアズワン品番64-2287-57
パーツトレー連結(重ね置型・緑) エスコパーツトレー連結(重ね置型・緑)エスコ
8,680税込9,548
1個
当日出荷から翌日出荷
積み重ね可能 同サイズの物同士積み重ねる事ができます
スクエアー・平型 エスコスクエアー・平型エスコ
8,080税込8,888
1本
当日出荷から翌日出荷
DIN 875
54x89mm[290-405] サービスミラー エスコ54x89mm[290-405] サービスミラーエスコ
1,920税込2,112
1個
当日出荷
使用中に回転しない六角軸。
全長(mm)290~385ミラー寸法(mm)54×89エスコ品番EA724EJ-1材質(ミラー)ガラス、(ミラー受部)ステンレス、(シャフト)バネ鋼メッキ質量(g)120段数2倍率等倍
1642g/65mm 無反動ハンマー(ポリウレタン) エスコ1642g/65mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)エスコ
5,460税込6,006
1個
当日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)65全長(mm)385材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA575D-25
27mm 組立用 メガネレンチ エスコ27mm 組立用 メガネレンチエスコ
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷
形状オフセット対辺(mm)27全長(mm)385エスコ品番EA613D-27
1/4"-3/4" チッソブローセット エスコ1/4"-3/4" チッソブローセットエスコ
29,000税込31,900
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA301Eセット内容【5点セット】チッソ調整器・チッソ流量弁・テーパーノズル(小):1/4”/3/8”・テーパーノズル(大):1/2”/3/4”・ホース:3m質量(kg)2.8ケース寸法(mm)385×202×140一次側圧力(MPa)【窒素調整器】0~16二次側圧力(MPa)【窒素調整器】0~1ゲージ径(Φmm)63
385kg ハンドウインチ(ステンレス製) エスコ385kg ハンドウインチ(ステンレス製)エスコ
22,700税込24,970
1個
翌日出荷
錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
仕様ドラム幅:51mm引張能力:385kg最大巻取長さ:5mm×10m質量(kg)2アズワン品番64-2297-89
15L 口付バケツ・ふた付き(ステンレス製) エスコ15L 口付バケツ・ふた付き(ステンレス製)エスコ
24,500税込26,950
1個
翌日出荷
注ぎ口付。
材質ステンレス(18-8)セット内容バケツ本体、蓋形状丸形寸法(mm)本体:Φ315×260(H)、蓋:385(W)×Φ338×18(H)アズワン品番64-7861-42特性注ぎ口付取手丸棒繰り返し・詰め替え対応
蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999MGシリーズエスコ
6,380税込7,018
1本
翌日出荷
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
エアーガン エスコエアーガンエスコ
1,880税込2,068
1セット
翌日出荷
アジャスタブルノズル仕様:エアー量:385L/min、穴径:2.5mm。110mmノズル仕様:エアー量:712L/min、穴径:4.0mm。プラグ付き。
材質(本体)POM製質量(g)149使用圧力(MPa)0.6取付ねじG1/8”材質(ノズル)スチールホース口金取付ねじRc1/4”
465x385x280mm/27L バスケット(OD/3個) エスコ465x385x280mm/27L バスケット(OD/3個)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計。 握りやすい大型ハンドル。 ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 積み重ね可能。
エスコ品番EA505AS-4材質高耐衝撃性コーポリマー容量(L)約27有効内寸法・間口(mm)465有効内寸法・奥行(mm)385有効内寸法・高さ(mm)280
135-145mm フックレンチ エスコ135-145mm フックレンチエスコ
9,890税込10,879
1個
翌日出荷
全長(mm)385爪形状フック形エスコ品番EA613XD-15商品構成単品
45x55x385mm ポット・ボトルクリーナー エスコ45x55x385mm ポット・ボトルクリーナーエスコ
165税込182
1個
当日出荷
使用場所キッチンエスコ品番EA928AG-32A材質頭部:ポリウレタンフォーム、柄:ポリプロピレン全長(mm)385質量(g)30スポンジサイズ(mm)45×55×80適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
2.0升 [業務用] マイコン炊飯ジャー エスコ2.0升 [業務用] マイコン炊飯ジャーエスコ
99,500税込109,450
1台
8日以内出荷
炊きこみ、おかゆ、玄米、雑穀米 無洗米が炊けます。 忙しい時に便利な専用メニューです。 持続性の高い防虫効果を発揮します。 おいしく炊飯、おいしく保温できます。 炊飯、予約、メニューなど簡単に操作できます。
仕様●容量:3.6L(2升)●消費電力:1310W●内釜:まる厚釜(厚さ2.0mm)●サイズ:470(W)×385(D)×400(H)mm●重量:11kgアズワン品番65-2195-71
355x385x165mm [メタルラック用]棚下バスケット エスコ355x385x165mm [メタルラック用]棚下バスケットエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
棚奥行275mm以上対応。 ラックの棚下を有効活用できます。
エスコ品番EA976AJ-51材質スチール(クロムメッキ)質量(g)770耐荷重(kg)10外寸(mm)355×385×165内寸(mm)320×370×125適合サイズB4サイズ適合ラックEA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14
工具箱 エスコ工具箱エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
ミストファン (水道直結型) エスコミストファン (水道直結型)エスコ
42,600税込46,860
1台(1台)
翌日出荷
吹出口は4ヶ所。風量は3段階に調整可能。吹き出し角度を210°調整可能。噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。ノズルは取り外し可能。水道にワンタッチで付きけられるアタッチメント付き。初夏~暑い夏の日に快適な屋外環境を作り出すミストファン。作業現場の熱中症対策に屋外作業や現場などの周囲温度(最大-4℃程度)を下げることができます。
材質本体:ポリプロピレン質量(kg)4.7電源(V)AC100コード長さ(m)2.15ホース長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)140消費電流(A)1.4回転数950・1100・1300(rpm)サイズ(mm)337 (W)×312 (D)×385 (H)最大風量(CFM)350
20L ポリタンク 封印キャップ/正角 エスコ20L ポリタンク 封印キャップ/正角エスコ
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
開封時には下部ライナーが残り、改ざん防止になります。封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:265×265×385●口径(mm):50●材質:ポリエチレン●重量:1458g●パッキン付●アルコール製剤(エタノール製剤)に使用可能●正角型アズワン品番65-9261-53
60mm プラスチックハンマー エスコ60mm プラスチックハンマーエスコ
8,470税込9,317
1個
翌日出荷
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)60全長(mm)385材質(頭)プラスチック材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA683PH-60
465x385x280mm/27L バスケット(赤/4個) エスコ465x385x280mm/27L バスケット(赤/4個)エスコ
5,380税込5,918
1セット(4個)
翌日出荷
積み重ね可能
材質高耐衝撃性コーポリマー容量(L)約27アズワン品番64-2214-40有効内寸法・間口(mm)465有効内寸法・奥行(mm)385有効内寸法・高さ(mm)280(H)
155-165mm フックレンチ エスコ155-165mm フックレンチエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
全長(mm)385爪形状フック形エスコ品番EA613XD-16商品構成単品
PP先割ほうき 4本 EA928ADシリーズ エスコPP先割ほうき 4本 EA928ADシリーズエスコ
8,510税込9,361
1セット(4本)
翌日出荷
両先端が先割れ毛で砂やホコリを掃きます。保管の際は、毛先を上に向けて立てるか、毛先が地面につかないように吊るしてください。アスファルト・コンクリートなどの掃除に
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-385-020-0●サイズ(mm):穂先幅/240mm毛丈/100~115mm全長/1285●材質:毛/ポリプロピレン頭/ポリプロピレン柄/スチールパイプにポリエチレン接着被膜●重量:380gアズワン品番68-1864-16繰り返し・詰め替え対応
385x580x250mm パーツトレー連結(重ね置型/緑) エスコ385x580x250mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)エスコ
7,530税込8,283
1個
翌日出荷
同サイズの物同士積み重ね、連結する事ができます。
エスコ品番EA661CM-7材質PS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×580×250内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×555(485)×230
AC100V/1000W オーブントースター エスコAC100V/1000W オーブントースターエスコ
8,220税込9,042
1個
翌日出荷
上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」 丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」「スライド式くず受皿」 山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」 「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」
仕様●メーカー:象印マホービン(ZOJIRUSHI)●型番:EQ-AH22-BZ●庫内サイズ(W×D×H)mm:260×220×105●消費電力:1000W●タイマー:30分●重量:約4kg●サイズ:385(W)×270(D)×230(H)mm●温度調整範囲:火力5段切替●トレー内寸:227×200mm●コード長:1m●色:マットブラックアズワン品番65-9279-85
50mm/1298g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄) エスコ50mm/1298g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄)エスコ
21,900税込24,090
1丁
翌日出荷
材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス全長(mm)385適合ヘッドEA570AC-50、EA570AE-50ヘッド径(Φmm)50アズワン品番64-2228-73全質量(g)1298
465x385x280mm/27L バスケット(緑/4個) エスコ465x385x280mm/27L バスケット(緑/4個)エスコ
5,380税込5,918
1セット(4個)
翌日出荷
積み重ね可能
材質高耐衝撃性コーポリマー容量(L)約27アズワン品番64-2214-39有効内寸法・間口(mm)465有効内寸法・奥行(mm)385有効内寸法・高さ(mm)280(H)
かご[ステンレス製] エスコかご[ステンレス製]エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
スタッキングバーを内側に倒すと、食器を入れたまま重ねられるので場所をとりません。食器カゴの中に食器が入っていない時はスタッキングバーを外側に倒すと、さらにコンパクトに重ねて収納できます。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。同サイズでネスティング&スタッキング可能。
材質ステンレス(18-8)線径(Φmm)5.0・4.0・2.5目開き(mm)45×45(箇所により異なります)
タル木止めクランプ(自在) エスコタル木止めクランプ(自在)エスコ
520税込572
1個
翌日出荷
Φ48.6mm用 日本製
仕様●タイプ:自在(L型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×95×52mm●重量:385g●たる木のサイズ:フリーアズワン品番65-2265-95
[EA941B-152用] 粘着シート(12枚) エスコ[EA941B-152用] 粘着シート(12枚)エスコ
3,100税込3,410
1個(12枚)
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×137×9アズワン品番64-2283-76入数12枚
ニス用長柄刷毛 エスコニス用長柄刷毛エスコ
1,320税込1,452
1本
翌日出荷
折り曲げ可能。少し高い場所での作業に適しています。
用途油性・ニス用全長(mm)385質量(g)30毛丈(mm)41材質(柄部)材質(毛)山羊毛毛幅(mm)30玉厚(mm)10号数10号
衣類収納棚 EA951FGシリーズ エスコ衣類収納棚 EA951FGシリーズエスコ
11,900税込13,090
1台
翌日出荷
棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができます。サイドのメッシュパネルは、フックなどを利用しカバンやストール、アクセサリーなどを収納できます。
仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:PI-B4●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:640×385×1,545●総耐荷重(kg):35●材質:ハンガーパイプ/スチール(メッキ塗装)、パイプ/スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板/プリント紙化粧パーティクルボード、メッシュパネル/スチール(エポキシ粉体塗装)●重量:9kg●収納目安:ジャケットなどの冬物10着 シャツ・ブラウスなどの夏物18着アズワン品番65-9327-46
オーブントースター エスコオーブントースターエスコ
6,820税込7,502
1台
翌日出荷
山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」。上手にこんがりおもちがたれずに上手に焼けます。「はずせるもち焼きネット(焼き網)」 丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」&「スライド式くず受皿」。
質量(kg)約3.9シャンパンゴールド消費電力(W)1000コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:260×220×105トレー内寸(mm)227×200サイズ(mm)385(W)×270(D)×230(H)タイマー15分
四角ソケットスパナ エスコ四角ソケットスパナエスコ
25,800税込28,380
1丁
翌日出荷
先端の四角穴は貫通しています。
材質特殊鋼
折込鋸ホルダー(合成ゴム) EA925NNシリーズ エスコ折込鋸ホルダー(合成ゴム) EA925NNシリーズエスコ
1,840税込2,024
1本
翌日出荷
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージハンドルは別売りとなっております。