カテゴリ

  • 建築金物(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 物流用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 電気材料(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 溶接用品(3)
  • 電動工具(2)
  • 清掃用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(58)
  • 三木プーリ(49)
  • LEPLUS NEXT(49)
  • 阪口製作所(47)
  • 旭精工(41)
  • 大阪魂(35)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(32)
  • FYH(日本ピローブロック)(30)
  • TRUSCO(28)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(23)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(21)
  • マイト工業株式会社(21)
  • FPC(20)
  • 東洋技研(20)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
  • TAKIGEN(タキゲン)(17)
  • KTC(16)
  • テンパール工業(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「38mm2」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル エスコホースニップルエスコ(4件のレビュー)
3,340税込3,674
1個
当日出荷から翌日出荷
安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど材質スチール亜鉛メッキ形状ホースニップル使用圧力(MPa)2.5耐圧(MPa)1適合用途圧縮空気、液体
3本組 パッキングフック(フレキシブル) エスコ3本組 パッキングフック(フレキシブル)エスコ
11,100税込12,210
1個
当日出荷
エスコ品番EA566AJ-10セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル)全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
M24x38mm アイボルト(鍛造) エスコM24x38mm アイボルト(鍛造)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-24ねじ径M24ねじ径(mm)M24
M2 x 12mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/38本) エスコM2 x 12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/38本)エスコ
395税込435
1パック(38本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-206長さ(mm)12ねじ径M2頭部形状皿頭
225mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本) エスコ225mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)エスコ
1,200税込1,320
1袋
当日出荷
エスコ品番EA109NE-19A種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ナイロン芯径(mm)38ローラーサイズ(mm)225主な用途塗装用
38.0-60.0mm2 圧着工具 エスコ38.0-60.0mm2 圧着工具エスコ(1件のレビュー)
11,300税込12,430
1個
当日出荷
エスコ品番EA538R-11
Φ3.38x38mm ナットねじ付フック(ステンレス/2本) エスコΦ3.38x38mm ナットねじ付フック(ステンレス/2本)エスコ
240税込264
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DS-33
38mmダイス(左ねじ用/SKS2) エスコ38mmダイス(左ねじ用/SKS2)エスコ
9,290税込10,219
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SKS-2外径(Φmm)38
51x 38mm カラー丁番(スチール製/2個) エスコ51x 38mm カラー丁番(スチール製/2個)エスコ
265税込292
1個
当日出荷
長さ(mm)51幅(mm)38エスコ品番EA951CJ-201板厚(mm)1.3ねじ穴数6
38mm ナスカン(プラスチック製・2個) エスコ38mm ナスカン(プラスチック製・2個)エスコ
215税込237
1個
当日出荷
フック部分が360°回転します。
エスコ品番EA628RF-38材質プラスチック適合バンド幅(mm)38寸法(B×C×D)(mm)50×65×15
A3サイズ L型定規付製図板 エスコA3サイズ L型定規付製図板エスコ
27,800税込30,580
1個
当日出荷
エスコ品番EA766GBセット内容EA766GB-1製図板(A3:377×515×21.5mm)、EA766GB-2L型定規(305×236×38mm)質量(g)製図板:1250、L型定規:228作図範囲(mm)290×430
Φ3.38x38mm ナットねじ付L形フック(ステンレス/2本) エスコΦ3.38x38mm ナットねじ付L形フック(ステンレス/2本)エスコ
215税込237
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DS-42
38mm ソケット(ステンレス製/2個) エスコ38mm ソケット(ステンレス製/2個)エスコ
580税込638
1個
当日出荷
適合パイプ径(Φmm)38エスコ品番EA951ET-34材質ステンレス(SUS304)形状ソケット
175mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本) エスコ175mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)エスコ
1,050税込1,155
1袋
翌日出荷
エスコ品番EA109NE-17A種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ナイロン芯径(mm)38ローラーサイズ(mm)175主な用途塗装用
150-220A/1m 溶接機用接続アダプター エスコ150-220A/1m 溶接機用接続アダプターエスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
ケーブル長(m)1適合【溶接機】EA315HF・旧EA315HG-2・EA315HLエスコ品番EA315AN-3許容電流(A)150~220適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38
M2 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/38本) エスコM2 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/38本)エスコ
250税込275
1パック(38本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)20頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-220関連資料仕様(0.14MB)
2.0x10mm スプリングロールピン(38本) エスコ2.0x10mm スプリングロールピン(38本)エスコ
285税込314
1パック(38本)
翌日出荷
エスコ品番EA949PC-202
10mx300A 中間ケーブル エスコ10mx300A 中間ケーブルエスコ
29,700税込32,670
1個
翌日出荷
主として300A用アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
用途200A溶接機用ケーブル長(m)10許容電流(A)(連続)105仕様ケーブルジョイント(オス/メス)エスコ品番EA315AK-10長さ(mm)200質量(g)300ケーブル接続方法ネジ止式シース厚(mm)2.6適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38ケーブル種類導線用1種ケーブル(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
38x 34mm 鋼板厚口丁番(溶接用/2個) エスコ38x 34mm 鋼板厚口丁番(溶接用/2個)エスコ
210税込231
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951CM-5長さ(mm)38幅(mm)34板厚(mm)1.2ねじ穴数0
38x26mm 薄口丁番(ステンレス製/2個) エスコ38x26mm 薄口丁番(ステンレス製/2個)エスコ(1件のレビュー)
380税込418
1パック(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA951CH-3長さ(mm)38幅(mm)26板厚(mm)0.8ねじ穴数4
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
7,440税込8,184
1個
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-84)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:120×120質量(g)2760使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)198耐荷重(kg)300耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)90×90
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-23)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:138×93質量(g)1770使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)100×56
150-220A/2m 溶接ホルダーセット エスコ150-220A/2m 溶接ホルダーセットエスコ(1件のレビュー)
14,400税込15,840
1セット
翌日出荷
ケーブル長(m)2エスコ品番EA315AN-1質量(kg)1許容電流(A)150~220適合ケーブルサイズ(mm2)WRCT38
35 - 38mm  /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ35 - 38mm /G1・1/2" ケーブルグラウンド(難燃型)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
適合電線径(Φmm)35~38エスコ品番EA948HS-16
225mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本) エスコ225mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)エスコ
1,810税込1,991
1袋
翌日出荷
エスコ品番EA109NE-32A種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリル芯径(mm)38ローラーサイズ(mm)225主な用途水性用ローラーサイズ(inch)9
R1・1/2"x38mm 雄ねじステム(スチーム用/真鍮製) エスコR1・1/2"x38mm 雄ねじステム(スチーム用/真鍮製)エスコ
7,290税込8,019
1個
翌日出荷
形状ステムエスコ品番EA141BR-144
G1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/真鍮製) エスコG1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/真鍮製)エスコ
8,170税込8,987
1個
翌日出荷
形状ステムエスコ品番EA141BR-14
1・1/2”/38mm カップリング式ホースステム(ステンレス製) エスコ1・1/2”/38mm カップリング式ホースステム(ステンレス製)エスコ
9,410税込10,351
1個
翌日出荷
エスコ品番EA462DK-15
リーマー エスコリーマーエスコ(1件のレビュー)
8,030税込8,833
1個
翌日出荷
プラスチック製の握り易いボディー、頑強で切れ味の良い刃を備えたバリ取り工具。長持ちする合金鋼の刃を備えたプラスチック構造。銅、アルミニウム、真鍮、その他の種類のチューブを迅速かつプロフェッショナルにリーミングします。
用途内面、外面面取エスコ品番EA207BC刃数3内径(Φmm)45サイズ(mm)Φ55×67
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
5,130税込5,643
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-43)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:108×108質量(g)2110使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)80×80
M24x38mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコM24x38mmアイボルト(ユニクロメッキ)エスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
材質内径(Φmm)50ねじ径M24線径(Φmm)20使用荷重(kg)950ねじ径(mm)M24×38表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)50
13.5Ton強力型シャックル エスコ13.5Ton強力型シャックルエスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
材質スチール(S45C)寸法L(mm)134使用荷重(t)13.5寸法B(mm)58寸法D1(mm)36寸法D2(mm)38
13.5Ton強力型ボウシャックル エスコ13.5Ton強力型ボウシャックルエスコ
21,900税込24,090
1個
翌日出荷
材質スチール(S45C)寸法L(mm)134使用荷重(t)13.5寸法B(mm)58寸法D1(mm)36寸法D2(mm)38
225mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本) エスコ225mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)エスコ
2,260税込2,486
1袋
翌日出荷
エスコ品番EA109NE-37A種類ローラー毛丈(mm)20材質(ローラー部)アクリル芯径(mm)38ローラーサイズ(mm)225主な用途水性用、油性用ローラーサイズ(inch)9
21-38mm 1/2インチマリンガードクランプ エスコ21-38mm 1/2インチマリンガードクランプエスコ
3,390税込3,729
1セット(10個)
翌日出荷
耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯3枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)21~38エスコ品番EA463CD-38材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS301ねじ5/16inch(六角)
G1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/スチール製) エスコG1・1/2"x38mm雌ねじステム(スチーム用/スチール製)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
形状ステムエスコ品番EA141BP-14
トイレットペーパーホルダー エスコトイレットペーパーホルダーエスコ
5,950税込6,545
1個
翌日出荷
付属品:バインドタッピンねじΦ4×40mm(2本)。芯あり対応。芯なしペーパー太穴(内径Φ32~38mm)も使用できます。ペーパー交換のため、右側130mm以上のスペースが必要です。芯棒の向きは変更できません。固定です。
1/2"sqx38mm [CROW-RING]スパナ エスコ1/2"sqx38mm [CROW-RING]スパナエスコ
20,600税込22,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617YU-38
[EA539B用] 38-70mm2 雄ダイス エスコ[EA539B用] 38-70mm2 雄ダイスエスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
エスコ品番EA539B-3質量(g)70適合サイズ(mm2)38~70
150mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本) エスコ150mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)エスコ
1,360税込1,496
1袋
翌日出荷
エスコ品番EA109NE-22A種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)アクリル芯径(mm)38ローラーサイズ(mm)150主な用途水性用