ホースニップルエスコ(4件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど材質スチール亜鉛メッキ形状ホースニップル使用圧力(MPa)2.5耐圧(MPa)1適合用途圧縮空気、液体
中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズエスコ当日出荷
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R1/2"(PT)●ねじ径(雌):G1/2"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):38アズワン品番65-9247-29
5.0ton シャックルエスコ当日出荷
仕様●使用荷重:5t●サイズ(mm):D1:38、D2:38、B:76、L:151●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)5アズワン品番65-2164-19
ケーブルストリッパー(CVケーブル用)エスコ当日出荷
CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。
皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ)が簡単に調節できます。
ワンタッチで替刃が交換できます。(サイズ変更もできます。)
仕様●サイズ(W×D×H)mm:44.7×44.7×127●材質:本体:ABS●適合材質:CV38・CV60●切断能力:10~50mm(5mmピッチ)アズワン品番65-2149-47
[+ -Hex] ドライバーセット(ラチェット式)エスコ当日出荷
DIY、自転車、バイク、自動車などの狭い場所の作業に最適。
首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック。最大90度
切替式レバーで正逆の切り替えが可能。
手の平に収まるコンパクトサイズ。
柄部分にもビット装着可能。
仕様●送り角:6°●(+)ビット:全長25mm:#1・#2・#3●(-)ビット:全長25mm:4・6mm●Hexビット:全長25mm:4・5・6mm●ラチェットハンドル:127mm●ケースサイズ:38(W)×25(D)×155(H)mm●材質:ケース:アルミ、エラストマービット:S2工具鋼ラチェット:クロムモリブデン鋼商品構成セット品アズワン品番65-2144-80
ブースタークリップエスコ翌日出荷
入数:各色1個。絶縁カバー付き。黒、赤セット。ハンドル内に圧着端子付き(38-6)。電圧:12V/24V用、適用電線:約38.0mm2。
材質絶縁カバー:塩ビ厚さ(mm)2 (板厚)全長(mm)クリップ:150質量(g)スリーブ有り:373、スリーブ無し:308電流(A)300材質(クリップ)鉄 (ニッケルメッキ)/片側先端真鍮
150-220A/1m 溶接機用接続アダプターエスコ翌日出荷
ケーブル長(m)1適合【溶接機】EA315HF・旧EA315HG-2・EA315HLエスコ品番EA315AN-3許容電流(A)150~220適合ケーブルサイズ(mm2)WCT38
ケーブルジョイント (雌)エスコ翌日出荷
ゴムカバー付き。1/4回転で簡単に着脱できます。電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い。使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。他ケーブルジョイントとの互換性はありませんので、EA315-3とEA315-4はセットでお使い下さい。使用例:安全ホルダーに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し溶接時の疲労を軽減することができます。
材質【金属部分】真鍮全長(mm)200質量(g)250接続【接続部】メス使用率(%)60適合電線(mm2)WCT22~38電線接続方式ねじ止式
1/2"DRx 5mm [INHEX]インパクトソケットエスコ翌日出荷
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DF-105全長(mm)60質量(g)71寸法L(mm)60対辺(mm)5寸法D(mm)25寸法H1(mm)15.5寸法H2(mm)38差込角(inch)1/2"
タップ&ドリル(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズエスコ翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●呼び:M5×0.8●下穴ドリル:4.2mm●全長:タップ/70mm ドリル/113mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/38g ドリル/24g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応アズワン品番65-9299-27
ドライバー型エキストラクター (軽傷用)エスコ翌日出荷
セット点数:6点。セット内容:エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2.0・2.5~3.0・4.0・5.0mm×各1、エキストラクター(ドライバー型)、ビットケース。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2mm 全長:105mm、六角穴対辺:2mm、キャップボルト:M2.5、ボタン皿ボルト:M3、ホーローセット:M4、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)2.5~3.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:2.5~3mm、キャップボルト:M3・M4、ボタン皿ボルト:M4・M5、ホーローセット:-、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)4.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:4mm、キャップボルト:M5、ボタン皿ボルト:M6、ホーローセット:-、対辺:6.35mm。エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)5.0mm 全長:105mm、六角穴対辺:5mm、キャップボルト:M6、ボタン皿ボルト:M8、ホーローセット:M10、対辺:6.35mm。エキストラクター(ドライバー型) 軸長:73mm(装着時)、軸径:6.35mm、全長:194mm、柄径:38mm、対応ネジ:軽傷、適合ねじサイズ:ドライバーNo.2が対応するネジ。ビットケース・ビット収納数 5本、・六角シャンク1/4”(6.35mmm)のドライバービットの収納に。【エキストラクター(ネジモグラ/軽症用)仕様】・ハンマーで叩かずに潰れたねじが外せます。・手動・電動問わず使えます。・※電動は低速モード推奨、お持ちのドリルと併用すれば、あらゆるネジを外せます。・※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。 除去後はペンチ等を利用してネジを外してください、【エキストラクター(ドライバー型)仕様】・潰れたネジが外せるビット付き、・Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達、・ボルスター付きで、レンチ等を使用することで、高トルクを出力、・ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます。・差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制、・手元六角付(対辺:13mm)でレンチ等を使用して固着したねじを緩めることができます。
用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに、現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に
レターオープナー(単3x2本)エスコ翌日出荷
ハンディタイプ
封筒は1枚ずつ切ってください
仕様●サイズ:70(W)×69(D)×38(H)mm●重量:150g(電池含む)●切幅:3mm●使用電池:単3乾電池×2本(付属)●電池寿命:約1500通(長形3号角封筒、アルカリ乾電池使用時)●材質:本体カバー:ABSアズワン品番65-2195-39繰り返し・詰め替え対応
中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズエスコ翌日出荷
14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:緑●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!アズワン品番65-9313-77
ドライバーセット(+-)エスコ翌日出荷
4本組。セット内容:・(+)ドライバー、・(-)ドライバー、・(+)ドライバー(スタビー)、・(-)ドライバー(スタビー)。(+)ドライバー・先端×軸径 #2×6.0mm、・軸長 100mm、・材質 軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂、・先端マグネット付き、(-)ドライバー・刃幅×刃厚 6.0×1.1mm、・軸長 100mm、・材質 軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂、・先端マグネット付き、(+)ドライバー(スタビー)・先端×軸径 #2×6.0mm、・軸長 38mm、・全長 94mm、・グリップ幅 約36mm、・材質 軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂、・先端マグネット付き、(-)ドライバー(スタビー)・刃幅×刃厚 6.0×1.2mm、・軸長 38mm、・全長 94mm、・グリップ幅 約36mm、・材質 軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂、・先端マグネット付き。
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)エスコ翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
キャスター (自在金具/ブレーキ付き)エスコ翌日出荷
車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製。ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。ボールベアリング。プレート取付け型。軽荷重タイプ。A:60mm、B:60mm、D:35mm、F:15mm、H:52mm、T2:27mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm。耐熱温度は一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。
仕様自在後ストッパー付材質(車輪)ポリウレタン硬度タイヤ:92ショアA耐熱温度(℃)-20~70材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
金具付キャスターエスコ翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-84)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:120×120質量(g)2760使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)198耐荷重(kg)300耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)90×90
金具付キャスターエスコ翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-23)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:138×93質量(g)1770使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)100×56
280x450mm/100kg ドーリー ポリプロピレン製/ホワイトエスコ翌日出荷
観葉植物を置いたり、押入れの中の整理にも便利です。シンプルなデザインで、見えるところに置いていても 外観を損ないません。
仕様●積載均等耐荷重:100kg●荷台サイズ:280×450mm●床高さ:65mm●重量:1.1kg●荷台材質:ポリプロピレン●車輪径:Φ38mm(ナイロン車)●2輪固定、2輪自在キャスター●家電やゴミ箱、食品ストックの移動がラクラク!アズワン品番65-9262-12
225mm(38mm) 交換用ローラー(平滑用/2本)エスコ翌日出荷
仕様適応塗面:鉄部、トタン等寸法(mm)225(9インチ)毛丈(mm)6毛材ポリエステル、ウーブン紙管内径(mm)38毛幅(mm)225適合塗料水性・弱溶剤(ターペン型・各種樹脂)アズワン品番64-2194-71適合ハンドルレギュラータイプ用ハンドル
3/4"DRx1・1/16" ソケットエスコ翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):26ソケット部外径(d1:mm):38.5質量(g)265全長L(mm)54外径(Φmm)38.5サイズ(inch)1.1/16寸法t1(mm)20寸法t2(mm)26.2差込角(sq.)3/4アズワン品番64-2243-35外径d2(Φmm)38対辺(inch)1.1/16