カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(105)
  • Igus(イグス)(66)
  • 3M(スリーエム)(65)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(26)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(20)
  • RS PRO(19)
  • マキテック(16)
  • サンエス(12)
  • EPCOS(12)
  • トレード(11)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • 椿本チエイン(9)
  • アズワン(8)
  • TDKラムダ(8)
  • VISHAY(8)
  • プラス[家具](8)
  • サンエス(昌和発條製作所)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3M 77」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
77x 83mm 自由丁番(ステンレス製/2個) エスコ77x 83mm 自由丁番(ステンレス製/2個)エスコ
7,110税込7,821
1組(2個)
翌日出荷
寸法A(mm)77寸法B(mm)83寸法C(mm)35横(mm)83アズワン品番64-7966-12ねじ穴数4
スプレー接着剤 エスコスプレー接着剤エスコ
2,600税込2,860
1缶(1缶)
翌々日出荷
紙、布、木、発泡スチロール、断熱材などの素材にマルチに接着可能。張り合わせ後、初期は位置合わせができます。
用途断熱材・吸音材・家具の布地の張り合わせ・建築用透湿シートなど・現場での大面積の接着に仕様速乾タイプ無色~白色使用温度範囲(℃)10~60程度内容量(mL)525
サンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズ エスコサンディングディスク(マジック/5枚) 127mm EA809XEシリーズエスコ
515税込567
1箱(5枚)
翌日出荷
目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能です。非吸塵サンダー用の穴無しタイプです。塗装前の下地処理、パテ研ぎ、塗膜はがしに適しています。3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品です。
仕様●ディスク径:Φ127mm●粒度:#400●入数:5枚●用途:樹脂パーツ下地処理 車両・船舶・建機などの塗装補修 焼きつけ塗装パテ研ぎ 木工仕上げ研磨●砥粒:精密成型砥粒●基材:フィルム●マジック式アズワン品番65-9284-77
EA922KC-16,-17専用ボトル 500mL エスコEA922KC-16,-17専用ボトル 500mLエスコ
500税込550
1本
当日出荷
専用つめかえ容器を使用すると、泡でご使用いただけます。1プッシュ約0.3mlの泡吐出ボトルで、泡立てる手間がありません。
容量(mL)500質量(g)77寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×78×189アズワン品番65-2242-40商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
884x377x  63mm ハンガーパイプ棚板 エスコ884x377x 63mm ハンガーパイプ棚板エスコ
14,900税込16,390
1台
当日出荷
仕様ツメ4個付外寸900(W)×450(D)のバリアス・シストシリーズに適合します。キャビネットや書庫の内側のノッチにツメを掛けて固定します。質量(kg)3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)884×377×63アズワン品番64-2288-21
電気工事用工具セット(57点) エスコ電気工事用工具セット(57点)エスコ
42,000税込46,200
1セット
翌日出荷
ビットドライバー(マグネット付) 検電器 電工ナイフ 30W はんだごて(100V) 半田ごて用スタンド マルチメーター 半田吸引器 絶縁テープ はんだ(1.0mm/17g) フラッシュライト ケーブルストリッパー メジャー(16mm×3m) コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kgアズワン品番65-2166-77
775x472x493mm 収納ケース(キャスター付) エスコ775x472x493mm 収納ケース(キャスター付)エスコ(1件のレビュー)
29,400税込32,340
1個
翌日出荷
取手を伸ばせばキャリーケースの様に持ち運べます。 南京錠取付可能(ツル径Φ8mmまで)
付属品中皿×2エスコ品番EA505RA-100材質PP質量(kg)8.1タイプ中皿あり耐荷重(kg)100外寸(mm)775×472×493有効内寸法・間口(mm)570有効内寸法・奥行(mm)330有効内寸法・高さ(mm)430
ACアダプター(EA864CD-141・-142用) エスコACアダプター(EA864CD-141・-142用)エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
EA864CD-141・-142用 ケーブル長約3mのロングケーブルタイプです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28.74×73.5×41.5●ケーブル長:3m●重量:120gアズワン品番65-2235-77
13mm ナットセッター エスコ13mm ナットセッターエスコ
4,100税込4,510
1本
翌日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60質量(g)38先端サイズ13外径(Φmm)18.5差込角対辺(mm)1/4"(6.35)アズワン品番64-2238-77
150mm(13mm) 交換用ローラー(2本) エスコ150mm(13mm) 交換用ローラー(2本)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109NE-77軸径(Φmm)6種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)18ローラーサイズ(mm)150主な用途塗装用ローラー径(Φmm)35
303mm スパイラルダクト管用立バンド エスコ303mm スパイラルダクト管用立バンドエスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
材質鉄(電気亜鉛メッキ)寸法(mm)適合管外径:303、D:45呼び径300アズワン品番64-2208-77
1/2"DRx23mm ディープソケット エスコ1/2"DRx23mm ディープソケットエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
全長(mm)77対辺(mm)23外径(Φmm)31.5差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2245-71
1"DRx23mm インパクトソケット エスコ1"DRx23mm インパクトソケットエスコ
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
全長(mm)57対辺(mm)23外径(Φmm)40.3差込角(inch)1アズワン品番64-2201-77
1/2"DRx13mm ディープソケット エスコ1/2"DRx13mm ディープソケットエスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
全長(mm)77対辺(mm)13外径(Φmm)19差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2245-61
342x233mm/A4マグネットカードケース(両面) エスコ342x233mm/A4マグネットカードケース(両面)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
材質本体:軟質塩化ビニール+ネオジウム磁石厚さ(mm)0.3サイズA4質量(g)74外寸(mm)342×233収納寸法(mm)300×214アズワン品番64-2264-77
1/2"DRx13mm ディープソケット(12角) エスコ1/2"DRx13mm ディープソケット(12角)エスコ
465税込512
1個
翌日出荷
寸法(mm)13全長(mm)77外径(Φmm)19差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7908-54
ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ エスコストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズエスコ
2,610税込2,871
1本
翌日出荷から翌々日出荷
10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフ エスコ10x12mm/3mm軸 軸付フェルトバフエスコ
625税込688
1本
翌日出荷
材質フェルト軸径(Φmm)3.0全長(mm)50直径(Φmm)10質量(g)3適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~15200アズワン品番64-7932-77
#220・ 4x 8mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト) エスコ#220・ 4x 8mm/3mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)エスコ
675税込743
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)3.0粒度#220直径(Φmm)4質量(g)2.2適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~76300アズワン品番64-7931-77
569x775x693mm/300L ダストカート用バッグ エスコ569x775x693mm/300L ダストカート用バッグエスコ(1件のレビュー)
8,250税込9,075
1個
翌日出荷
面ファスナーで取付けが簡単にできます。
容量(L)300材質ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング)適合[EA995AA-211、212、216用]替バッグエスコ品番EA995AA-222寸法(mm)569×775×693種類ダストカート
277x373x293mm/ 5段レターケース(シャッター付) エスコ277x373x293mm/ 5段レターケース(シャッター付)エスコ
20,400税込22,440
1台
翌日出荷
材質本体:スチール製、引出し:透明樹脂製、シャッター扉:再生ABS樹脂製寸法(mm)277(W)×373(D)×293(H)質量(kg)4.6引出し組合せ浅型アズワン品番64-2290-21
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
90,100税込99,110
1セット
翌日出荷
セット内容:43点、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm、(1/2”)ソケット(6角) 13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、(1/4”)変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/2”)変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/4”)ビットアダプター 37mm、(1/4”)エキステンションバー 150mm、(1/2”)エキステンションバー 250mm、(1/4”)ドライバーハンドル 119mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 5.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30、ポジビット #1・#2・#3。メタルケース付。首振りと早回しスリーブは作業を楽にします。ラチェットハンドルは細かい歯により、回転角はわずか 5°です。ラチェットヘッドは自由に回転でき、両側にあるスライドスイッチで任意の位置にロックできます。狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。左右に0°、15°、90°の固定ロック位置が設けられており、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、ハンドルが手に吸着するのを防ぎ、握り直しやすくなっていますソフトゾーンにより、より高いトルクを伝達できます。アダプター、ソケット用の1/4”、1/2”四角差し込み、ボールロックが付いています。サイズに応じて色分けされています。
LED非常用照明器具(電池内蔵) エスコLED非常用照明器具(電池内蔵)エスコ
16,000税込17,600
1台
8日以内出荷
LED低天井・小空間用(~3m)。点検スイッチ付。ハロゲン電球9形1灯器具相当。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。Ra70。非常灯評定番号:LALE-004。【交換電池】FK705。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合パイプ吊具】LK93000J。水平天井取付専用。配光番号:K0143779。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、蓄電池:ニッケル水素電池質量(g)700消費電力(W)1.0電源100~242V光源LED球色温度5000Kサイズ(mm)155×75光色昼白色公共施設型番K1-LSS11-1高さ(m)取付天井高さ目安:LED低天井・小空間用(~3)ハロゲン電球9形相当