カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 防犯用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • BIGM(丸山製作所)(1,162)
  • SMC(422)
  • omron(オムロン)(127)
  • ホンダ(126)
  • WURTH ELEKTRONIK(112)
  • CKD(94)
  • Igus(イグス)(69)
  • ダイヤトレンド(62)
  • RS PRO(62)
  • MAZDA(マツダ)(52)
  • 3M(スリーエム)(49)
  • 第一計器(48)
  • YAMAHA(ヤマハ)(46)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(42)
  • 3M(32)
  • アズワン(29)
  • トリニティ(25)
  • ハイロック(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3M2」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースニップル エスコ

    ホースニップル

    エスコ(2件のレビュー)
    680税込748
    1個
    当日出荷
    ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
    用途水用材質鉄製亜鉛メッキ形状ホースニップル材質/仕上鉄製亜鉛メッキ使用圧力(MPa)1.6耐圧(MPa)0.98適合用途圧縮空気、液体
  • NPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクター エスコ

    NPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクター

    エスコ
    555税込611
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443M-22対辺(mm)17.4ねじ●メスねじ(NPT)…1/4” ●オスねじ(フレアー)…1/4”寸法C(mm)31.7寸法A1/4"寸法B1/4"
  • 時計ゲージ針抜き エスコ

    時計ゲージ針抜き

    エスコ
    24,000税込26,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA513M-2
  • センタードリル(EA823M-60-120用) エスコ

    センタードリル(EA823M-60-120用)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    仕様EA823M-60/-120用センタードリル寸法(mm)直径7.9×48
  • 2.62mmx 2m ラバーコード(オーリング用) エスコ

    2.62mmx 2m ラバーコード(オーリング用)

    エスコ
    775税込853
    1本
    翌日出荷
    材質ニトリルゴム全長(m)2コード径(Φmm)2.62
  • 40x35mm ハードウレタンローラー エスコ

    40x35mm ハードウレタンローラー

    エスコ
    4,380税込4,818
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA523M-21
  • 27mm 超硬付ホールソー エスコ

    27mm 超硬付ホールソー

    エスコ
    5,770税込6,347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA823M-27
  • 24mm 超硬付ホールソー エスコ

    24mm 超硬付ホールソー

    エスコ
    5,000税込5,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA823M-24
  • 2.4mmx 2m ラバーコード(オーリング用) エスコ

    2.4mmx 2m ラバーコード(オーリング用)

    エスコ(1件のレビュー)
    775税込853
    1本
    翌日出荷
    材質ニトリルゴム全長(m)2コード径(Φmm)2.4
  • 29mm 超硬付ホールソー エスコ

    29mm 超硬付ホールソー

    エスコ
    5,770税込6,347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA823M-29
  • 70x35mm ハードウレタンローラー エスコ

    70x35mm ハードウレタンローラー

    エスコ
    5,520税込6,072
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA523M-22
  • ハーフユニオン (NPT-Flare) エスコ

    ハーフユニオン (NPT-Flare)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。機械加工されており、漏れ防止を保証するために、操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。
    材質真鍮質量(g)37対辺(mm)17.4ねじオスねじ(フレアー):3/8”、メスねじ(NPT):1/4”耐圧力性700psi
  • ハーフユニオン (NPT-Flare) エスコ

    ハーフユニオン (NPT-Flare)

    エスコ
    380税込418
    1個(1個)
    翌日出荷
    真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。機械加工されており、漏れ防止を保証するために、操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。
    材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)約19対辺(mm)14.2ねじの種類NPTめねじサイズ((N)PT)1/8”おねじサイズ(フレアー)1/4”
  • 28mm 超硬付ホールソー エスコ

    28mm 超硬付ホールソー

    エスコ
    5,770税込6,347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA823M-28
  • 丸型 ノズルセット(EA323MC用) エスコ

    丸型 ノズルセット(EA323MC用)

    エスコ
    15,100税込16,610
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA323MC-2
  • 角型 ノズルセット(EA323MC用) エスコ

    角型 ノズルセット(EA323MC用)

    エスコ
    15,100税込16,610
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA323MC-1
  • 直径3.0/直径4.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ

    直径3.0/直径4.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):3.0mm 外径(直径B):4.8mm
  • 直径1.6/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ

    直径1.6/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    翌日出荷
    先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.6mm 外径(直径B):3.0mm\先端長:11mm
  • 直径1.3/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ

    直径1.3/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.3mm 外径(直径B):3.0mm
  • 直径0.8/直径1.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ

    直径0.8/直径1.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):1.8mm
  • 直径1.0/直径1.6mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ

    直径1.0/直径1.6mm交換用ノズル(EA323MA-1用)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    翌日出荷
    先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):1.6mm
  • 直径1.3/直径2.6mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ

    直径1.3/直径2.6mm交換用ノズル(EA323MA-1用)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    翌日出荷
    先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.3mm 外径(直径B):2.6mm\先端長:11mm
  • 直径1.3/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ

    直径1.3/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.3mm 外径(直径B):2.3mm
  • 直径0.8/直径1.5mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ

    直径0.8/直径1.5mm交換用ノズル(EA323MA-1用)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    翌日出荷
    先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):1.5mm
  • 直径1.0/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ

    直径1.0/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    翌日出荷
    先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):2.3mm\先端長:11mm
  • 直径1.6/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ

    直径1.6/直径3.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.6mm 外径(直径B):3.0mm
  • 直径4.0/直径5.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ

    直径4.0/直径5.8mm交換用ノズル(EA323MA-1用)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):4.0mm 外径(直径B):5.8mm
  • 直径0.8/直径2.1mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ

    直径0.8/直径2.1mm交換用ノズル(EA323MA-1用)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1個
    翌日出荷
    先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):2.1mm\先端長:11mm
  • 直径0.8/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ

    直径0.8/直径2.3mm交換用ノズル(EA323MA-1用)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):2.3mm
  • 直径1.0/直径2.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ

    直径1.0/直径2.0mm交換用ノズル(EA323MA-1用)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):2.0mm
  • 直径1.0/直径2.5mm交換用ノズル(EA323MA-1用) エスコ

    直径1.0/直径2.5mm交換用ノズル(EA323MA-1用)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    4日以内出荷
    先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):1.0mm 外径(直径B):2.5mm
  • M2/2.2x5.0x0.3mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコ

    M2/2.2x5.0x0.3mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

    エスコ
    170税込187
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)2.2外径(Φmm)5厚さ(mm)0.3エスコ品番EA949ZA-21
  • M2.1x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本) エスコ

    M2.1x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本)

    エスコ
    375税込413
    1パック(30本)
    当日出荷
    ねじの呼びM2.1材質ステンレスエスコ品番EA949ED-102
  • M2 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本) エスコ

    M2 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)

    エスコ(1件のレビュー)
    290税込319
    1パック(7本)
    当日出荷
    ねじ径M2長さ(mm)3表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-203頭部形状六角穴付き
  • 1.6x13mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ

    1.6x13mm 2重リング(ステンレス製/10個)

    エスコ
    260税込286
    1個
    当日出荷
    SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
    エスコ品番EA638DP-7材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)13線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)3表面処理研磨
  • M2.1x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/40本) エスコ

    M2.1x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/40本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(40本)
    当日出荷
    ねじの呼びM2.1材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-202
  • 1000mm/0.3mm2テストリード(クリップ・Y形端子/4本) エスコ

    1000mm/0.3mm2テストリード(クリップ・Y形端子/4本)

    エスコ
    1,198税込1,318特価
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DT-47
  • 引掛ゴムコネクター エスコ

    引掛ゴムコネクター

    エスコ
    3,040税込3,344
    1個
    翌日出荷
    接地3P L型引掛ゴムコネクターボディ。防雨性能:IPX3相当(※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します)。3M端子。RoHS10物質対応。適用電線 ・2PNCT:2.0mm2×4心、3.5mm2×4心 ・VCT、S-VCT:2.0mm2×4心、3.5mm2×4心。
    寸法(mm)Φ62×73×93定格容量20A 250VRoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • AC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L) エスコ

    AC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L)

    エスコ
    222,600税込244,860
    1台
    当日出荷
    仕様セキュリティ機能付/トップクラスの低騒音/コンピュータ解析による最適構造の実現。/各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)/パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填/新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)/作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)/独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造/高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。/コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)/運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます幅(mm)328高さ(mm)337種類静音、防振奥行(mm)615最高使用圧力(MPa)一般圧:0.8(約8.2kgf/cm2)、高圧:2.5(約25.5kgf/cm2)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9)型番HiKOKI:EC1445H3(CTN)空気取出口カプラ2個(一般圧)、高圧カプラ2個(高圧)コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付)潤滑方式オイルレスエンジンタイプ直流ブラシレスモーター回転速度最大2300回/分(パワーモード時)