カテゴリ

  • 切削工具(146)
  • 作業工具(100)
  • 制御機器(85)
  • 電動工具(57)
  • パソコン/周辺機器(51)
  • ねじ・ボルト・釘(46)
  • 空調・電設資材(34)
  • 電気材料(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 物流用品(19)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 溶接用品(9)
  • 機構部品(7)
  • 研磨材(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 防犯用品(4)
  • 作業服(4)
  • 保管用品(3)
  • テープ(2)
  • 照明(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(62)
  • SMC(6,527)
  • 大阪魂(3,428)
  • 三木プーリ(3,097)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,351)
  • ホンダ(1,783)
  • NAKANO(1,099)
  • MAZDA(マツダ)(924)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(822)
  • Panasonic(パナソニック)(759)
  • 明工社(659)
  • CKD(583)
  • ニッサン(542)
  • アズワン(512)
  • 三菱電機(508)
  • New-Era(ニューエラー)(496)
  • オカムラ(岡村製作所)(442)
  • メディアカバーマーケット(377)
  • BIGM(丸山製作所)(317)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3P」の検索結果

657件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全カバー/3Pプラグ用(白/2個) エスコ安全カバー/3Pプラグ用(白/2個)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
接地2Pタイプ ホコリや湿気の侵入をシャットアウトします。 トラッキングによるコンセント出火を防止します。
エスコ品番EA815HZ-11材質シリコンゴム適合プラグ3P
2P→3P変換アダプター エスコ2P→3P変換アダプターエスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
2Pアース端子付きプラグを接地2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:2P→接地2P●サイズ:34(W)×25(D)×34(H)mm●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2252-25
延長コード(3P/二重絶縁) エスコ延長コード(3P/二重絶縁)エスコ
3,850税込4,235
1個
当日出荷
二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-54
延長コード(3P/二重絶縁) エスコ延長コード(3P/二重絶縁)エスコ
2,170税込2,387
1個
当日出荷
二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:2m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-52
延長コード(3P/二重絶縁) エスコ延長コード(3P/二重絶縁)エスコ
2,770税込3,047
1個
当日出荷
二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:3m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2227-53
3P→2P変換アダプター(アース付) エスコ3P→2P変換アダプター(アース付)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:接地2P→2P●サイズ:30(W)×29(D)×28(H)mm●アースコード長:約15cm●差込口形状:抜け止めタイプ●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2252-26
M 4x0.7 /  3P ハンドタップ(ダイカスト用) エスコM 4x0.7 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)エスコ
1,240税込1,364
1個
当日出荷
エスコ品番EA829HJ-4A
AC250V/20A プラグ(3P) エスコAC250V/20A プラグ(3P)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vエスコ品番EA940BE-11
250V/20A 露出コンセント(3P) エスコ250V/20A 露出コンセント(3P)エスコ
735税込809
1個
翌日出荷
極数3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)20エスコ品番EA940BZ-7コンセント個数1コンセント形状3P 20A 250V関連資料図面(0.04MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.1MB) 仕様(0.15MB)
M 5x0.8 /  3P ハンドタップ(ダイカスト用) エスコM 5x0.8 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)エスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
エスコ品番EA829HJ-5A
M1.4x0.3 /  3P ハンドタップ(ダイカスト用) エスコM1.4x0.3 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HJ-1.4A
250V/20A 角型コンセント(3P) エスコ250V/20A 角型コンセント(3P)エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
極数3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状引掛タイプ定格電流(A)20エスコ品番EA940CL-16コンセント個数1コンセント形状(引掛形)3P 20A 250V
250V/20A 引掛けプラグ(3P) エスコ250V/20A 引掛けプラグ(3P)エスコ
735税込809
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形エスコ品番EA940BZ-121関連資料図面(0.04MB) 仕様(0.11MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.09MB)
M 6x1.0 /  3P ハンドタップ(ダイカスト用) エスコM 6x1.0 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HJ-6A
250V/20A 埋込コンセント(3P) エスコ250V/20A 埋込コンセント(3P)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
極数3P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状引掛タイプ定格電流(A)20エスコ品番EA940CL-15コンセント個数1コンセント形状(引掛形)3P 20A 250V
M 2x0.4 /  3P ハンドタップ(ダイカスト用) エスコM 2x0.4 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HJ-2A
250V/15A 埋込コンセント(3P) エスコ250V/15A 埋込コンセント(3P)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
極数3P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940BZ-53コンセント個数1コンセント形状3P 15A 250V関連資料仕様(0.22MB) 図面(0.06MB)
AC250V/15A プラグ(接地3P) エスコAC250V/15A プラグ(接地3P)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250Vエスコ品番EA940BB-7関連資料図面(0.12MB) 仕様(0.36MB) 使用方法説明(0.02MB)
M 3x0.5 /  3P ハンドタップ(ダイカスト用) エスコM 3x0.5 / 3P ハンドタップ(ダイカスト用)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HJ-3A
M1.7x0.35/  3P ハンドタップ(ダイカスト用) エスコM1.7x0.35/ 3P ハンドタップ(ダイカスト用)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HJ-1.7A
AC250V/20A 防水型プラグ(3P) エスコAC250V/20A 防水型プラグ(3P)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vエスコ品番EA940BH-6関連資料図面(0.2MB)
AC250V/30A 防水型プラグ(3P) エスコAC250V/30A 防水型プラグ(3P)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250Vエスコ品番EA940BH-26
AC250V/15A 防水型プラグ(3P) エスコAC250V/15A 防水型プラグ(3P)エスコ
875税込963
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状3P 15A 250Vエスコ品番EA940BH-16
250V/30A引掛け露出コンセント(3P) エスコ250V/30A引掛け露出コンセント(3P)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
極数3Pサイズ76×76×46.3(D)mmコンセント個数1定格容量30A250V関連資料図面(0.73MB)
30A/3P三相 押しボタン開閉器(鉄製) エスコ30A/3P三相 押しボタン開閉器(鉄製)エスコ
3,770税込4,147
1個
当日出荷
種類露出形ボタン数2極数(P)3(三相)定格通電電流(A)30材質(ケース)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)エスコ品番EA940DF-72適合電動機(kW)200/220V:3.7最大、440/440V:3.7最大
250V/30A 引掛けプラグ(接地3P) エスコ250V/30A 引掛けプラグ(接地3P)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BZ-123関連資料図面(0.07MB) 仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.14MB)
250V/20A 引掛けプラグ(接地3P) エスコ250V/20A 引掛けプラグ(接地3P)エスコ
895税込985
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形エスコ品番EA940BZ-122関連資料図面(0.06MB) 仕様(0.11MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.12MB)
AC250V/20A 引掛プラグ(3P) エスコAC250V/20A 引掛プラグ(3P)エスコ
635税込699
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形エスコ品番EA940BW-3関連資料図面(0.22MB) 仕様(0.02MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.87MB)
AC250V/20A コネクター(接地3P) エスコAC250V/20A コネクター(接地3P)エスコ(1件のレビュー)
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
仕様●アース付コネクター●接地防水コネクターエスコ品番EA940BC-12質量(g)210極数接地3P寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×105温度上昇40k、40℃以下適合電線(mm2)2~3.5絶縁抵抗(MΩ)極性の異なる充電金属部間:100以上(JISは開閉後5以上)、充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間:100以上(JISは開閉後5以上)接地抵抗接地極の刃と刃受間:50mΩ以下引張強度N(kgf)コネクターボディーとインレットの間:300(306)1分間開閉回数(回)約10/分、連続100負荷力率過負荷試験:30A250V、約1定格容量(A)20(250V)耐電圧(V)1500/1分間最大ネジ締付トルク(N・m)1.2
15A/3P三相 押ボタン開閉器 エスコ15A/3P三相 押ボタン開閉器エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
種類露出形ボタン数2極数(P)3(三相)定格通電電流(A)15定格使用電圧(V)220/440定格容量(kW)3.7/3.7材質(ケース)プラスチックボタン文字ON(黒)、OFF(赤)エスコ品番EA940DF-56適合電動機(kW)200/220V:2.2kW最大、400/440V:2.2kW
250V/60A 防水型引掛けプラグ(接地3P) エスコ250V/60A 防水型引掛けプラグ(接地3P)エスコ
11,100税込12,210
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60差込口形状接地3P 60A 250V引掛形エスコ品番EA940BZ-146関連資料図面(0.05MB) 仕様(0.11MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.37MB)
300V/5A スクリューレス端子台(3P) エスコ300V/5A スクリューレス端子台(3P)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス極数3P端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(UL)(A)5エスコ品番EA940DM-73A
AC250V/30A 引掛プラグ(接地3P) エスコAC250V/30A 引掛プラグ(接地3P)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BJ-21
AC250V/15A 防水型プラグ(接地3P) エスコAC250V/15A 防水型プラグ(接地3P)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250Vエスコ品番EA940BH-11
250V/20A 防水型引掛けプラグ(接地3P) エスコ250V/20A 防水型引掛けプラグ(接地3P)エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形エスコ品番EA940BZ-144関連資料図面(0.03MB) 仕様(0.15MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.12MB)
250V/60A 引掛け埋込コンセント(接地3P) エスコ250V/60A 引掛け埋込コンセント(接地3P)エスコ
7,880税込8,668
1個
翌日出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状引掛タイプ定格電流(A)60エスコ品番EA940BZ-104コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 60A 250V関連資料図面(0.08MB) 仕様(0.15MB)
AC250V/20A 引掛プラグ(接地3P) エスコAC250V/20A 引掛プラグ(接地3P)エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形エスコ品番EA940BW-4
10A/3P三相 押しボタン開閉器(鉄製) エスコ10A/3P三相 押しボタン開閉器(鉄製)エスコ
2,220税込2,442
1個
当日出荷
種類露出形ボタン数2極数(P)3(三相)定格通電電流(A)10材質(ケース)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)エスコ品番EA940DF-62適合電動機(kW)200/220V:1.5kW最大、440/440V:1.5kW
AC250V/15A 防水型コネクター(3P) エスコAC250V/15A 防水型コネクター(3P)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状3P 15A 250Vエスコ品番EA940BH-17形状平刃
AC250V/20A コネクターボディー(3P) エスコAC250V/20A コネクターボディー(3P)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250Vエスコ品番EA940BE-13形状平刃
...