カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • キャリングバッグ(2)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • サンワサプライ(21)
  • サンワダイレクト(33)
  • ユニット(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • エレコム(13)
  • 天牛(富士手袋工業)(1)
  • EARTH MAN(9)
  • ナカバヤシ(9)
  • LEC(レック)(4)
  • メディアカバーマーケット(300)
  • 三菱ふそう(98)
  • ホンダ(51)
  • 西崎ベース(37)
  • 千代田通商(30)
  • アイリスオーヤマ(29)
  • KVK(21)
  • YAMAZEN(山善)(20)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(20)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3WAY」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビジネスバッグ(3WAY) エスコビジネスバッグ(3WAY)エスコ
6,800税込7,480
1個
翌日出荷
15インチまでのノートパソコンを収納可能。外ポケット2個、内ポケット5個、ペン差し。ショルダー掛け、リュックにもなる3WAY多機能ビジネスバッグ。たくさんのポケットでビジネス小物を簡単に整頓して収納。キャリーオンや自立など、できるビジネスマンをサポートします。手提げや肩掛け、自転車通勤にはリュックにもなる便利な仕様。
材質ポリエスター(600デニール) 裏:ポリエステル(PVC加工)長さ(mm)ショルダーベルト:約900~1440質量(kg)1.05ベルト長さ(mm)リュック:約500~800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×100×310
ヒートクッション (USBポート/3WAY) エスコヒートクッション (USBポート/3WAY)エスコ
6,340税込6,974
1個
翌日出荷
パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーからの給電が可能で、オフィスでの使用やテレワーク時のデスクなど様々なシーンで活躍する3wayヒートクッションです。クッション・ハンドウォーマー・電気ゆたんぽの3way仕様。熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用。強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。収納ポーチ付きで、どこにでもコンパクトに持ち運べます。クッション本体は洗濯可能なので、もし汚れても安心。常に清潔を保てます。モバイルバッテリー収納ポケット付きです(※モバイルバッテリーは付属されていません)。触り心地の良いベロア素材です。使い方:コントローラーのある面を上にして、平らなところに置いて使用してください。あたたかさと使用時間の目安 レベル4(赤/高温):約6時間 レベル3(紫):約9時間 レベル2(緑):約13時間 レベル1(白/低温):約20時間、給電ケーブル:電源コードの長さ/1000mm、入力ポート/USB Type-A。
ベージュ材質(本体)ポリエステル100%質量(g)260消費電力(W)10入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×330×30温度調節4段階入力電流(A)2待機電力(W)0.7材質(クッション)ポリウレタン
3WAYハンドシュレッダー EA763ZDシリーズ エスコ3WAYハンドシュレッダー EA763ZDシリーズエスコ
5,840税込6,424
1個
翌日出荷
細断くずを捨てやすい引き出し式のダストボックス。A4用紙は2枚まで、マイクロカットでバラバラに!。1台3役!CD・カードも裁断可能!。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:NSH-303WH●最大細断枚数:紙/2枚(コピー用紙64g/m2まで)CD・カード/1枚●ダストボックス容量:約4L●細断形状:紙/マイクロカット(2×10mm)CD/3分割カード/5分割●投入幅:紙/220mmCD/121mmカード/87mm●サイズ:290(360)×133×178(H)mm()は使用時●重量:2.3kgアズワン品番68-1846-18
3-WAYハンドシュレッダー エスコ3-WAYハンドシュレッダーエスコ
4,080税込4,488
1台(1台)
翌日出荷
クロスカットなので書類が細かくバラバラに!クロスカット3×20mm。CDやカードもカットできます。A4をそのまま細断、切るなら細かい方が安心!!。ハンドルを回して使う手動式のシュレッダです。
寸法(mm)293 (340)×144×178 (H) は使用時質量(kg)1.8ダストボックス容量(L)約3.3投入口幅(mm)A4:213、CD:125、カード:57細断形状紙:クロスカット (約3×20) CD:3分割 カード:4分割
432x279x102mm ナバルバック(コヨーテ) エスコ432x279x102mm ナバルバック(コヨーテ)エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
手持ち・肩掛け・リュックの3WAY
アズワン品番64-2279-30
リムーバー兼用スクレーパー エスコリムーバー兼用スクレーパーエスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
簡単な取り外しおよび削り取りツール。目地・コーキングの除去、モルタルやグラウト材の除去、スクレーパーなど3wayで使用できます。親指滑り止め付き。刃とハンドルはリベット止めされているため、強度があり耐久性に優れています。押し取りと引き取りの両方に対応しています。
全長(mm)230質量(g)98刃幅(mm)40先端厚さ(mm)0.8材質(刃)高炭素鋼材質(ハンドル)ナイロン
ツールボックス エスコツールボックスエスコ
7,690税込8,459
1個
翌日出荷
脱着ボックス(306×135×116(H)mm)×2個 開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチメタル仕様のロックホールウォーターシールIP65防塵・防水設計厚さ4mmの堅牢設計密閉性や耐久性に優れたスタンダードタイプ3WAYハンドル
材質プラスチック質量(kg)4.4耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×375×178
ビジネスチェアー エスコビジネスチェアーエスコ
77,700税込85,470
1脚
翌日出荷から8日以内出荷
スライド3WAYシンクロロッキング機構。ガス式上下調節機構。モールドウレタンクッション。肘あて付。4段階ストローク調整(フロントストッパー付)。肘上下調節。肘左右角度調節。背中のラインにフィットするランバーサポート形状でフィット感の高い快適な座り心地を実現。深みのある上品なカラーでオフィス空間をシックに彩ります。座の傾斜スライドと連動しながら背が後傾するスライド3WAYシンクロロッキング機構により、座前部の持ち上がりがなく骨盤と大腿部の角度を最良に保つことができます。背のリクライニング範囲をお好みにより4段階に調節することができます。また、フロントストッパーによりアップライトな姿勢の保持も可能です。座クッションのたわみ構造(グリップモールド)が後傾時の前方へのすべりを防止。骨盤をしっかりとホールドし安定した姿勢を保持します。
材質キャスター:ナイロン 脚部:PA樹脂成型品質量(kg)16.9車輪径(Φmm)60耐荷重(kg)100キャスター自在×5張地背もたれ・座面:布張り(ポリエステル)座高(mm)400~490サイズ(mm)640(W)×570(D)×850~940(H)脚幅(mm)640グリーンマーク認定
465-1500mm カメラ三脚 中型 エスコ465-1500mm カメラ三脚 中型エスコ
8,240税込9,064
1個
翌日出荷
クランクハンドル搭載、高さの調整に便利。カメラ/ムービーカメラ対応クイックシュー雲台搭載、3WAY雲台で縦位置にも対応しています。Bluetoothリモコン付属、スマートフォンでのセルフ撮影に便利。開脚ロック機能も搭載しており、確実に脚を開き、固定することが可能。脚の先端に滑り止め効果のあるゴム石突を装備。
仕様●段数:4●サイズ(mm):伸長:1500縮長:465●重量(kg):0.95●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●付属品:スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、Bluetoothリモコン、収納ケース●スマートフォンホルダ対応サイズ:60~85mmアズワン品番65-3889-82
ツールポーチ(ベルト付) エスコツールポーチ(ベルト付)エスコ
13,800税込15,180
1個
8日以内出荷
メジャー用クリップ、カラビナ、テープホルダー付 腰につけたり、肩かけ、手で持ち運べるタイプ 側面から背面にかけて構造化されており、自立します。 肩掛け・手提げ・腰部装着の3WAYタイプ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:250×125×280●ベルト通し幅:50mm●ベルト長:1500mm●材質:ポリエステル(1680デニール)●ポケット数:17個アズワン品番65-2245-43
電気毛布 エスコ電気毛布エスコ
8,900税込9,790
1個(1個)
翌々日出荷
パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーからの給電が可能で、オフィスでの使用や屋外でのイベントなど様々なシーンで活躍するヒートブランケットです。熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用。強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。使い方3WAY。ひざ掛けに、腹巻きに、肩から羽織って。速暖「薄くて・軽くて・あたたかい」即暖・柔軟性にも優れた「カーボンナノチューブ」を採用布のように薄くてやわらかいシート状ヒーターなので、伝導率が良く、あたたまりが早い。コンセントのない所でも使用可能USB給電によりモバイルバッテリーでも使用が可能。丸洗い可能接続端子含め、全て丸洗い可能。汚れてもすぐに洗えて安心。ボタンひとつで電源ONの簡単操作。4段階で温度調節が可能です。2箇所のヒーターで身体を暖め、暖気を逃しません。
材質ブランケット本体:ポリエステル100% (ベロア生地)ボーダー質量(g)430消費電力(W)10入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×10コード長さ(mm)(給電)1200、入力ポート:USB Type-A入力電流(A)2待機電力(W)0.7コントローラ(温度調節)4段階
480-1540mm 中型カメラ用三脚 エスコ480-1540mm 中型カメラ用三脚エスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作のスタンダード三脚です。 レバーロックによる快適な伸縮操作が可能な、フットワーク重視の小型・軽量4段三脚。 最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。軽量設計ながらも剛性の高いアルミダイキャスト製。小型一眼レフやミラーレス機と相性抜群です。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。 手になじみ、握りやすい丸型グリップを両ハンドル棒に採用。グリップ全体に滑り止めラインが入っており、しっかりと握ることができます。 サイドティルトハンドルは携帯時に飛び出して邪魔にならないよう、パンハンドルのグリップ後ろに結合することができます(ケースに入れる際も結合します)。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ445III N●段数:4●伸長(mm):EV含む/1540EV無し/1276●縮長(mm):480●重量(kg):1.52●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●最低高(mm):221●EVスライド量:264mm●雲台:3way雲台●水準器:丸型水準器●EV方式:手動式●三段開脚:可能●脚パイプ:RNパイプ●脚径:23、20、17.2、14.4mm●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突アズワン品番68-1841-39
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
36,200税込39,820
1組
当日出荷から翌日出荷
LEDライト エスコLEDライトエスコ
45,700税込50,270
1台
翌日出荷
2way照らす範囲を選択可能(全照射・側面照射)。電池切れ、LED高温、電池高温お知らせ機能付き。明るさ3段階切替。上下、270度回転で照らす場所を自在に変えることができます。吊り下げフック、マグネットベース付き。
付属品電池パック×2個、充電器質量(g)360電源7.2Vリチウムイオンバッテリー (1.9Ah)照度(Lx)約900 (40前方)充電時間(分)約55 (フル充電) 約45 (実用充電)サイズ(mm)125 (L)×49 (D)×257 (H) (2面ライトを垂直にした時)明るさ(Lm)約450 (明るさ:強)連続点灯時間(分)強:約2時間40 中:約5時間10 弱:約20時間照射角度(°)開閉角度:0~90 (15刻みの7ポジション) 回転角度:0~270 (刻みなしの自由回転)
432x279x102mm パソコンバッグ(OD色) エスコ432x279x102mm パソコンバッグ(OD色)エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
15~17インチのノートパソコンの収納ができます。 パッドが衝撃からパソコンを守ります。 ストラップが荷物の飛び出しを防止します。 手持ち・肩掛け・リュックの3通りで使用できます。 肩掛けベルトは取外して収納できます。 IDカードホルダー付
特性衝撃吸収、3WAYエスコ品番EA927CE-32材質ポリエステル(600デニール)寸法(mm)432×102×279質量(kg)1.45ODポケット外ポケット3個、内ポケット8個、パソコンホルダー1個、カードホルダー1個
432x279x102mm パソコンバッグ(黒) エスコ432x279x102mm パソコンバッグ(黒)エスコ
18,200税込20,020
1個
翌日出荷
15~17インチのノートパソコンの収納ができます。 パッドが衝撃からパソコンを守ります。 ストラップが荷物の飛び出しを防止します。 手持ち・肩掛け・リュックの3通りで使用できます。 肩掛けベルトは取外して収納できます。 IDカードホルダー付
特性衝撃吸収、3WAYエスコ品番EA927CE-31材質ポリエステル(600デニール)寸法(mm)432×102×279質量(kg)1.45ブラックポケット外ポケット3個、内ポケット8個、パソコンホルダー1個、カードホルダー1個
550x1300mm/400kgハンドトラック(階段用) エスコ550x1300mm/400kgハンドトラック(階段用)エスコ
194,600税込214,060
1個
翌日出荷
仕様エアー入りタイヤと3輪タイヤの2WAY仕様付属品エアータイヤ、3輪タイヤ、 荷締めベルト、サポートハンドル質量(kg)(エアー入りタイヤ装着時)39、 (3輪タイヤ装着時)48全高(mm)1300荷台寸法(mm)190×550
ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー エスコワイヤレスマイク付拡声器スピーカーエスコ
192,000税込211,200
1個
7日以内出荷
最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え、移動に便利なキャスターを備えたワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を1系統搭載しています。 USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵しています。マイクとの同時利用も可能です。 AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能です。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。 バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)また三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。 本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。 移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。<ワイヤレスマイク部> 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。 充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。※充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨します。※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。
仕様●電源:ACアダプター又はリチウムイオン電池●付属品:スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、収納用カバー、電源ケーブル×1、●周波数特性:65~20,000Hz●実用最大出力:200W (135W+65W)●スピーカー形式:バスレフ式フルレンジ スピーカシステム(防磁設計)●サイズ:スピーカー:300(W)×300(D)×568(H)mmマイク:Φ36×240mm●重量:スピーカー:12.8kg、マイク:190g●スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm)●ロードインピーダンス:4Ω (ウ-ファーユニット)、8Ω (ツィーターユニット)●ツィーターサイズ:1インチ(直径約25.4mm)●対応ワイヤレスマイク:2本アズワン品番65-2197-16
635-1730mm カメラ三脚 エスコ635-1730mm カメラ三脚エスコ
42,600税込46,860
1個
8日以内出荷
構図調整に優れた3ウェイ雲台を装備し、わかりやすい操作と豊富なラインナップで多様なカメラに対応するスタンダード三脚です。 標準的な「デジタル一眼レフ+Wズーム」の組み合わせにちょうど良い、レバーロック式の中型3段三脚。軽量金属マグネシウム製雲台と快適操作の脚伸縮。最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着しました。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。素材には比強度・寸法安定度・振動吸収性に優れた軽量金属マグネシウムを採用しています。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 持ち運びに便利なキャリングケースが付属しています。混雑した電車での移動や、製品の保管に便利です。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ535III N●段数:3●伸長(mm):EV含む/1730EV無し/1354●縮長(mm):635●重量(kg):2●耐荷重:2500g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●EVスライド量:376mm●最低高:282mm●雲台:3way雲台(雲台分離可能)●雲台取付台座径:約45mm●水準器:丸型水準器●エレベーター方式:手動式●三段開脚:可能●脚径:26、23、20mm●脚パイプ:RNパイプ●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突●カメラ取付:クイックシュー式アズワン品番67-4724-51