カテゴリ
- 手袋(9)
- 作業工具(6)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 制御機器(2)
- 安全標識(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- AGRAS(72)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- JST(日本圧着端子製造)(13)
- KITZ(キッツ)(7)
- MAZDA(マツダ)(19)
- MIKI(14)
- RS PRO(6)
- SMC(324)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(26)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- コクヨ(10)
- タンガロイ(14)
- ツヨロン(藤井電工)(65)
- ビックス(26)
- ベンカン機工(8)
- ミツヤ(31)
- 三菱(7)
- 渡辺電機工業(6)
- ブランドをもっと見る
「3bx」の検索結果
特価
関連キーワード

職務表示板(型枠支保工の組立~)
エスコ¥3,170税込¥3,4871枚翌日出荷周知徹底に最適です。仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:型枠支保工の組立て等作業主任者の責務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
メカニクスグローブ (合成革)
エスコ¥6,000税込¥6,6001双(1双)翌日出荷テーパード加工のTPR(熱可塑性ゴム)で衝撃から指先を守ります。通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。親指には、汗を拭く為にポリエステル製素材になっています。トリガーフィンガーの縫い目は取り外し可能で、素材のほつれを防止します。マジックテープ止。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手首下部にナイロンループ付き。EN 13594耐衝撃規格適合。材質合成皮革厚さ(mm)0.5色コバートシリーズM-PACT入数(双)1機能通気性、タッチパネル対応、耐衝撃
メカニクスグローブ (合成革)
エスコ¥3,320税込¥3,6521双翌々日出荷マジックテープ止。視認性の高い素材で、暗い場所でも目立ちます。手の甲文字は反射性があります。親指、人差し指部分は補強されている為、耐久性があります。通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。視認性の高い蛍光色を使用したデザインのHi-Vizグローブ。仕様洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応材質合成皮革厚さ(mm)0.6全長(mm)230サイズLL中指長(cm)9手のひらまわり(cm)23
メカニクスグローブ (合成革)
エスコ¥2,600税込¥2,8601双(1双)翌日出荷手首を包み込むデザインで、簡単な着脱を実現しました。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。指の背面全体に耐摩耗性のリップストップ素材を使用し、耐水性加工のバリアと快適なフィット感を提供します。軽量で通気性のあるネオプレン製のナックルパネルが摩耗から保護しつつ、柔軟性を向上させています。シームレスに包み込む指先デザインで摩耗しやすいポイントを取り除き、フィット感と操作性を向上させました。親指部分は補強されている為、耐久性があります。通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可能。材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地長さ(mm)中指長さ:80厚さ(mm)0.6寸法(mm)掌周り:200全長(mm)230色ハイビズオレンジサイズS規格EN388 2111XシリーズFastFit
メカニクスグローブ (合成革)
エスコ¥2,600税込¥2,8601双(1双)翌日出荷手首を包み込むデザインで、簡単な着脱を実現しました。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。指の背面全体に耐摩耗性のリップストップ素材を使用し、耐水性加工のバリアと快適なフィット感を提供します。軽量で通気性のあるネオプレン製のナックルパネルが摩耗から 保護しつつ、柔軟性を向上させています。シームレスに包み込む指先デザインで摩耗しやすいポイントを取り除き、フィット感と操作性を向上させました。親指部分は補強されている為、耐久性があります。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可能。材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地厚さ(mm)0.6色ハイビズオレンジ規格EN388 2111XシリーズFastFit
メカニクスグローブ (合成革)
エスコ¥7,200税込¥7,9201双4日以内出荷手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。指の表面全体にあるTPR(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。蛇腹状のEVAパディングで親指と人差し指部分への衝撃を軽減します。指先の内部補強により、耐摩耗性に優れています。マジックテープ止。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手首下部にナイロンループ付き。EN 13594耐衝撃規格適合。材質合成皮革厚さ(mm)0.8色コバート
6.0m 絶縁操作棒
エスコ¥48,000税込¥52,8001個当日出荷絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-106A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)2.1全長(m)1.52、2.64、3.76、4.88、6材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】5本
約25mm レタリングプレートセット(真鍮製)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷エスコ品番EA591BX-3セット内容アルファベッド(A-Z):26枚、数字(1~0):10枚、コンマ・アポストロフィー・ダッシュ・&:各1枚、ピリオド:2枚、スペース大:2枚、スペース小:1枚材質真鍮プレート寸法(mm)63文字サイズ(mm)約25.4
M12x22mm/Φ63mm 雌ねじノブ(アルミ製)
エスコ¥3,780税込¥4,1581個翌日出荷エスコ品番EA948BX-3材質(本体)アルミ合金種類多角形寸法B(mm)40取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)63ねじの呼びM12表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)22材質(取付部)アルミ合金
12m 絶縁操作棒
エスコ¥127,400税込¥140,1401個翌日出荷絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。) 一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-112A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)5.1全長(m)1.92、3.07、4.2、5.31、6.43、7.55、8.67、9.79、10.91、12材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】10本
9.6m 絶縁操作棒
エスコ¥98,700税込¥108,5701個4日以内出荷絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。) 一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-110A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)4.6全長(m)1.77、2.84、3.96、5.08、6.2、7.32、8.49、9.6材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】8本
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![2.5-8.0mm/6本組 [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091606-180226-02.jpg)
![[1a/1bx3] 3点 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668646-180827-02.jpg)
![3.0x160mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091667-180226-02.jpg)

![17x340mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091642-180226-02.jpg)
![10x300mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091615-180226-02.jpg)


![14x340mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091633-180226-02.jpg)
![[S] 手袋・メカニック(合成革/蛍光イエロー/耐切創) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64708465-210510-04.jpg)
![[LL] 手袋・メカニック(合成革/蛍光イエロー/耐切創) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64507398-210427-12.jpg)
![[L] 手袋・メカニック(合成革/蛍光イエロー/耐切創) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64507389-210427-04.jpg)
![[M] 手袋・メカニック(合成革/蛍光イエロー/耐切創) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64507373-210427-04.jpg)




![[1a/1bx2] 3点 コントロールボックス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03668655-180827-02.jpg)


![3/8"sq/#3 [+]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50050622-170327-02.jpg)