カテゴリ
- 作業工具(8)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ATEN(11)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- CKD(8)
- KSフィルター(4)
- NPF(3)
- SMC(94)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- TRUSCO(14)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ボサード(3)
- 住友電工ハードメタル(14)
- 大阪魂(37)
- 日本ヒルズ(10)
- 東海キャスター(10)
- 椿本チエイン(2)
- 水本機械製作所(8)
- 油研工業(2)
- 鈴木ブロンズ継手(9)
- ブランドをもっと見る
「3d-12l」の検索結果
特価
![14mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762706-210511-02.jpg)
14mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド
エスコ¥4,200税込¥4,6201個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53全長(mm)69.5対辺(mm)14幅×厚さ(mm)27×9.0![13mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762697-210511-02.jpg)
13mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド
エスコ¥4,110税込¥4,5211個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53全長(mm)68.5対辺(mm)13幅×厚さ(mm)24.5×8.6![12mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762688-210511-02.jpg)
12mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド
エスコ¥4,020税込¥4,4221個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53全長(mm)67.5対辺(mm)12幅×厚さ(mm)22.5×8.2![10mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762679-210511-02.jpg)
10mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53全長(mm)66対辺(mm)10幅×厚さ(mm)20×7.3![10-17mm [EA723NK-4用]ラチェット式メガネヘッドセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762566-210511-02.jpg)
10-17mm [EA723NK-4用]ラチェット式メガネヘッドセット
エスコ¥20,700税込¥22,7701個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D2:22~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3全長(mm)66~71.5対辺(mm)10・12・13・14・17
Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
M3x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M3×30、R:36.2、H:13、D:12、L:30、M:0.5
M3x10mm 雄ねじカムレバー(固定式)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M3×10、R:36.2、H:13、D:12、L:10、M:0.5
3/8"DR ディープソケット 六角 EA618PMシリーズ
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷六角タイプ。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3L-7/16●差込角:3/8"●サイズ:S/7/16、D1/16mm、D2/17mm、H/12mm、L/65mm、l/53.5mm●重量:61g





![14mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762706-210511-02.jpg)
![13mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762697-210511-02.jpg)
![12mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762688-210511-02.jpg)
![10mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762679-210511-02.jpg)
![10-17mm [EA723NK-4用]ラチェット式メガネヘッドセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762566-210511-02.jpg)