カテゴリ

  • 保管用品(26)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 清掃用品(4)
  • 物流用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 建築金物(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(1,130)
  • 大阪魂(170)
  • テラモト(70)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(35)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(33)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(26)
  • CKD(25)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • TRUSCO(20)
  • omron(オムロン)(15)
  • オカムラ(岡村製作所)(15)
  • アズワン(14)
  • TDT(田野井)(14)
  • アルインコ(13)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(12)
  • イトーキ(12)
  • 扶桑精機(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3ds」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100x100x1000mm樹脂製角材 エスコ100x100x1000mm樹脂製角材エスコ
7,600税込8,360
1個
当日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック寸法(mm)100×100×1000(L)質量(kg)9
100x100x 300mm 樹脂製角材 エスコ100x100x 300mm 樹脂製角材エスコ
3,450税込3,795
1本
当日出荷
材質廃プラスチック寸法(mm)100×100×300(L)質量(kg)2.7アズワン品番64-2299-25耐荷重(t)約9
20x100x1000mm樹脂製角材 エスコ20x100x1000mm樹脂製角材エスコ(1件のレビュー)
3,040税込3,344
1個
当日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック寸法(mm)20×100×1000(L)質量(kg)3.6
樹脂製角材[リプラギ] エスコ樹脂製角材[リプラギ]エスコ
4,690税込5,159
1本
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
材質廃プラスチック公差(mm)±5
樹脂製角材 エスコ樹脂製角材エスコ
2,490税込2,739
1本(1本)
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
材質廃プラスチック公差(mm)±約5
20x100x 300mm 樹脂製角材 エスコ20x100x 300mm 樹脂製角材エスコ
1,400税込1,540
1本
当日出荷
材質廃プラスチック寸法(mm)20×100×300(L)質量(kg)0.5アズワン品番64-2299-28耐荷重(t)約9
樹脂製角材 エスコ樹脂製角材エスコ
1,430税込1,573
1本
当日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。 耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
仕様●サイズ(mm):30×100×250(L)●耐荷重:約7t●重量(kg):約0.6●材質:廃プラスチックアズワン品番65-2315-70
リプラギジャッキプレート エスコリプラギジャッキプレートエスコ
8,960税込9,856
1枚
欠品中
仕様有効面サイズ:260×260mm材質廃プラスチック厚さ(mm)50寸法(mm)300×360質量(kg)4能力(t)20(Φ160mmジャッキ使用時の参考値)
標識ロープ エスコ標識ロープエスコ
580税込638
1巻
翌日出荷
標示用のロープです。荷役作業等強度を必要とする用途には使用しないでください。 品質の安定があり、撚りもしっかりしています。 目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。 境界線や、立ち入り禁止警告標示に。 工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。 野積シート押さえや固定に。
ジャッキスタンド (フォークリフト用) エスコジャッキスタンド (フォークリフト用)エスコ
45,200税込49,720
1セット(12台)
翌日出荷
フォークリフトを支えることのできる形状になっています能力は2台使用での能力になります。
材質スチールストローク(mm)165質量(kg)6.5(1台)能力(t)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×200×240揚高(mm)241~406(4段調節)
150x150x1000mm樹脂製角材 エスコ150x150x1000mm樹脂製角材エスコ
15,700税込17,270
1個
当日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック寸法(mm)150×150×1000(L)質量(kg)20.2耐荷重(t)約45
150x150x 300mm 樹脂製角材 エスコ150x150x 300mm 樹脂製角材エスコ
8,520税込9,372
1本
当日出荷
材質廃プラスチック寸法(mm)150×150×300(L)質量(kg)5.7アズワン品番64-2299-26耐荷重(t)約13
150x200x1000mm樹脂製角材 エスコ150x200x1000mm樹脂製角材エスコ
20,100税込22,110
1個
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック寸法(mm)150×200×1000(L)質量(kg)27
50x300x1200mm樹脂製角材 エスコ50x300x1200mm樹脂製角材エスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック寸法(mm)50×300×1200(L)質量(kg)15
150x150x300mm 樹脂製角材(取手付) エスコ150x150x300mm 樹脂製角材(取手付)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
仕様取手サイズ:70mm材質廃プラスチック質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×300アズワン品番64-7990-74耐荷重(t)7(参考値)
100x100x300mm 樹脂製角材(取手付) エスコ100x100x300mm 樹脂製角材(取手付)エスコ
9,440税込10,384
1個
翌日出荷
仕様取手サイズ:70mm材質廃プラスチック質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×300アズワン品番64-7990-73耐荷重(t)5(参考値)
280x900mm スロープ台(1組) エスコ280x900mm スロープ台(1組)エスコ
20,400税込22,440
1組
翌日出荷
材質発泡プラスチック長さ(mm)900質量(kg)3.46(1個)高さ(mm)170幅外寸(mm)280アズワン品番64-2299-24
樹脂製 三角材 エスコ樹脂製 三角材エスコ
3,650税込4,015
1個
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック公差(mm)±約5
スロープ台 エスコスロープ台エスコ
8,910税込9,801
1組
翌日出荷
8.5°の傾斜角(フロントを擦らない低角度) 保管時に便利な収納袋付 ジャッキが入らないお車のジャッキアップ作業の補助に ローダウン車、エアロ装着車に最適 タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP 分割式で作業や保管に便利 タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造 滑り止め足ゴム付 軽量・コンパクトで作業が楽々
仕様●耐荷重(t):3(2個使用時)●外寸幅:200mm●長さ(mm):720●高さ(mm):92●重量:1.9kg(1個)●材質:ポリプロピレン●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-20~70℃●リフト量:70mm●入数:1組(2脚)アズワン品番65-2315-69
200x200x300mm 樹脂製角材(取手付) エスコ200x200x300mm 樹脂製角材(取手付)エスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
仕様取手サイズ:70mm材質廃プラスチック質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×300アズワン品番64-7990-76耐荷重(t)9(参考値)
ジャッキプレート エスコジャッキプレートエスコ
1,670税込1,837
1セット(4枚)
翌日出荷
入数:4枚。平面にジャッキを置くことができます。ハンドルは手で持ちやすい形状。
材質高密度ポリエチレン (HDPE)厚さ(mm)22寸法(mm)220×162能力(t)(1個あたり)2質量(g/個)260
250x250x300mm 樹脂製角材(取手付) エスコ250x250x300mm 樹脂製角材(取手付)エスコ
27,700税込30,470
1個
翌日出荷
仕様取手サイズ:70mm材質廃プラスチック質量(kg)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×300アズワン品番64-7990-77耐荷重(t)11(参考値)
樹脂製角材 エスコ樹脂製角材エスコ
4,800税込5,280
1本
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。
材質廃プラスチック質量(kg)4公差(mm)±5サイズ(mm)100×150×300(L)耐荷重(t)13
発泡ポリプロピレン枕木 (中用) エスコ発泡ポリプロピレン枕木 (中用)エスコ
6,310税込6,941
1個
翌日出荷
軽量で楽に設置することができます。緩衝性能に優れ、資材を傷つけることなく保管できます。中用。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。
材質EPP8倍ブルー質量(g)510耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)594×110×83
標識トラロープ(極太) エスコ標識トラロープ(極太)エスコ
3,780税込4,158
1巻
翌日出荷
ロープ本体の強度はありますが、材質的にスリップしやすいので、荷役作業やトラック荷締め作業には使用しないでください。 境界線や、立ち入り禁止警告標示、工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起、野積シート押さえや固定に
150x200x 300mm 樹脂製角材 エスコ150x200x 300mm 樹脂製角材エスコ
9,990税込10,989
1本
翌日出荷
材質廃プラスチック寸法(mm)150×200×300(L)質量(kg)8.1アズワン品番64-2299-29耐荷重(t)約18
発泡ポリプロピレン枕木 (上下用) エスコ発泡ポリプロピレン枕木 (上下用)エスコ
4,980税込5,478
1個
翌日出荷
軽量で楽に設置することができます。緩衝性能に優れ、資材を傷つけることなく保管できます。上下用。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。
材質EPP8倍ブルー質量(g)407耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)594×83×84
150x200x300mm 樹脂製角材(取手付) エスコ150x200x300mm 樹脂製角材(取手付)エスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
仕様取手サイズ:70mm材質廃プラスチック質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×300アズワン品番64-7990-75耐荷重(t)9(参考値)※200×300の面で受けた場合
300x300x300mm 樹脂製角材(取手付) エスコ300x300x300mm 樹脂製角材(取手付)エスコ
36,700税込40,370
1個
翌日出荷
仕様取手サイズ:70mm材質廃プラスチック質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×300アズワン品番64-7990-78耐荷重(t)15(参考値)
50x300x 300mm 樹脂製角材 エスコ50x300x 300mm 樹脂製角材エスコ
6,560税込7,216
1本
翌日出荷
材質廃プラスチック寸法(mm)50×300×300(L)質量(kg)4.1アズワン品番64-2299-27耐荷重(t)約27
ジャッキスタンド エスコジャッキスタンドエスコ
36,100税込39,710
1台(12台)
欠品中
3段階調節(355mm、433mm、508mm)。取手付で運びやすく、位置が調整しやすい。9.5mmの厚みのスチールベースプレートがスタンドを安定させます。
材質スチールストローク(mm)355~508寸法(mm)サドル:95(W)×60(D)、取手:45(W)×115(H)質量(kg)15能力(t)22サイズ(mm)250(W)×250(D)×355(H)
ジャッキスタンド エスコジャッキスタンドエスコ
93,500税込102,850
1台(12台)
3日以内出荷
スチール製。ねじ式で簡単に高さの調整ができます。
質量(kg)29(1台)能力(t)20(1台)サイズ(mm)330(W)×330(D)×420(H)揚高(mm)420~680
ジャッキスタンド エスコジャッキスタンドエスコ
84,300税込92,730
1台(12台)
3日以内出荷
約1mの高い位置でのスタンド保持が可能ですスチール製。
質量(kg)35.5(1台)能力(t)25(1台)サイズ(mm)330(W)×330(D)×675(H)揚高(mm)675~1050(6段調節)
樹脂製角材(ベルト付) EA993DSシリーズ エスコ樹脂製角材(ベルト付) EA993DSシリーズエスコ
6,560税込7,216
1組
翌日出荷から8日以内出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
材質樹脂
樹脂製角材[リプラギ] エスコ樹脂製角材[リプラギ]エスコ
2,110税込2,321
1パックほか
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック公差(mm)±5
ジャッキプレート エスコジャッキプレートエスコ
21,600税込23,760
1枚(13枚)
3日以内出荷
軽量で持ち運びに便利です平面にジャッキを置くことができます。耐腐食性。ロープハンドル付き。
材質超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)厚さ(mm)25寸法(mm)300×300質量(kg)2.2能力(t)55
ジャッキプレート エスコジャッキプレートエスコ
20,400税込22,440
1枚(13枚)
3日以内出荷
軽量で持ち運びに便利です平面にジャッキを置くことができます。耐腐食性。
材質超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)厚さ(mm)25寸法(mm)300×300質量(kg)2.2能力(t)20
Φ3.5x32mm ねじ込フック(ステンレス製/5本) エスコΦ3.5x32mm ねじ込フック(ステンレス製/5本)エスコ
275税込303
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DS-3
R 3/8”x300mm 両ねじニップル エスコR 3/8”x300mm 両ねじニップルエスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
エスコ品番EA469DS-3
電子天秤 3.2kg 0.01g エスコ電子天秤 3.2kg 0.01gエスコ
99,000税込108,900
1個
翌日出荷
動物計量モード/動物計量皿キットは別売ですショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造足コマ:回しやすいサムホイールつきサムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしないLEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) もんめ/真珠計量用単位業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRDISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示約90秒で自動的に測定FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 ドライバのインストールが必要統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
質量(kg)約5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93機能個数モード、動物計量、パーセントモード等表示形式デジタル最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重)アズワン品番65-2167-31計量皿形状