カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
  • CKD(15)
  • ATEN(11)
  • 東海キャスター(10)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • Festo(7)
  • 岩田製作所(6)
  • ニッセイ(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 水本機械製作所(4)
  • SMC(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 第一機材(2)
  • 神港テクノス(2)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • KTC(1)
  • コガネイ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3h-12l」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイストラップ(ステンレス製) エスコ

    アイストラップ(ステンレス製)

    エスコ
    200税込220
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付ねじ無し
  • M3x30mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコ

    M3x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M3×30、R:36.2、H:13、D:12、L:30、M:0.5
  • M3x10mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコ

    M3x10mm 雄ねじカムレバー(固定式)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M3×10、R:36.2、H:13、D:12、L:10、M:0.5
  • 3/8"DR ディープソケット 六角 EA618PMシリーズ エスコ

    3/8"DR ディープソケット 六角 EA618PMシリーズ

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    六角タイプ。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3L-7/16●差込角:3/8"●サイズ:S/7/16、D1/16mm、D2/17mm、H/12mm、L/65mm、l/53.5mm●重量:61g
  • 3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ

    3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製 エスコ

    Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製

    エスコ
    27,300税込30,030
    1個
    翌日出荷
    ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
    仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
  • 3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ

    3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • AC100V/1100W ブロワバキューム 粉砕機付 エスコ

    AC100V/1100W ブロワバキューム 粉砕機付

    エスコ
    22,000税込24,200
    1台
    翌日出荷
    2段変速。0~100mm伸縮調整ノズル付。本体二重絶縁構造。落ち葉を約1/10に粉砕します。角度調整のできる補助ハンドル。作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付
    仕様●型番:RESV-1500●電源:100V●消費電力:1100W●風速:低速:50m/秒、高速:70m/秒●風量:低速:7m3/分、高速:10m3/分●吸込仕事率:100~175W●ダストバッグ容量:35L●サイズ:1050×200×370(H)mm●重量:4.5kg●コード長:0.3m●粉砕比率:10:1●電流:12V●付属品:ノズル、ダストバッグ(35L)、補助ハンドル、肩掛バンド、ローラー、延長コード(10m)