カテゴリ
- 電気材料(9)
- 測定用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 安全標識(2)
- 物流用品(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- ホンダ(331)
- ニッサン(149)
- SMC(67)
- イスカル(43)
- 扶桑精機(33)
- メディアカバーマーケット(20)
- CKD(19)
- TRUSCO(15)
- SHIMANO(シマノ)(13)
- 三島精器(11)
- グリーンクロス(10)
- KATO(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- 象印チェンブロック(7)
- ROHM(7)
- ハウステック(7)
- カワグレ(7)
- NAKATAKI(6)
- ブランドをもっと見る
「3hm」の検索結果

Φ30-90mm ゲージマーカー 赤
エスコ¥300税込¥3301枚当日出荷アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤
Φ30-90mm ゲージマーカー 緑
エスコ¥300税込¥3301枚当日出荷アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑
R1/8"(Φ 8mm) スピードコントローラー
エスコ¥1,510税込¥1,6611個翌日出荷材質黄銅使用温度範囲(℃)0-60使用圧力(MPa)0.05~1.0チューブ外径(Φmm)8耐圧(MPa)1.5取付ねじR1/8使用流体圧縮空気
R1/4"(Φ10mm) スピードコントローラー
エスコ¥1,720税込¥1,8921個翌日出荷材質黄銅使用温度範囲(℃)0-60使用圧力(MPa)0.05~1.0チューブ外径(Φmm)10耐圧(MPa)1.5取付ねじR1/4使用流体圧縮空気
R3/8"(Φ6mm) スピードコントローラー
エスコ¥2,180税込¥2,3981個翌日出荷材質黄銅使用温度範囲(℃)0-60使用圧力(MPa)0.05~1.0チューブ外径(Φmm)6耐圧(MPa)1.5取付ねじR3/8使用流体圧縮空気
45.7x20.0x 3.5mm クイックリング(ステンレス)
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷エスコ品番EA638HM-3材質ステンレス(SUS316)質量(g)11.9種類リングキャッチ線径(Φmm)3.5使用荷重(kg)130寸法E(mm)16寸法T(mm)5
750x610x670mm セキュリティラック用スタンド
エスコ¥57,600税込¥63,3601台翌日出荷仕様梱包/個口数(個):1材質スチール(メラミン焼付塗装)幅(mm)750質量(kg)22高さ(mm)670質量(g)22000奥行(mm)610寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×610×670
























![[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70292804-251027-02.jpg)