カテゴリ

  • 清掃用品(8)
  • 電動工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(771)
  • サンエス(376)
  • ホンダ(284)
  • RS PRO(73)
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • アズワン(37)
  • TRUSCO(37)
  • マキタ(32)
  • コガネイ(30)
  • Igus(イグス)(30)
  • 三菱電機(25)
  • Festo(21)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(20)
  • 3M(スリーエム)(18)
  • FUNAHASHI(18)
  • omron(オムロン)(16)
  • testo(テストー)(16)
  • テンポスドットコム(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 1100」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 650x1100x3mm アクリル板 (透明) エスコ

    650x1100x3mm アクリル板 (透明)

    エスコ
    ¥14,500税込¥15,950
    1枚
    当日出荷
    仕様表面硬化処理タイププラスチックの難点であった傷の問題を解決拭き掃除でも傷がつきにくく、いつまでも美しい携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(傷の付きにくい)を持つアクリル板通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。人や物の接触機会が多く、かつ美しく保ちたい用途に最適(キャスト板)溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)3色透明サイズ(mm)650×1100
  • AC100V/1100W ブロワバキューム 粉砕機付 エスコ

    AC100V/1100W ブロワバキューム 粉砕機付

    エスコ
    ¥22,000税込¥24,200
    1台
    翌日出荷
    2段変速。0~100mm伸縮調整ノズル付。本体二重絶縁構造。落ち葉を約1/10に粉砕します。角度調整のできる補助ハンドル。作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付
    仕様●型番:RESV-1500●電源:100V●消費電力:1100W●風速:低速:50m/秒、高速:70m/秒●風量:低速:7m3/分、高速:10m3/分●吸込仕事率:100~175W●ダストバッグ容量:35L●サイズ:1050×200×370(H)mm●重量:4.5kg●コード長:0.3m●粉砕比率:10:1●電流:12V●付属品:ノズル、ダストバッグ(35L)、補助ハンドル、肩掛バンド、ローラー、延長コード(10m)
  • AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機 エスコ

    AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機

    エスコ
    ¥69,200税込¥76,120
    1台
    翌日出荷
    低騒音・安全設計・大容量
    付属品フロアノズル、ブラシノズル、スクイージノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管パイプ(2本)、ホース仕様給水容量:38L寸法(mm)490×440×770(H)質量(kg)16.6消費電力(W)1100電源AC100V・11Aホース寸法(全長)(m)6吸込仕事率(W)203集塵容量(L)55騒音値(dB)74ホース径(Φmm)ノズル側:31、タンク側:43最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)19.6
  • 1100x285x203mm/51.2L折畳コンテナ(青) エスコ

    1100x285x203mm/51.2L折畳コンテナ(青)

    エスコ
    ¥10,500税込¥11,550
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン寸法(mm)1100×285×203フタの有無あり
  • AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機 エスコ

    AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機

    エスコ
    ¥63,500税込¥69,850
    1個
    翌日出荷
    低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
    付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホースエスコ品番EA899TD-40C寸法(mm)470×390×500質量(kg)15.5消費電力(W)1100電源100V/11Aタンク容量(L)40(吸水26)吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5ホース長さ(m)3騒音値(dB)74ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)22.6
  • AC100V/1100W/8.0L  乾湿両用掃除機 エスコ

    AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機

    エスコ
    ¥80,500税込¥88,550
    1個
    翌日出荷
    金属切粉の吸引にも対応
    付属品電源コード8m、ホースΦ38mm×2m、フロアーノズル、カットノズル、スキマノズル、直管パイプ、曲管パイプエスコ品番EA899SB-1寸法(mm)370×410×580消費電力(W)1100電源100Vタンク容量(L)10(吸水7)本体質量(kg)12風量(m3/min)2.7騒音値(dB)77フィルター面積(m2)0.14真空度(kPa)最大23
  • バスポンプ (タイマー付き) エスコ

    バスポンプ (タイマー付き)

    エスコ
    ¥6,920税込¥7,612
    1個
    翌々日出荷
    セット内容:タイマー付電源器、ポンプ、3m抗菌ホース、ホースホルダー、収納ボックス。タイマー付のため希望の水量で自動調整します。 電源器はコンセントと一体化、ホースを固定できるホルダー付き。タイマーは分単位で設定可能です(最大設定時間15分)。吐出量 8.0L/分(揚程1.0m時)、6.0L/分(揚程1.5m時)。入力電圧:AC100V/30VA。出力電圧:DC11V/1.3A。
    材質ホース取付板:ABS、ポンプコード:PVC、ポンプ・ホースホルダー・収納BOX:PP、電源器:PC、PVC寸法(mm)ホースホルダー:154×30×178、ホース取付板:61×34×56、ポンプコード:57×36×92、収納BOX:125×260×165、電源器:52×45×132質量(g)715コード長さ(m)ポンプコード:3全揚程(m)1.5材質(ホース)PVC、PP寸法(Φmm×m)適合ホース:内径15×最長5以内寸法(mm×m)ホース:Φ15×3使用周囲温度(℃)5~35最高使用水温(℃)5~45運転時間(分)最大15/回
  • AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式) エスコ

    AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)

    エスコ
    ¥33,900税込¥37,290
    1セット
    当日出荷
    強弱機能で幅広い作業に対応
    付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-12寸法(mm)253×70×200質量(g)約950スイッチ4段切替スイッチ(切・送・弱・強)コード長さ(m)3風量(L/min)180
  • 3段 測量ロッド(アルミ製) エスコ

    3段 測量ロッド(アルミ製)

    エスコ
    ¥6,310税込¥6,941
    1本
    当日出荷
  • 照明灯 エスコ

    照明灯

    エスコ
    ¥16,300税込¥17,930
    1本
    翌々日出荷
    直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト。蛍光灯40W相当。金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。防塵、防雨構造。雨水などからランプ本体を保護します。直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。エネルギー消費効率:110.0lm/W、相関色温度:5,000K、電源:AC100V(50/60Hz)、電線仕様:VCT0.75mm2×3心×1m、周波数:50/60Hz、パイプ径 Φ45mm 金具部分:57mm(最大幅)、耐雷サージ:12kV(コモンモード)、LEDモジュール設計寿命:40000時間(光束維持率70%)。
    材質取付金具:ステンレス、透明パイプ、カバー:ポリカーボネート全長(mm)1313質量(kg)0.8コード長さ(m)1定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源直管型LEDランプ昼白色定格入力電流(A)0.2明るさ(Lm)2200エコロジー商品省エネ
  • ミストファン (水道直結型) エスコ

    ミストファン (水道直結型)

    エスコ
    ¥42,600税込¥46,860
    1台(1台)
    翌日出荷
    吹出口は4ヶ所。風量は3段階に調整可能。吹き出し角度を210°調整可能。噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。ノズルは取り外し可能。水道にワンタッチで付きけられるアタッチメント付き。初夏~暑い夏の日に快適な屋外環境を作り出すミストファン。作業現場の熱中症対策に屋外作業や現場などの周囲温度(最大-4℃程度)を下げることができます。
    材質本体:ポリプロピレン質量(kg)4.7電源(V)AC100コード長さ(m)2.15ホース長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)140消費電流(A)1.4回転数950・1100・1300(rpm)サイズ(mm)337 (W)×312 (D)×385 (H)最大風量(CFM)350
  • 乾湿両用掃除機 エスコ

    乾湿両用掃除機

    エスコ
    ¥36,500税込¥40,150
    1台
    翌日出荷
    ブロアー機能付き。吸引力が強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。ヘッド部にバックルを止める位置が固定されており、ヘッド装着位置を間違え難い設計です。ヘッド取っ手の上面にホースを於ける溝を設計。作業途中に掃除機を移動させる場合、ホースを乗せやすいです。キャスターベースを方形に設計し、走行時の安定度を増加。また、アクセサリーを収納するスペースを確保。汚水の液体処理や粉などの微粉塵処理にも使用できます(セメントの粉のような細かな粉、或いは粘度の高い泥には使用不可)。電源:100V・11A。
    用途家の清掃、 ショップの清掃、作業現場の清掃に付属品フロアーノズル、ドライブブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、直管パイプ(3本)、ホース質量(kg)10.5消費電力(W)1100タンク容量(L)20 (吸水7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×610吸込仕事率(W)620.41電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)70ホース径(Φmm)【タンク側】38【ノズル側】32最大風量(m3/min)1.9材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)19.6 (2000mmH2O)
  • AC100V/1000W ヒートガンセット エスコ

    AC100V/1000W ヒートガンセット

    エスコ
    ¥24,400税込¥26,840
    1セット
    翌日出荷
    付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-11寸法(mm)213×70×191質量(g)約750スイッチ3段階切替(切・熱風・送風)コード長さ(m)3風量(L/min)180
  • エアーカットオフグラインダー エスコ

    エアーカットオフグラインダー

    エスコ
    ¥15,100税込¥16,610
    1台
    翌日出荷
    プラグ付き。
    全長(mm)245質量(g)1100規格【吸入口】Rc1/4”使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)350回転数【無負荷】16000rpm適合砥石サイズ直径75mm×穴径9.5mm使用コンプレッサ2.2kW
  • AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機 エスコ

    AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機

    エスコ
    ¥67,900税込¥74,690
    1台
    翌日出荷
    カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁
  • 充電式インパクトドライバーセット エスコ

    充電式インパクトドライバーセット

    エスコ
    ¥83,200税込¥91,520
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
    仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    ¥26,300税込¥28,930
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・100mm ディスクグラインダー本体×1。・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)。・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・モーター:100V・720W 。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:2800~11000rpm。・最大出力:960W 。・コード長:2.5m。・サイズ:104×263mm。・重量:1.4kg 。・替カーボンブラシ:EA813BZ-27。・付属品:保護カバー、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速。切断砥石仕様:。・外径:105mm。・穴径:15mm。・粒度:#60。・最大回転数:14500rpm。・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用。・高品質酸化アルミ砥粒。・安全な両面補強タイプ。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・重量:1040g。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
  • M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-60形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)540材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-102形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)560材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)適合用途防振
  • 33mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット エスコ

    33mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット

    エスコ
    ¥6,640税込¥7,304
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-33全長(mm)108質量(g)1100対辺(mm)33外径(Φmm)49.8寸法D1(mm)49.8寸法D2(mm)54寸法I(mm)33差込角(inch)1
  • 11x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(十字型) エスコ

    11x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(十字型)

    エスコ
    ¥3,100税込¥3,410
    1本
    翌日出荷
    材質三角ピアノ線軸径(Φmm)3.0全長(mm)100直径(Φmm)11質量(g)6先端形状十字型ブラシ長(mm)30適合パイプ内径(Φmm)10.8~11.0
  • 11x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(楕円型) エスコ

    11x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(楕円型)

    エスコ
    ¥2,880税込¥3,168
    1本
    翌日出荷
    材質三角ピアノ線軸径(Φmm)3.0全長(mm)100直径(Φmm)11質量(g)6.5先端形状楕円型ブラシ長(mm)50適合パイプ内径(Φmm)10.8~11.0
  • AC100V/1020W ヒートガン(温度可変式) エスコ

    AC100V/1020W ヒートガン(温度可変式)

    エスコ
    ¥25,000税込¥27,500
    1個
    翌日出荷
    温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用。 ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。 ヒーターワット数切換えと電圧をコントーロールして熱風の調整が可能。
    エスコ品番EA365VA-2材質鋼板、合成樹脂質量(g)約950コード長さ(m)3風量(m3/min)0.18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×253×200風速(m/min)1000
  • LEDセンサーライト フック・マグネット付 [充電式] エスコ

    LEDセンサーライト フック・マグネット付 [充電式]

    エスコ
    ¥4,100税込¥4,510
    1個
    翌日出荷
    付属品:USBケーブル(充電用)95cm×1 (。充電器は付属していません。) 両面テープ×1 金属プレート×1。フックひっかけで夜も安心です。近づくと光ります。どこでもひっかけ薄型センサーライトです。
    寸法(mm)49×13.5×255(H)(フックを含む)質量(g)約105電源リチウムイオン電池 (3.7V/1100mAh)全光束(Lm)100光源高輝度電球色LEDバッテリー容量(Ah)1.1センサー感知方式人感センサー充電時間(時間)3.5※ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時検知方式焦電型赤外線人感センサー点灯時間センサーモード:60日(1日10回点灯時) 連続点灯モード:2時間45分電球の種類LED検知エリア最大100°最遠3m(取付け高さ2m時)エコロジー商品省エネ
  • AC100V/1000Wヒートガン エスコ

    AC100V/1000Wヒートガン

    エスコ
    ¥12,900税込¥14,190
    1個
    翌日出荷
    仕様温度・風量無段階コントロールで作業効率向上質量(kg)0.6コード長さ(m)1.8最高温度(℃)530(50~530℃連続可変) (吹出し口から10mmで測定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×70×190風量(m3/min)0.15~0.25(150~250L/分)風速(m/min)600プラグ形状平型プラグ
  • ハンマードリル(無段変速) エスコ

    ハンマードリル(無段変速)

    エスコ
    ¥53,300税込¥58,630
    1台
    翌日出荷
    ビット別売 穴あけ、はがし、ハツリ作業に。 クイックリリース採用により、作業に合わせて、SDSプラス用チャックとドリルチャックをすばやく交換可能 パワフルモーターの採用と最適打撃で高速穴あけをを実現し、作業効率が向上。 独自の低振動システム(UVP)搭載で、振動を低減させ、快適な作業を実現。 操作しやすい大型チェンジレバーで3モード切替(回転+打撃、回転、打撃) 二重絶縁、無段変速、正逆転、角度調整機能付 ソフトで握りやすい二層成形ハンドル ワンプッシュ式ビット装着
    用途穴あけ はがし、ハツリ作業仕様●穴あけ能力:コンクリート:3.4~28mm鉄工:13mm木工:32mmコアビット:25~50mmダイヤモンドコアビット:65mm●電源:AC100V●電流:8.9A●モーター:単相直巻整流子モーター●消費電力:850W●回転数:0~1,100rpm●打撃数:0~4,300回/分●サイズ:83×393×199(H)mm●重量:2.9kg●コード:2心・5m●振動3軸合成値:回転+打撃:11.2m/s2打撃:9.7m/s2●付属品:ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-6ストップカーボン:EA813HH-16
  • 乾湿両用掃除機 エスコ

    乾湿両用掃除機

    エスコ
    ¥45,900税込¥50,490
    1台
    翌日出荷
    ブロアー機能付き。二重絶縁構造。吸引力は強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-31)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。風量調節調節スイッチにより、吸引力の調整が出来ます。カーテンなど柔らかな物の吸引を行う場合便利です。また、このスイッチの調整により、モーター部をスムーズに冷却することもできます。樹脂製バックル、ヘッド部の着脱がこれまでよりスムーズ。ペーパーバッグ(EA899TD-31)を使用することで、フィルター機能の向上以外に塵がいっぱいになった場合、バッグ全体をそのまま取り外し捨てることが出来、手やタンクを汚さずに済みます。後輪の径が大きいため、走行時の安定性が向上しました。また、タンク底部に段差を設けており。移動地面が平らでない場合でも、機器が倒れにくく設計されています。タンク後方にホース、ノズルなどを差しこめるスペースを設けました。本体内に高性能ウェット/ドライ両用モーターが1個組みこまれています。吸引力が高く音が静かなため、店舗、空港、展示ホール、会議室やその他公共施設など幅広く使用していただけます。電源:100V・11A。
    付属品フロアーノズル、ウェットラバー、すき間ノズル、丸ブラシ、アルミパイプ2本、ホース質量(kg)10.5消費電力(W)1100タンク容量(L)30 (吸水18)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×370×600吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)74Bホース径(Φmm)【タンク側】35【ノズル側】32最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)プラスチック真空度(kPa)22.6
  • AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動 エスコ

    AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動

    エスコ
    ¥60,500税込¥66,550
    1個
    翌日出荷
    本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!
  • 熱線式風速計 エスコ

    熱線式風速計

    エスコ
    ¥98,000税込¥107,800
    1式
    翌日出荷
    付属品単3電池×3本、USBケーブル、固定ケーブル(1.7m)、伸縮ロッド(300~850mm)、ソフトケース寸法(mm)154×65×32、850(伸縮式ロッド装着時)測定範囲NTC:-40~150、K熱電対:-200~1370、NTC:-20~70℃、絶対圧:700~1100hPa、熱線式:0~30m/s直径(Φmm)9(センサープローブヘッド)、12(プローブシャフト末端)質量(g)90電源単3電池×3本(付属)ケーブル長(m)1.7精度温度(NTC)(22、±1digit)、±0.4 (-40~-25.1)、±0.3 (-25~74.9)、±0.4 (75~99.9)、測定値の ±0.5%) (その他の範囲)、K熱電対、±(0.3+測定値の0.3%)、NTC:±0.5℃、絶対圧:±3.0hPa、熱線式:±(0.03m/s+測定値の4%)、(0~20m/s)、±(0.5m/s+測定値の5%)、(20.01~30m/s)分解能0.1、NTC:0.1、絶対圧:0.1hPa、熱線式:0.01m/s電池寿命(時間)12保管温度範囲(℃)-20~50/-20~70動作温度範囲(℃)-20~50/-20~70
  • AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機 エスコ

    AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機

    エスコ
    ¥28,100税込¥30,910
    1台
    翌日出荷
    45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁
  • ドライバードリル (充電式) エスコ

    ドライバードリル (充電式)

    エスコ
    ¥115,600税込¥127,160
    1台(1台)
    翌日出荷
    Φ110mm換気扇下穴あけが可能なハイパワー。ドリルロック時停止機能を新搭載で不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。18Vも14.4Vも使えるデュアル式。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモード搭載。予備ビット収納ホルダー付き本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
    付属品急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース仕様プラスチックケースセット寸法(mm)173×66×254(H)質量(kg)1.9色黒能力【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6mm)約55穴 木工・米松(Φ15×120mm)約140穴 木工・米松(Φ21×120mm)約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約25穴 《Lowモード》 木工・米松(Φ35×40mm)約1100穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 M5(1.8T系列の六角ボルトL=10mm、アルミワッシャ、スプリングワッシャ 各1枚セットした状態)約1800本(High 3段) テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13mm、厚さ1.6mm)約300本(High 3段)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトチャック(mm)キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13バッテリー18、14.4V両対応最大締付トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、 [剛性体締付トルクの場合]低速:約50防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約40LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
  • 2.25m/9段 作業台(手摺り付/折畳式) エスコ

    2.25m/9段 作業台(手摺り付/折畳式)

    エスコ
    ¥318,900税込¥350,790
    1台
    3日以内出荷
    仕様アルミ合金製背面キャスター付(Φ75mm)フル手すり付手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ手すりを外すと、折り畳みが可能です。踏ざん間隔(250mm)を設定しており、安心して昇降が可能です。段数9設置寸法・奥行(mm)2265設置寸法・幅(mm)944型番CSD-225F全高(m)3.2~3.4折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)944×2815×219最大使用荷重(kg)120天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)523
  • M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    4日以内出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-24形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)540材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    ¥22,900税込¥25,190
    1個
    7日以内出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WL-5質量(kg)9.4長さ(m)3全長(m)3破断荷重(t)29.0ロープ径(Φmm)24長さA(mm)440周長(mm)1100折径(mm)550
  • キャスター (ナイロン車輪・レール用) エスコ

    キャスター (ナイロン車輪・レール用)

    エスコ
    ¥72,100税込¥79,310
    1個
    104日以内出荷
    取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:150mm、H:200mm。A:110mm、B:140mm、D:150mm、H:200mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様固定車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-1150質量(kg)3.1車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)36硬度【タイヤ】80ショアD全高(mm)200耐荷重(kg)900(4km/h)プレート寸法(mm)140×110耐熱温度(℃)-20~80フランジ位置M(mm)13取付穴径(mm)11取付穴間(mm)105×75~80
  • キャスター (ナイロン車輪・レール用) エスコ

    キャスター (ナイロン車輪・レール用)

    エスコ
    ¥50,000税込¥55,000
    1個
    105日以内出荷
    取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:100mm、H:157mm。A:110mm、B:140mm、D:100mm、H:157mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様固定車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-1100質量(kg)2.4車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)36硬度【タイヤ】80ショアD全高(mm)157耐荷重(kg)600(4km/h)プレート寸法(mm)140×110耐熱温度(℃)-20~80フランジ位置M(mm)13取付穴径(mm)11取付穴間(mm)105×75~80