カテゴリ
- 研磨材(17)
- ディスクペーパー・サンダー用ペーパー(2)
- 機構部品(27)
- 作業工具(24)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 電動工具(11)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 物流用品(4)
- 防犯用品(4)
- 測定用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- 切削工具(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車補修部品(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 50(1)
テープ長さ(m)
- 10(1)
用途
電気・電子用(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.13(1)
基材
- フッ素樹脂(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- 3M(スリーエム)(162)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- 三ツ星ベルト(13)
- SMC(1,575)
- RS PRO(169)
- 三菱電機(125)
- メディアカバーマーケット(124)
- TRUSCO(112)
- エレコム(94)
- 三木プーリ(88)
- Panasonic(パナソニック)(81)
- ブロードウォッチ(75)
- KITO(キトー)(69)
- アズワン(60)
- サンエス(59)
- SHIMANO(シマノ)(46)
- omron(オムロン)(41)
- KHK(小原歯車工業)(35)
- ブランドをもっと見る
「3m 180」の検索結果
特価

200kgx 3m 電動チェーンブロック
エスコ¥117,100税込¥128,8101個翌日出荷エスコ品番EA987DD-3質量(kg)7.5最小距離(mm)【フック間】280モーター出力(W)180巻上速度(m/min)3.8![2.5x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981137-170728-02.jpg)
2.5x180mm [Hexagon]T型レンチ
エスコ(1件のレビュー)¥585税込¥6441個当日出荷エスコ品番EA573TC-2.5形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4![2.5x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981198-180216-02.jpg)
2.5x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ
エスコ¥670税込¥7371個当日出荷エスコ品番EA573TD-2.5形状T型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
180x 320x3mm アクリル板 (透明)
エスコ¥1,830税込¥2,0131枚当日出荷仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)3寸法(mm)180×320色透明![#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616706-141225-02.jpg)
#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ
エスコ(1件のレビュー)¥360税込¥3961個当日出荷柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適エスコ品番EA819AS-13軸径(Φmm)3粒度#180寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
2.0/4.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥3,360税込¥3,6961個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-4材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
4.0/6.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥5,300税込¥5,8301個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-6材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
6.0/8.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥7,300税込¥8,0301個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-8材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
8.0/ 10mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥9,580税込¥10,5381個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-10材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
10/ 12mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-12材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
180mm/ 13mm(38mm) 交換用ローラー(セミラフ)
エスコ¥790税込¥8691個翌日出荷エスコ品番EA109NW-22種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)180主な用途塗装用
3x0.3mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-312材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.02許容変位置(deg)135自由角度(°)180
3x0.3mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-303材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.05許容変位置(deg)56自由角度(°)180
3x0.3mm/4巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-309材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.03許容変位置(deg)108自由角度(°)180





![2.5x180mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981137-170728-02.jpg)

![2.5x180mm [Ball-Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981198-180216-02.jpg)


![#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616706-141225-02.jpg)























![#180x22mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616681-180824-02.jpg)