カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • RS PRO(62)
  • TRUSCO(40)
  • ホンダ(24)
  • CAMDENBOSS(16)
  • 3M(スリーエム)(14)
  • 東芝ライテック(12)
  • SMC(11)
  • 住商モンブラン(8)
  • GRACE ENGINEER’S(8)
  • GATOR Case(8)
  • 椿本チエイン(7)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 三ツ星ベルト(7)
  • ワルター(7)
  • Igus(イグス)(7)
  • アズワン(6)
  • タカチ電機工業(6)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 183」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
183mm シュレッダーはさみ エスコ183mm シュレッダーはさみエスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
知られたくない個人情報を粉々に裁断します。裁断片は2.2×3mmの極小サイズにカットされます。様々なメディアを破壊できるツメ付。厚手のカードやCD/DVD、USBメモリーなどにも使用可能です。特殊加工のギザギザ3枚刃が、1度のカットでタテヨコ同時に紙を刻み、はさみが通った部分をわずか2.2mm角の紙くずにしてしまいます。狙った部分を簡単、確実に破壊し、個人情報の漏洩を防ぎます。
仕様●裁断可能枚数:1枚●サイズ:68×183×9(H)mm●重量:98g●裁断幅:2.2mm●刃渡り:70mm●材質:ハンドル/ステンレス・R-ABS、R-RP、ブレード/ステンレス、安全カバー/オレフィンシート●手にやさしいソフトグリップアズワン品番65-5657-17繰り返し・詰め替え対応
183mm ホグリングプライヤー(ベントタイプ/スプリング付) エスコ183mm ホグリングプライヤー(ベントタイプ/スプリング付)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
種類その他プライヤ全長(mm)183エスコ品番EA532XB-3
Φ101.5x183mm/1.0L 広口ポリ容器 エスコΦ101.5x183mm/1.0L 広口ポリ容器エスコ
355税込391
1個
当日出荷
容量(mL)1000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-125高さ(mm)187質量(g)92内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)44胴径(Φmm)101.5
11x183mm プラスチックハンドルブラシ(ナイロン) エスコ11x183mm プラスチックハンドルブラシ(ナイロン)エスコ
740税込814
1本
当日出荷
長い毛丈で狭い箇所を優しく清掃できます
全長(mm)約183線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25材質(ブラシ部)ナイロン行数3行7列材質(ハンドル)プラスチックアズワン品番64-7815-95ブラシ寸法(mm)6.4×34
183-203mm モニターアーム(支柱取付用) エスコ183-203mm モニターアーム(支柱取付用)エスコ
8,890税込9,779
1個
翌日出荷
付属品ディスプレイ取り付け用ねじ(M4×10)材質スチール耐荷重(kg)10適合サイズ24型までアーム長さ(mm)183~203可動範囲画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/180°適用支柱径(mm)40~60
183-203mm モニターアーム(支柱取付用) エスコ183-203mm モニターアーム(支柱取付用)エスコ
8,890税込9,779
1個
翌日出荷
付属品ディスプレイ取り付け用ねじ(M4×10)材質スチール耐荷重(kg)10適合サイズ24型までアーム長さ(mm)183~203可動範囲画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/180°適用支柱径(mm)25~40
B6/183x133mm クリアポケット(30枚) エスコB6/183x133mm クリアポケット(30枚)エスコ
395税込435
1冊(30枚)
翌日出荷
材質OPPフィルム寸法(mm)183×133サイズB6質量(g)80アズワン品番64-2263-27入数30枚
25Φ/183mm 点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製) エスコ25Φ/183mm 点検ミラー(ガラスミラー/ステンレス製)エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724RF-3
#60mm/183mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド) エスコ#60mm/183mm [スチール製]チェーンボルト(ダブルエンド)エスコ
3,990税込4,389
1個
翌日出荷
チェーンボルトのねじ込みでチェーンの張り調整ができます。
仕様右ねじ、左ねじタイプ適合#60エスコ品番EA967EF-60材質ボルト:SCM435、ロング六角ナット:S45C、ナット:スチール全長(mm)183材質(本体)SCM435種類チェーンボルト・ターンバックル調整範囲(mm)52ねじ寸法(mm)M12ねじサイズM12
201x183x173mmディスペンサー(四つ折専用) エスコ201x183x173mmディスペンサー(四つ折専用)エスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
付属品留め具(ビス4本)材質塩化ビニル樹脂サイズ201(W)×183(D)×173(H)mm質量(g)570
11x183mm プラスチックハンドルブラシ (馬毛) エスコ11x183mm プラスチックハンドルブラシ (馬毛)エスコ
775税込853
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109AW-1
1.73m [園芸用] 脚 立(アルミ製) エスコ1.73m [園芸用] 脚 立(アルミ製)エスコ
33,600税込36,960
1台
当日出荷
仕様大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。材質アルミ合金段数6踏ざん踏面幅(mm)90天板寸法(mm)403×131型番KWX-180穴数(調整穴)3踏ざん間隔(mm)292折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1099×183×1855最大使用荷重(kg)100設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1099×1232穴ピッチ(mm)150アズワン品番64-2274-93
AC100V/550W 電動エアダスター エスコAC100V/550W 電動エアダスターエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。
仕様●定格消費電力:550W●サイズ:172(W)×97(D)×183(H)mm●コード長:3m●電源:AC100V●重量:1kg●アダプター:標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット●ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす●軽量コンパクトなハンドタイプのブロワー●550Wのハイパワー●2段階風量調整可能●コンパクトで軽量設計●9種類のアダプター付アズワン品番65-5658-79
1.5m ミニUSBケーブル A-ミニB5pin/2.0対応 エスコ1.5m ミニUSBケーブル A-ミニB5pin/2.0対応エスコ
1,110税込1,221
1本
翌日出荷
対応機種:<パソコン> 各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Power Mac G5・G4・G3、PowerBook G4・G3、iBookシリーズ、ソニーPS(R)3など ※USB Aコネクタを持つパソコン <周辺機器> ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺機器 ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000・2000・3000、ハンディカム HDR-SR11/12など デジタルカメラ ※デジタルカメラとプリンターを直接接続して印刷できる「PictBridge」に対応しています。USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。 ※細径ケーブルのため延長することはできません。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●コネクタ形状:USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス●ケーブル長:約1.5m●カラー:ブラック●ケーブル直径:約2.5mm転送速度(Mbps)480Mbpsアズワン品番65-9280-90
(人感+明暗)LEDセンサーライト(電池式) エスコ(人感+明暗)LEDセンサーライト(電池式)エスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。点灯開始照度の調整機能付き(センサーが検知を開始する明るさを設定できます)。シーンに合わせて光色を白色⇔電球色に切替可能。乾電池式なので場所を選ばず設置可能。手すりのブラケットに取付けできるので足元の邪魔にならず安心。左上がりの手すり・右上がりの手すり両方に対応。
材質本体:ABS 発光部カバー:PC質量(g)約148電源単3電池×3本(別売)全光束(Lm)白色:35 電球色:30光源白色LED/電球色LED検知範囲距離:約3m、水平:約100° 垂直:約200°点灯方式スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード)検知方式人感明暗センサー点灯保持時間約12秒点灯開始照度(Lux)約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)サイズ(mm)120(W)×62(D)×183(H)動作照度【点灯開始照度調整】夜:周囲が暗くなってから点灯 昼:周囲が明るくても点灯
18/23mm x30m ウォーターホース(糸入り) エスコ18/23mm x30m ウォーターホース(糸入り)エスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。
内径×外径(Φmm)18×23全長(m)30使用流体材質軟質塩化ビニール仕様糸入りエスコ品番EA124DH-183使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)脆化温度(℃)-30
10x15mm/3mm軸 アーバー(研磨キャップ用) エスコ10x15mm/3mm軸 アーバー(研磨キャップ用)エスコ
1,450税込1,595
1本
翌日出荷
仕様研磨キャップ:EA819GF-121、-122、-123、-124軸径(Φmm)3直径(Φmm)10質量(g)5.2軸長(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])45000アズワン品番64-7933-32
[単4x3本] ヘッドライト/LED 高演色/蓄光 エスコ[単4x3本] ヘッドライト/LED 高演色/蓄光エスコ
8,290税込9,119
1個
翌日出荷
付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
仕様●光源:白色LED球1灯、赤色LED球1灯●カラー:蓄光●使用電池:単4×3本(付属)●明るさ:強・弱●ルーメン:強/183lm 弱/50lm●電池寿命(時間):強/2.5 弱/11●照射距離:強/63m 弱/31m●防水性能:IPX4●サイズ:57×38×45(H)mm●重量:96g(電池含む)●ベルト幅:25mm●付属品:バンドレスアダプター●ヘッド角度調整可能(約40°)アズワン品番65-9276-91
100-500cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル) エスコ100-500cN・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)エスコ
45,000税込49,500
1台
8日以内出荷
締付け作業用 空転式 アジャスタブル型 目盛付 耐電圧AC1000V 絶縁を必要とする作業に最適です。 ISO6789 RoHS指令対応
仕様●トルク値:100~500cN・m●最小目盛(cN・m):5●全長(mm):183●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●握り部径:Φ50mmアズワン品番65-2172-46RoHS指令(10物質対応)対応