カテゴリ

  • 作業工具(54)
  • テープ(30)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(27)
  • 電気材料(18)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 物流用品(16)
  • 測定用品(16)
  • 研磨材(14)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 梱包用品(7)
  • 切削工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 清掃用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(38)
  • SMC(10,492)
  • KITO(キトー)(1,244)
  • メディアカバーマーケット(883)
  • RS PRO(613)
  • ホンダ(561)
  • Panasonic(パナソニック)(439)
  • CKD(339)
  • 三菱電機(308)
  • 3M(スリーエム)(282)
  • アズワン(248)
  • omron(オムロン)(226)
  • MURATA(村田製作所)(204)
  • サンエス(201)
  • コガネイ(152)
  • 大阪魂(134)
  • VISHAY(130)
  • TRUSCO(126)
  • 日動工業(123)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 200」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 25mmx3m/200kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ

    25mmx3m/200kgベルト荷締機(ラチェット式)

    エスコ
    2,760税込3,036
    1個
    当日出荷
    バックルステンレススチールバックル材質(ベルト)ナイロン、ポリエステル
  • 25mmx3.0m/200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD) エスコ

    25mmx3.0m/200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,460税込1,606
    1本
    翌日出荷
    樹脂製バックルで軽量です
    材質(ベルト)ポリエステル
  • M3 六角ナット(ユニクロメッキ/200個) エスコ

    M3 六角ナット(ユニクロメッキ/200個)

    エスコ(1件のレビュー)
    350税込385
    1袋(200個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949GG-3材質表面処理ユニクロ
  • 200kgx 3m 電動チェーンブロック エスコ

    200kgx 3m 電動チェーンブロック

    エスコ
    117,100税込128,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987DD-3質量(kg)7.5最小距離(mm)【フック間】280モーター出力(W)180巻上速度(m/min)3.8
  • 3mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ

    3mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,040税込3,344
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628HA-3引張強度(kN)1.12直径(Φmm)×長さ(m)3×200
  • 3mmx200m ナイロンロープ(金剛打) エスコ

    3mmx200m ナイロンロープ(金剛打)

    エスコ
    9,390税込10,329
    1個
    翌日出荷
    引張強度(kN)1.5
  • 200x3.0mmx20m ゴム板(ロール) エスコ

    200x3.0mmx20m ゴム板(ロール)

    エスコ
    18,800税込20,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XC-77
  • 3.0mmx200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ

    3.0mmx200m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)

    エスコ
    28,800税込31,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628SR-30
  • 200x200x200mm/3mm アクリルボックス エスコ

    200x200x200mm/3mm アクリルボックス

    エスコ
    5,700税込6,270
    1個
    翌日出荷
    材質アクリル厚さ(mm)3寸法(mm)200×200×200透明フタの有無
  • 3.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ

    3.0mm x200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    24,600税込27,060
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628SR-230
  • 35mmx3.0m/1.6ton ベルトスリング シグナル エスコ

    35mmx3.0m/1.6ton ベルトスリング シグナル

    エスコ
    8,570税込9,427
    1本
    翌日出荷
    表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。 JIS 4等級
    仕様●幅:35mm●全長:3.0m●揚量:1.6t●材質:ポリエステル(再生糸)●破断荷重:100kN●アイの長さ:250mm●縫製部の長さ:200mm●本体の厚さ:8~9mm
  • 200x13mm 直 尺(ステンレス製) エスコ

    200x13mm 直 尺(ステンレス製)

    エスコ
    655税込721
    1個
    当日出荷
    目盛は耐腐食性で薬品や油にも強くマットフィニッシュ
    仕様目盛×幅×厚み:200×13×0.5mm材質ステンレス防錆処理最小目盛(mm)0.5・1
  • 200x 200x3mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ

    200x 200x3mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XH-31
  • # 1x200mm [+]ドライバー エスコ

    # 1x200mm [+]ドライバー

    エスコ
    1,920税込2,112
    1本
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):(+)#1×5.0全長(mm)295質量(g)61適合ねじM2.5-3商品構成単品
  • 200x 200x3mm ゴム板(天然ゴム) エスコ

    200x 200x3mm ゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    705税込776
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA997XF-301
  • 200kgx 6m 電気ホイスト エスコ

    200kgx 6m 電気ホイスト

    エスコ
    105,000税込115,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987DB-3質量(kg)16電源100V、250Wコード長さ(m)【操作コード】5、【電源コード】3定格荷重(kg)200ワイヤー太さ(mm)4
  • M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色) エスコ

    M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色)

    エスコ
    18,500税込20,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LT-6セット内容平ワッシャー(mm)M3×8×0.5(500)、M4×10×0.8(250)M5×12×0.8(150)、M6×13×1.0(150)M8×18×1.6(60)スプリングワッシャーM3(500)、M4(350)、M5(200)M6(100)、M8(60)六角ナットM3(300)、M4(150)、M5(100)M6(60)、M8(30)頭部形状六角
  • 13mm/200mm コンビネーションプライヤー(ステンレス製) エスコ

    13mm/200mm コンビネーションプライヤー(ステンレス製)

    エスコ
    9,990税込10,989
    1個
    翌日出荷
    耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)質量(g)380呼び長さ(mm)200
  • 0-200pa 微差圧計 エスコ

    0-200pa 微差圧計

    エスコ
    24,600税込27,060
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(Pa)0~200精度(%)±2.5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-20A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±2.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
  • 9.53mm ステープル(200本/箱 白) エスコ

    9.53mm ステープル(200本/箱 白)

    エスコ
    2,650税込2,915
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575AH-2適応RG-6、CAT6、NMケーブル線:14/2、14/3、12/2
  • 13mm/200mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製) エスコ

    13mm/200mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製)

    エスコ
    65,700税込72,270
    1丁
    翌日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質チタン合金質量(g)180最大開口(mm)13呼び長さ(mm)200
  • 0-200℃ 隔測温度計 [154mm] エスコ

    0-200℃ 隔測温度計 [154mm]

    エスコ
    51,200税込56,320
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)0~200プローブ径(Φmm)12センサー寸法(mm)100リード線(m)3エスコ品番EA727-15電源なし取付ねじR1/2温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1
  • M3-M12/44個組 タップ・ダイス・ドリルセット Co-HSS エスコ

    M3-M12/44個組 タップ・ダイス・ドリルセット Co-HSS

    エスコ
    64,100税込70,510
    1組
    翌日出荷
    タップハンドル×2本・ダイスハンドル×5本・ドライバー・ピッチゲージ入り タップは各サイズ(先、中、上)3本入りです。
    仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼●ケースサイズ:397(W)×200(D)×45(H)mm
  • 200.0x45.0x0.053mm 試験用ふるい(ステンレス製) エスコ

    200.0x45.0x0.053mm 試験用ふるい(ステンレス製)

    エスコ
    33,500税込36,850
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)200×45線径(Φmm)0.36
  • 200.0x45.0x0.3mm   試験用ふるい(ステンレス製) エスコ

    200.0x45.0x0.3mm 試験用ふるい(ステンレス製)

    エスコ
    18,700税込20,570
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)200×45線径(Φmm)0.2
  • AC100V/200kg 電動ウィンチ エスコ

    AC100V/200kg 電動ウィンチ

    エスコ
    89,400税込98,340
    1台
    翌日出荷
    オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。
    仕様●水平牽引能力:200kg●巻取速度:12m/分●使用ワイヤー:Φ5mm×10m●電源:単相100V●サイズ:388×180×245(H)mm●電源コード長:出力側/3m コントローラー側/3m●重量:15kg●モーター:500W●連続使用時間:5分●屋内専用
  • 200.0x45.0x0.063mm 試験用ふるい(ステンレス製) エスコ

    200.0x45.0x0.063mm 試験用ふるい(ステンレス製)

    エスコ
    28,500税込31,350
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)200×45線径(Φmm)0.45
  • 200x2000x3mm ゴム板(天然ゴム) エスコ

    200x2000x3mm ゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    3,780税込4,158
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XF-304
  • 200x1000x3mm ゴム板(天然ゴム) エスコ

    200x1000x3mm ゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    1,910税込2,101
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XF-303
  • 200x 500x3mm ゴム板(天然ゴム) エスコ

    200x 500x3mm ゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XF-302
  • 200x295x53mm キーボックス(10本用) エスコ

    200x295x53mm キーボックス(10本用)

    エスコ
    5,590税込6,149
    1個
    翌日出荷
    ダイヤル錠式キーボックス。 壁掛可能。番号設定不可(メーカー設定済)。
    付属品取付ねじ仕様【キーハンガー数】10個エスコ品番EA956VD-31寸法(mm)200×53×295(H)質量(kg)1.5材質(本体)スチール取付穴数4箇所取付ねじ穴サイズ(mm)9材質(ハンドル)樹脂
  • 0.63mmx200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ

    0.63mmx200m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628SR-206
  • 200x 500x3mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ

    200x 500x3mm [粘着付]ゴム板(NBR)

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XH-132
  • 200mm 鋼製ストレートエッジ 普通型A級 エスコ

    200mm 鋼製ストレートエッジ 普通型A級

    エスコ
    8,260税込9,086
    1個
    3日以内出荷
    研磨仕上げ
    仕様●メーカー:大西測定●型番:140-200A●材質:炭素工具鋼●長さ×幅×厚さ:200×24×3mm●真直度:14μm
  • 200x4.3mm 結束バンド(耐候性/15本) エスコ

    200x4.3mm 結束バンド(耐候性/15本)

    エスコ
    305税込336
    1袋(15個)
    翌日出荷
    裏表にツメがあり、結束強度が上がっています
    材質ナイロン66厚さ(mm)1.4全長(mm)200使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)51
  • 200x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ

    200x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)

    エスコ
    32,400税込35,640
    1個
    翌日出荷
    テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
    エスコ品番EA944NJ-158材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
  • 40-200N・m(1/2DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ

    40-200N・m(1/2DR) トルクレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    25,800税込28,380
    1台
    翌日出荷
    汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 メタルグリップ。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
    仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N.m):40~200●最小目盛(N・m):2●全長(mm):489●重量(g):1400●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 200x1000x3mm ゴム板(筋入り・天然ゴム) エスコ

    200x1000x3mm ゴム板(筋入り・天然ゴム)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XJ-34
  • 200x 500x3mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ

    200x 500x3mm [粘着付]ゴム板(天然ゴム)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XH-32
  • 200x2000x3mm ゴム板(筋入り・天然ゴム) エスコ

    200x2000x3mm ゴム板(筋入り・天然ゴム)

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XJ-35