カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(33)
  • 3M(スリーエム)(27)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(24)
  • ASUS(エイスース)(18)
  • 七星科学研究所(17)
  • 日本モレックス(molex)(16)
  • RS PRO(13)
  • CAMDENBOSS(12)
  • TRUSCO(11)
  • 南海プライウッド(7)
  • ATOM(サイトウ製作所)(6)
  • 大和電器(6)
  • StarTech.com(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • ケツト科学研究所(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • マキタ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 244」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
244x306x93mm/5.1L 保存容器 エスコ244x306x93mm/5.1L 保存容器エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
フタははめ込み式です。
材質(本体)ポリプロピレン容量(L)5.1エスコ品番EA508TG-2形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×306×93材質(フタ)ポリエチレン
M4x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1袋(20本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AJ-244長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状鍋頭
伸縮サービスミラーセット エスコ伸縮サービスミラーセットエスコ
3,720税込4,092
1セット
翌日出荷
セット内容:点検ミラー(伸縮)丸形、点検ミラー(伸縮)角形。点検ミラー(丸形) ミラーサイズ:Φ57mm、全長:244~923mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:ステンレス、重量:80g。点検ミラー(角形) ミラーサイズ:54(W)×89(H)mm、全長:286~387mm、倍率:等倍、ミラー材質:ガラス、ミラー受部:ステンレス、重量:120g。高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式。先端部分はボールジョイントで、あらゆる角度で点検が可能。 あらゆる角度で点検可能。使用中に回転しない六角軸。ビニール製絶縁グリップ。先端ミラーは交換可能。(組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください)。
電装ターミナルキット エスコ電装ターミナルキットエスコ
10,800税込11,880
1組
翌日出荷
ボルトカットもラクラクです。
仕様●型番:T115A●セット内容:ギボシ型端子プラグ(20個)ギボシ型端子ソケット(20個)110シリーズプラグ(20個)110シリーズソケット(20個)250シリーズプラグ(20個)250シリーズソケット(20個)クワ型端子Φ4(20個)クワ型端子Φ5(20個)110シリーズハウジング(4P)(2個)250シリーズハウジング(6P)(1個)絶縁被覆付圧縮スリーブ(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型プラグ用)(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型ソケット用)(20個)電装圧着工具(1個)ターミナルキットボックス(1個)●圧着工具全長:235mm●圧着工具重量:295g●圧着範囲:1.25・2.0・5.5mm2●皮むき能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●ビスカッター能力:M2.6・M3・M3.5・M4・M5・ISO●ケースサイズ:244×207×29mm●総重量:900g●ケース材質:プラスチックアズワン品番65-3885-10
アルミケース エスコアルミケースエスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
ケース内側全面に3mm厚硬質ウレタン貼り。手持ち用ハンドル1個付き。底面の4隅にそれぞれ樹脂の鋲つき(計4個)。鍵2本付き。中仕切りなし。
仕様手持ち用ハンドル1個、鍵2本、樹脂製の底鋲つき(計4個)、中仕切りなし材質アルミ質量(kg)4.2材質(本体)アルミ耐荷重(kg)8外寸法・幅(mm)733外寸法・高さ(mm)220外寸法・奥行(mm)244有効内寸法・奥行(mm)225有効内寸法・高さ(mm)205有効内寸法・幅(mm)715内寸高さ(mm)【上蓋】45
457x 457x1.6mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製) エスコ457x 457x1.6mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952B-244
16x26mm/3mm軸 アーバー(研磨キャップ用) エスコ16x26mm/3mm軸 アーバー(研磨キャップ用)エスコ
1,420税込1,562
1本
翌日出荷
仕様研磨キャップ:EA819GF-241~-244軸径(Φmm)3直径(Φmm)16質量(g)8軸長(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])18000アズワン品番64-7933-43
空気清浄機 エスコ空気清浄機エスコ
22,200税込24,420
1台
翌日出荷
奥行約12.5cm 寝室でも場所をとらないスリム&コンパクト。寝室でも使いやすい低騒音設計 44dB。24時間365日運転しても安心の省エネ設計。「高性能集塵・脱臭一体フィルター」。空気清浄機が「浮遊ウイルス」「浮遊カビ」「浮遊細菌」を抑制。「ホコリセンサー」が花粉・ハウスダストを感知して、ランプでお知らせ「エアーサイン」。空気の汚れに合わせて自動運転「おまかせモード」。
質量(kg)3.7風量(m3/min)50Hz/60Hz標準:3.4 弱:2.0 静音:1.3消費電力(W)(50/60Hz)標準:16 弱:6 静音:3寿命フィルター:約2年適合床面積26(16畳)以下電源コード1.8m運転モード「標準」「弱」「静音」「おまかせ」サイズ(mm)370(W)×125(D)×455(H)運転音(dB)(A)(50/60Hz)標準:44 弱:29 静音:19PM2.5対応0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ