カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- テープ(2)
- 切削工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- SMC(113)
- ホンダ(95)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- 3M(スリーエム)(22)
- 三笠産業[工具](19)
- メディアカバーマーケット(17)
- CAMDENBOSS(16)
- RS PRO(14)
- 廣杉計器(11)
- SDG株式会社(10)
- IDEC(和泉電気)(7)
- HAMMOND(6)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- omron(オムロン)(5)
- コーコス信岡(5)
- 椿本チエイン(5)
- TRUSCO(5)
- アリート(ariete)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3m 311」の検索結果

M3 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)
エスコ¥395税込¥4351パック(35本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-311材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M3頭部形状トラス頭
電気絶縁テープ
エスコ¥1,950税込¥2,1451巻翌日出荷基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.178色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)-18~105定格電圧600V破断伸度(%)強度目安:250.0絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150絶縁抵抗10^6メガオーム引張強度(N/cm)26![19mmx27.4m 冷凍庫用テープ[DUCK] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791476-210511-02.jpg)
19mmx27.4m 冷凍庫用テープ[DUCK]
エスコ(1件のレビュー)¥740税込¥8141巻当日出荷冷凍品の固定・梱包などに材質クレープ紙 熱可塑性合成ゴム接着剤使用温度(℃)-40まで芯径(mm)38(1.5”)
エアーツール5機種セット
エスコ(1件のレビュー)¥49,200税込¥54,1201個翌日出荷5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm材質鉄、アルミ寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150質量(g)9800使用圧力(MPa)0.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150使用コンプレッサ2.2kW
3x0.3mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-311材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.02許容変位置(deg)135自由角度(°)135
22mm/3mm軸 軸付ブラシ(平型/ステンレス製)
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷材質ステンレス軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])37000ブラシ寸法(mm)外径:22、線径:0.10
0.3mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)
エスコ¥14,300税込¥15,7301巻翌日出荷仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ
エスコ¥1,350税込¥1,4851本翌日出荷仕様●呼び:M1.1×0.25●全長:32mm●■巾:2.1mm●材質:HSS(ハイス)●仕上タップ(喰付2-3P)
ハンドタップ(HTシリーズ)
エスコ¥22,800税込¥25,0801本翌日出荷から7日以内出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物






![19mmx27.4m 冷凍庫用テープ[DUCK] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791476-210511-02.jpg)