カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • 切削工具(6)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 清掃用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • omron(オムロン)(433)
  • サンエス(363)
  • 大阪魂(186)
  • BIGM(丸山製作所)(149)
  • コーセル(110)
  • 3M(スリーエム)(107)
  • CKD(100)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(98)
  • IDEC(和泉電気)(84)
  • 三木プーリ(81)
  • ダイヤトレンド(79)
  • RS PRO(69)
  • メディアカバーマーケット(69)
  • コガネイ(68)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(68)
  • Panasonic(パナソニック)(59)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(51)
  • 三菱電機(49)
  • 富士電機(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 55」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
309x255mmx0.78m/3段 踏 台(アルミ製) エスコ309x255mmx0.78m/3段 踏 台(アルミ製)エスコ
15,200税込16,720
1個
当日出荷
最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)70規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品エスコ品番EA903AL-3材質アルミ合金段数3段収納寸法・幅(mm)467収納寸法・奥行(mm)239収納寸法・高さ(mm)864
500x550x1677-1981mm 作業台(折畳み式) エスコ500x550x1677-1981mm 作業台(折畳み式)エスコ
137,300税込151,030
1個
当日出荷
最大使用荷重(kg)150エスコ品番EA905DE-19材質アルミ合金段数6全高(m)2.49~2.8折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×2578×116天板寸法・幅(mm)550天板寸法・奥行(mm)500
M 3  六角ナット 1種(真鍮製/55個) エスコM 3 六角ナット 1種(真鍮製/55個)エスコ
725税込798
1袋(55個)
当日出荷
エスコ品番EA949LT-730材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
ナイロンソフトスリング エスコナイロンソフトスリングエスコ
12,700税込13,970
1本
翌日出荷から12日以内出荷
形状両端アイ適合規格JIS B 8811
擬木杭(穴付) エスコ擬木杭(穴付)エスコ
1,780税込1,958
1本
翌日出荷
通し穴付(Φ13mm)。外観は木目調に仕上げ、お庭やエクステリアなどの造作に向いています。
材質リサイクルプラスチック
[ステンレス用]ポイントタップ(ISO) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(ISO)エスコ
1,270税込1,397
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
丸ダイス(左ねじ用/メートル並目) エスコ丸ダイス(左ねじ用/メートル並目)エスコ
8,000税込8,800
1個
翌日出荷
左ねじ用。並目。
材質HSS(ハイス)被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など
4本吊り金具付スリング エスコ4本吊り金具付スリングエスコ
85,600税込94,160
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質スリング:ナイロン、フック・リング:鉄鋳物
41x 55x153mm キャビネット引出し エスコ41x 55x153mm キャビネット引出しエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
エスコ品番EA661BA-10材質樹脂外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×153×41内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×135×35適合キャビネットEA661BA-1、BB-1、BC-4
脚立(アルミ製) エスコ脚立(アルミ製)エスコ
59,900税込65,890
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)251×160収納寸法・奥行(mm)174
M8x43mm Uボルト(ステンレス製) エスコM8x43mm Uボルト(ステンレス製)エスコ
320税込352
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-55材質ステンレス
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
5,130税込5,643
1個
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-55質量(kg)3.5長さ(m)3全長(m)3破断荷重(t)12.9ロープ径(Φmm)16長さA(mm)280周長(mm)700折径(mm)350
8.0x0.55/ 24.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ8.0x0.55/ 24.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
665税込732
1個
翌日出荷
外径(Φmm)8線径(Φmm)0.55材質SUS304エスコ品番EA952SG-171高さ(mm)24.3ばね定数(N/mm)0.119フック形状逆丸フック許容荷重(N)4.17初張力(N)0.549フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)54.8
557x506x813mm ダストカート(エコ袋(緑)付) エスコ557x506x813mm ダストカート(エコ袋(緑)付)エスコ
26,300税込28,930
1個
翌日出荷
容量(L)132グリーン材質フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PETエスコ品番EA995AA-52E寸法(mm)557×506×813(H)質量(kg)約6.9種類ダストカートキャスター径(Φmm)75
12.7-14.3mm(内径)磨きヘッド エスコ12.7-14.3mm(内径)磨きヘッドエスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
用途中程度のスケール除去用(EA115GA-1~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GB-1、2、3(先端ブラシ)エスコ品番EA115GB-2材質ステンレススチール製全長(mm)130(ヘッド部分:55mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)12.7~14.3(内径)
180x320x3mm アクリル板 (スモーク) エスコ180x320x3mm アクリル板 (スモーク)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-55
サクションホルダー エスコサクションホルダーエスコ
38,000税込41,800
1個
翌日出荷
高さ、奥行のが調整可能(±3mm)
寸法(mm)76×94.8×94.9調整範囲(mm)(高さ/奥行)±3パッドサイズ(mm)55
[HSSE]ポイントタップ(ISO) エスコ[HSSE]ポイントタップ(ISO)エスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
3本組 ニス用刷毛 エスコ3本組 ニス用刷毛エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109M-3全長(mm)210・220・230種類刷毛毛丈(mm)30~35材質(柄部)材質(毛)羊毛主な用途ニス用毛色白色刷毛幅(mm)30・55・84
[HSSE]スパイラルタップ(ISO) エスコ[HSSE]スパイラルタップ(ISO)エスコ
1,160税込1,276
1本
翌日出荷
止まり穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材構造用鋼SS400:◎ 低炭素鋼S15C:◎ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:〇 ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:△精度H2適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
100-550 N.m 3/4"sq トルクレンチ(ラチェット式) エスコ100-550 N.m 3/4"sq トルクレンチ(ラチェット式)エスコ
76,900税込84,590
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)970差込角(mm)19精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)100~550最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723TA-7
[充電式]セーバーソー エスコ[充電式]セーバーソーエスコ
25,100税込27,610
1台
翌日出荷
市販のブレードも使用可能以下の条件を満たすブレードが使えます。通常のレシプロソー用・セーバソー用で板厚0.6~1.3mm以下・幅12.6mm。片手で持てて、邪魔なコードもナシ!場所を選ばず作業できます。軽いから、長い時間使っても疲れにくい。高い場所の切断にもおすすめ!60分で充電完了!気が向いた時、待たずに使えます。電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。
仕様バッテリー付質量(kg)2(充電池含)連続使用時間約20分(無負荷時)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)能力(mm)木材:55、軟鉄パイプ:32、軟鋼板:2.5充電時間(分)約60ストローク数(spm)0~2,500サイズ(mm)400×80×170(H)ストローク長(mm)20
8x25mm/M3 ストレートピン エスコ8x25mm/M3 ストレートピンエスコ
635税込699
1個
翌日出荷
用途位置決めピンエスコ品番EA949RJ-12材質スチール(SK95)硬度HRC55~60寸法A(mm)8寸法E(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)3寸法DM3
6x20mm/M3 ストレートピン エスコ6x20mm/M3 ストレートピンエスコ
635税込699
1個
翌日出荷
用途位置決めピンエスコ品番EA949RJ-11材質スチール(SK95)硬度HRC55~60寸法A(mm)6寸法E(mm)6寸法B(mm)20寸法C(mm)2寸法DM3
557x506x813mm ダストカート(エコ袋(青)付) エスコ557x506x813mm ダストカート(エコ袋(青)付)エスコ
26,300税込28,930
1個
翌日出荷
容量(L)132ブルー材質フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PETエスコ品番EA995AA-52F寸法(mm)557×506×813(H)質量(kg)約6.9種類ダストカートキャスター径(Φmm)75
65x55x13mm タイマー(デジタル) エスコ65x55x13mm タイマー(デジタル)エスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA798C-83A表示形式アナログカウントダウン機能
[ステンレス用]スパイラルタップ(ISO) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(ISO)エスコ
1,330税込1,463
1本
翌日出荷
止まり穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
55x43mm クロッグチョッパー(13mmケーブル用) エスコ55x43mm クロッグチョッパー(13mmケーブル用)エスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
エスコ品番EA340GG-18
55x19x0.63mm カッターナイフ替刃(先角型/10枚) エスコ55x19x0.63mm カッターナイフ替刃(先角型/10枚)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
エスコ品番EA589CT-24
[充電式]セーバーソー エスコ[充電式]セーバーソーエスコ
14,300税込15,730
1台
翌日出荷
市販のブレードも使用可能以下の条件を満たすブレードが使えます。通常のレシプロソー用・セーバソー用で板厚0.6~1.3mm以下・幅12.6mm。片手で持てて、邪魔なコードもナシ!場所を選ばず作業できます。軽いから、長い時間使っても疲れにくい。高い場所の切断にもおすすめ!60分で充電完了!気が向いた時、待たずに使えます。電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。バッテリー・充電器は別売です。
仕様本体のみ質量(kg)1.6(本体のみ)連続使用時間約20分(無負荷時)能力(mm)木材:55、軟鉄パイプ:32、軟鋼板:2.5ストローク数(spm)0~2,500サイズ(mm)400×80×170(H)ストローク長(mm)20
55mm 超硬付ホールソー エスコ55mm 超硬付ホールソーエスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA823M-55