カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 電動工具(10)
  • 電気材料(5)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(219)
  • 三菱電機(149)
  • 河村電器産業(125)
  • SMC(110)
  • 日東工業(110)
  • 内外電機(76)
  • テンパール工業(68)
  • アメリカン電機(43)
  • 泰和電器(36)
  • シュナイダーエレクトリック(31)
  • 明工社(28)
  • 日立産機システム(23)
  • StarTech.com(23)
  • omron(オムロン)(22)
  • 富士電機(21)
  • 東洋技研(20)
  • サンワサプライ(17)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3p 30a」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P) エスコAC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P)エスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BJ-11
30A プラグ エスコ30A プラグエスコ
2,270税込2,497
1個
当日出荷
定格容量30A250Vサイズ(mm)直径67×112種類ゴムプラグ形状平刃寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×112定格容量(A)30(250V)
250V/30A 引掛けプラグ(接地3P) エスコ250V/30A 引掛けプラグ(接地3P)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BZ-123関連資料図面(0.07MB) 仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.14MB)
250V/30A引掛け露出コンセント(3P) エスコ250V/30A引掛け露出コンセント(3P)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
極数3Pサイズ76×76×46.3(D)mmコンセント個数1定格容量30A250V関連資料図面(0.73MB)
AC250V/30A 防水型プラグ(3P) エスコAC250V/30A 防水型プラグ(3P)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250Vエスコ品番EA940BH-26
30A/3P三相 押しボタン開閉器(鉄製) エスコ30A/3P三相 押しボタン開閉器(鉄製)エスコ
3,770税込4,147
1個
当日出荷
種類露出形ボタン数2極数(P)3(三相)定格通電電流(A)30材質(ケース)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)エスコ品番EA940DF-72
AC250V/30A 引掛プラグ(接地3P) エスコAC250V/30A 引掛プラグ(接地3P)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BJ-21
AC250V/30A 防水型コネクター(接地3P) エスコAC250V/30A 防水型コネクター(接地3P)エスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250Vエスコ品番EA940BH-22形状平刃
250V/30A 防水型引掛けプラグ(接地3P) エスコ250V/30A 防水型引掛けプラグ(接地3P)エスコ
3,490税込3,839
1個
翌日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BZ-145
250V/30A 防水型引掛けコネクター(接地3P) エスコ250V/30A 防水型引掛けコネクター(接地3P)エスコ
4,570税込5,027
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BZ-135
AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地3P) エスコAC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地3P)エスコ
3,910税込4,301
1個
翌日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BJ-12
3P→2P変換アダプター(アース付) エスコ3P→2P変換アダプター(アース付)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:接地2P→2P●サイズ:30(W)×29(D)×28(H)mm●アースコード長:約15cm●差込口形状:抜け止めタイプ●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2252-26
AC250V/20A コネクター(接地3P) エスコAC250V/20A コネクター(接地3P)エスコ(1件のレビュー)
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
仕様●アース付コネクター●接地防水コネクターエスコ品番EA940BC-12質量(g)210極数接地3P寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×105温度上昇40k、40℃以下適合電線(mm2)2~3.5絶縁抵抗(MΩ)極性の異なる充電金属部間:100以上(JISは開閉後5以上)、充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間:100以上(JISは開閉後5以上)接地抵抗接地極の刃と刃受間:50mΩ以下引張強度N(kgf)コネクターボディーとインレットの間:300(306)1分間開閉回数(回)約10/分、連続100負荷力率過負荷試験:30A250V、約1定格容量(A)20(250V)耐電圧(V)1500/1分間最大ネジ締付トルク(N・m)1.2
AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム50) エスコAC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム50)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-19定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)30定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 30A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-33定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)30定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
240V/ 30A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ240V/ 30A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-29定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC125V/15A/30m コードリール 漏電遮断器/アース付 エスコAC125V/15A/30m コードリール 漏電遮断器/アース付エスコ
38,400税込42,240
1台
翌日出荷
温度センサー(手動復帰型)付で、電解溶解や焼損事故を防止します。安心安全・元電源を保護します。手ごろなサイズのコンパクト設計ながらあらゆる業種に使い勝手が良いハイクラスな屋内型コードリールです。漏電遮断器付きで安全性抜群。工場内、工事現場、屋内のイベント会場などで使用するのに適しています。
仕様●コード長:30m●重量:7.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付●防塵型コンセントキャップ付アズワン品番65-9286-26
AC125V/15A/30m コードリール 防雨・漏電遮断器付 エスコAC125V/15A/30m コードリール 防雨・漏電遮断器付エスコ
37,600税込41,360
1台
翌日出荷
仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×219(D)×355(H)mm●漏電感度電流:15mA●材質:円盤/鉄板●高速形:衝撃波不動作形●フキュートビプラグ付●屋外用●防雨型コンセントキャップ付●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付アズワン品番65-9285-79
AC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付 エスコAC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付エスコ
51,300税込56,430
1台
翌日出荷
屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
仕様●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付アズワン品番65-9285-80
AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付 エスコAC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付エスコ
36,200税込39,820
1個
翌日出荷
コンセント防雨キャップ温度センサー(伝線溶解防止)2P/2P接地付兼用ニュートビプラグブレーキストッパー付(ドラム空転止)電源パイロットランプ付漏電に反応する漏電遮断器付3.5mm2極太ケーブル仕様防汚カバー付防雨型(通電部絶縁保護)安心安全・元電源を保護メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプメンテナンス重視設計の屋外用リール
仕様●型番:BN-30K●コード長:30m●重量:7.9kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:6A●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●電線仕様:VCT2.0×3心(接地付)●漏電遮断器:地路アズワン品番65-5658-09
AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付 エスコAC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付エスコ
38,500税込42,350
1台
翌日出荷
コンセントが4個ついておりコンセントキャップはバネ式で使用していないときは自動で閉まります。漏電遮断ブレーカー付の屋外型100Vコードリール30mタイプです。
仕様●コード長:30m●重量:7.5kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●防雨型(通電部絶縁保護)●フキュートビプラグ付●漏電遮断器(地絡)付アズワン品番65-9286-27
4.0mm こて先 (EA304P-30・-40用) エスコ4.0mm こて先 (EA304P-30・-40用)エスコ
215税込237
1個
翌日出荷
エスコ品番EA304P-1
50x105mm [# 6]溶接用遮光プレート エスコ50x105mm [# 6]溶接用遮光プレートエスコ
835税込919
1個
翌日出荷
被覆アーク溶接:30A以下までの溶接作業に使用可能です。アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
仕様●型番:P-571●遮光度:#6●サイズ:105(W)×3(D)×50(H)mm●材質:アルカリシリカートガラス●重量:40g●用途:交換用遮光プレート●入数:1枚アズワン品番65-3892-50
50x105mm [# 5]溶接用遮光プレート エスコ50x105mm [# 5]溶接用遮光プレートエスコ
835税込919
1個
翌日出荷
被覆アーク溶接:30A以下までの溶接作業に使用可能です。アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
仕様●型番:P-570●遮光度:#5●サイズ:105(W)×3(D)×50(H)mm●材質:アルカリシリカートガラス●重量:40g●用途:交換用遮光プレート●入数:1枚アズワン品番65-3892-49
コードリール (単相・漏電遮断器付き) エスココードリール (単相・漏電遮断器付き)エスコ
49,200税込54,120
1個
翌日出荷
ロック式コンセント。電線仕様:VCT2.0mm2×3心、コンセント定格:(Φ35) 3P・20A・250V、
寸法(mm)300×218×H389質量(kg)8.2電圧(V)AC200コンセント個数3コード長さ(m)30保護機能漏電遮断器径(mm)コンセント/35漏電しゃ断器過負荷電流(A)30漏電感度電流(mA)15
防水型コネクター エスコ防水型コネクターエスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
3P防水コネクターボディー。防雨性能:IPX3相当(※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します)。スプリングワッシャー付き。RoHS10物質対応。適用電線 ・2CT、2RNCT:3.5mm2×3心、5.5mm2×3心 ・2PNCT:5.5mm2×3心 ・VCT、S-VCT:5.5mm2×3心。
定格容量30A 250Vサイズ(mm)Φ82×155RoHS指令(10物質対応)対応
ノンガス半自動溶接機(手動兼用) エスコノンガス半自動溶接機(手動兼用)エスコ
64,300税込70,730
1台
当日出荷
ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機 薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載 ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付 本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置 取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3mアズワン品番65-2114-33
三相 押しボタン開閉器・防雨可逆形 エスコ三相 押しボタン開閉器・防雨可逆形エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
動力用押ボタン開閉器 電動機直接操作用 防雨形IP64 FOR、REVボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、STOPボタンを押すと解放します。 電動機の正転・逆転の切り換え運転ができます。
種類防雨形ボタン数3極数(P)3(三相)保護等級IP64ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと)材質(柄部)ABS樹脂
コードリール(三相・防雨/過負荷遮断) エスココードリール(三相・防雨/過負荷遮断)エスコ
82,500税込90,750
1個
当日出荷
防雨型・防塵型、三相200V アース・過負荷漏電保護兼用 雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。 屋外型
仕様●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ65)接地3P・19A・250V●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●コード長:30m●重量:9.7kg●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:320(W)×253(D)×389(H)mmアズワン品番65-2228-01
コードリール(三相・過負荷漏電遮断) エスココードリール(三相・過負荷漏電遮断)エスコ
64,200税込70,620
1個
当日出荷
過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)
仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mmアズワン品番65-2227-79
コードリール(電圧電流メーター付) エスココードリール(電圧電流メーター付)エスコ
48,100税込52,910
1台
当日出荷
屋外型 防雨型 コンセント固定型ではないのでデジタル表示部も回転します。 屋外型100V専用電工ドラムに、使用時の電圧と電流をデジタル表示する機能を付加。 過負荷・漏電保護兼用ブレーカーと、2芯・3芯どちらのコンセントにも対応するポッキンプラグ。 過負荷漏電保護兼用型
仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:全巻時:5A全延時:15A●許容電流:22A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×220(D)×341(H)mmアズワン品番64-7927-66
オーリングセット(26サイズ) エスコオーリングセット(26サイズ)エスコ
17,300税込19,030
1セット
欠品中
エスコ品番EA423RA-10セット内容【JIS番号(入数)】P-3(20)P-4(20)P-5(20)P-6(20)P-7(20)P-8(20)P-10(20)P-10A(20)P-11(20)P-12(20)P-12.5(20)P-14(20)P-15(20)P-16(20)P-18(20)P-20(20)P-21(20)P-22(20)P-22A(10)P-22.4(10)P-24(10)P-25(10)P-26(10)P-28(10)P-29(10)P-30(10)質量(g)492ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油関連資料仕様(0.89MB)
三相 押しボタン開閉器(一般防雨形) エスコ三相 押しボタン開閉器(一般防雨形)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
ON-OFFスイッチ 防雨型IP64 ONボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、OFFボタンを押すと解放します。
種類防雨形ボタン数2極数(P)3(三相)保護等級IP64ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと)材質(柄部)ABS樹脂
コードリール(三相・ロック式・アース付)AC200V/20A EA815DYシリーズ エスココードリール(三相・ロック式・アース付)AC200V/20A EA815DYシリーズエスコ
44,900税込49,390
1台
翌日出荷
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:30m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:9.1kg●入力プラグ:接地3P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付アズワン品番65-9286-39
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
19,500税込21,450
1本
翌日出荷から8日以内出荷
150x250mm ウォールボックス エスコ150x250mm ウォールボックスエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
仕様タテ型、防雨型(IPX3)、木板ベース付エスコ品番EA940CS-301材質ABS樹脂ベージュ質量(g)660有効深さ(mm)90サイズ(mm)256×160×130バンド通し穴27mm(側面)取付スペースELB:3P・30A×1適合ノック径(Φmm)下部:27×2・20×1、背面:19×4
3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台 エスコ3極[DC300V/10A]スクリューレス端子台エスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
極数3P仕様2ピース端子台サイズA:31.7mm B:17.5mm 高さ:50.5mm定格DC300V-10A耐電圧AC2000V(1分間)定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16)取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984)使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ エスココードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズエスコ
95,300税込104,830
1台
翌日出荷
雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:30m●重量:11.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT3.5mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型アズワン品番65-9286-36
[6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ エスコ[6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズエスコ
635税込699
1個
翌日出荷
仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:ねじ締付端子(M3×5 バインドねじ)●極数:1P●材質:フェノール(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●端子ねじ締付けトルク:0.5N・m MAX●取付ねじ締付トルク:1.2N・m / M4ねじ●RoHS対応品アズワン品番65-9314-13