カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- 作業工具(4)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(264)
- brembo(31)
- DAYTONA(デイトナ)(14)
- FPC(9)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(6)
- KITACO(6)
- KTC(11)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(23)
- NAKATAKI(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(27)
- SMC(77)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(32)
- TRUSCO(7)
- Vance&Hines(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- 三ツ星ベルト(22)
- 京セラ(7)
- ブランドをもっと見る
「3s-17」の検索結果
特価

3/8"DR EA618Pシリーズ
エスコ¥26,900税込¥29,5901セット翌日出荷狭所作業に便利なショートタイプのヘキサゴンセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT3S17HX●〈セット内容〉:17点●差込角:3/8"●Hexビットソケット:4・5・6・7・8・10・12mm●(+)ビットソケット:#2・#3mm●(-)ビットソケット:6mm●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:30・50mm●六角棒レンチ:2・2.5・3mm(首下ショートタイプ)●クイックスピンナー:Φ36×31mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm●ソケット全長:【Hexビットソケット】対辺4mm/48mm対辺5mm/50mm対辺6mm/50mm対辺7mm/50mm対辺8mm/50mm対辺10mm/52mm対辺12mm/54mm【(+)ビットソケット】#2/66mm#3/71mm【(-)ビットソケット】66mm
ベアリングナット EA949KBシリーズ
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400
3/8"DR ディープソケット 六角 EA618PMシリーズ
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷六角タイプ。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3L-7/16●差込角:3/8"●サイズ:S/7/16、D1/16mm、D2/17mm、H/12mm、L/65mm、l/53.5mm●重量:61g
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥50税込¥551個翌日出荷仕様●呼び番号:AW03●サイズ:M17●サイズ(mm):D1/17、k/15.5、E/4、t/1、S/4、D4/24、D5/32、r/1、u/2.5●歯の数:13●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)![AC100V/1000W [家庭用] 乾湿両用掃除機 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62217866-240501-02.jpg)
AC100V/1000W [家庭用] 乾湿両用掃除機
エスコ¥31,100税込¥34,2101個翌日出荷アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。便利なブロワー機能ゴミを吹き飛ばすブロワー機能付き。落ち葉などの広範囲に広がったゴミを寄せ集める時や届きにくい場所のゴミを吹き飛ばすのに便利です。仕様●型番:1.628-145.0●商品名:WD3 S●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:180W●騒音値:73dB●容量:集じん/17L吸水/5L●サイズ:353×328×493(H)mm●重量(g):5300●コード長:6m●付属品:クリップ式フロアノズル+フロアノズル用アダプター、すきまノズル、フリースバッグ×1枚、カートリッジフィルター、スポンジフィルター+キャップ、パイプ2本、キャスター4個、サクションホース1本

















![AC100V/1000W [家庭用] 乾湿両用掃除機 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62217866-240501-02.jpg)