カテゴリ

  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • トヨタ(6)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • バンドー化学(3)
  • SMC(2)
  • 日本モレックス(molex)(2)
  • BOURNS(2)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(2)
  • サンドビック(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • Optibelt(1)
  • MICROCHIP(1)
  • STMicro(1)
  • VISHAY(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • PITWORK(日産)(1)
  • Global Laser(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v670」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V LEDセンサーライト 1灯 エスコAC100V LEDセンサーライト 1灯エスコ
13,200税込14,520
1台
翌日出荷
明るさの変化により周囲の目が集まることで犯罪行為の抑止効果が期待できます。普段は消灯し、人を検知した時だけパッと点灯します。通用口付近のちょっとした環境下に適しています。付属のマスキングカバーで検知エリアが調整できます。(※カタログ参照)
仕様●検知エリア:90°約7m●点灯時間:オフディレイタイマ/約5秒~10分(可変)●電源:AC100V(コード長/3m)●光源:白色LED球●検知方法:パッシブインフラレッド方式●付属品:防水スポンジ、マスキングカバー●サイズ:81×73×185(H)mm●重量:670g●カラー:黒●色温度:約5700K●消費電力:10W(待機時/0.5W)●定格光束:750lm●使用温度範囲:-20℃~40℃(結露無きこと)●点灯開始照度:約5~50lxまたは∞ボリュームにより可変●特別モード:動作テストモード/常時点灯モード●取付高さ:1.8m~2.5m●防雨構造(IP45)アズワン品番65-9306-40
関連キーワード
3vx670特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 3vx670