カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(125)
- 切削工具(90)
- 作業工具(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- メカニカル部品(14)
- 測定用品(14)
- 物流用品(10)
- 機構部品(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- 電動工具(6)
- 建築金物(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 梱包用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 空圧工具(3)
- 制御機器(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(39)
- SMC(1,298)
- KITO(キトー)(1,179)
- 大阪魂(624)
- BIGM(丸山製作所)(455)
- RS PRO(447)
- ニッサン(325)
- PISCO(ピスコ)(187)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(181)
- ミツビシ(170)
- CKD(153)
- SUS(エスユーエス)(133)
- Festo(118)
- エレコム(113)
- WURTH ELEKTRONIK(97)
- SICK(97)
- MAZDA(マツダ)(95)
- omron(オムロン)(93)
- ブロードウォッチ(90)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「4-m5」の検索結果

M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥6,330税込¥6,9631個当日出荷エスコ品番EA949AF-21セット内容サイズ(入数):M4×6(10)M4×8(10)M4×10(10)M4×12(10)M4×14(10)M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×14(10)M6×10(10)M6×12(10)M6×14(10)M4ナット(50)M4ワッシャー(50)M4スプリングワッシャー(50)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(30)M6ワッシャー(30)M6スプリングワッシャー(30)表面処理ユニクロ
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥4,480税込¥4,9281個当日出荷エスコ品番EA949AD-19セット内容サイズ(入数):M3×10(20)M3×12(20)M3×15(20)M3×20(20)M4×12(10)M4×15(10)M4×20(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×25(10)材質ステンレスねじの呼びM8
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥14,900税込¥16,3901セット当日出荷エスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)材質ステンレスねじの呼びM8
57mmx4.0m/5.0ton ベルトスリング(エンドレス)
エスコ¥39,800税込¥43,7801個翌日出荷エスコ品番EA981DL-4材質【側布】ナイロン、【芯糸】ポリエステル幅(mm)57色赤長さ(m)4揚量(t)5
4.0x 5m ステンレスチェーン
エスコ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。エスコ品番EA980SA-405質量(kg)1.33寸法W(mm)6寸法P(mm)26荷重(kg)200
両面マジック結束バンド
エスコ¥520~税込¥572~1個翌日出荷お好きな長さに切って、ご使用下さい。用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。フック面とループ面を合わせることで接着できます。完全に固定できるベルトではありません。安全確認を行なってご使用下さい。80℃以上の高温、日光に長時間当てたままの状態で放置しないで下さい。塩水につけた場合は真水で洗って下さい。材質ポリエステル厚さ(mm)4.3
4.0/5.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-5A材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)5特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
2.5/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
エスコ¥3,890税込¥4,2791個翌日出荷耐薬品性に優れています。仕様不燃性エスコ品番EA125F-4B材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)1.8外径(Φmm)4使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
3.0/ 4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥3,700税込¥4,0701本翌日出荷材質PTFE色半透明内径(Φmm)3全長(m)5外径×内径(Φmm)4×3外径(Φmm)4使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)1.1
2.0/ 4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥7,960税込¥8,7561本翌日出荷材質PTFE色半透明内径(Φmm)2全長(m)5外径×内径(Φmm)4×2外径(Φmm)4使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)3.3
4.0mmx 5m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-42材質鉄(SWRM6)全長(m)5線径(Φmm)4使用荷重(kg)100仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン内寸(mm)24.0×6.0
3.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-4A材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
2.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷エスコ品番EA125FA-4B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
1.0-4.0mm/ 5m エッジプロテクター(PVC製/1本)
エスコ¥2,340税込¥2,5741個翌日出荷材質PVC寸法(mm)14×10全長(m)5使用温度(℃)-25~70適合範囲(mm)1~4![4.0mm/5.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179702-170405-02.jpg)
4.0mm/5.0N.m [Hex]トルクドライバー
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷エスコ品番EA723VM-14全長(mm)160種類単能形精度(%)±10主な用途一般締付作業トルク調整範囲(cN・m)500負荷方向右
4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥8,830税込¥9,7131個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-6A材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
4.0/ 5.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥5,870税込¥6,4571本翌日出荷材質PTFE色半透明内径(Φmm)4全長(m)10外径×内径(Φmm)5×4外径(Φmm)5使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.8
4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
エスコ¥6,110税込¥6,7211個翌日出荷耐薬品性に優れています。仕様不燃性エスコ品番EA125F-6B材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)6使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
4.0/5.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥5,510税込¥6,0611個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-5B材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)5特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
M4x5mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥285税込¥3141パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM4×5mm穴の形状六角穴ねじの呼びM4
4.0/ 6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥7,740税込¥8,5141本翌日出荷材質PTFE色半透明内径(Φmm)4全長(m)5外径×内径(Φmm)6×4外径(Φmm)6使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)1.6
M4x5mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥175税込¥1931パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM4×5mm表面処理黒色頭部形状六角穴付きねじの呼びM4
4.0/ 5.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥4,100税込¥4,5101本翌日出荷材質PTFE色半透明内径(Φmm)4全長(m)5外径×内径(Φmm)5×4外径(Φmm)5使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.8






























![4.0mm/5.0N.m [Hex]トルクドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50179702-170405-02.jpg)












![M4 x5mm [超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654294-240718-02.jpg)