カテゴリ
- 作業工具(245)
- ねじ・ボルト・釘(244)
- 機構部品(98)
- 切削工具(96)
- 電気材料(50)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- 物流用品(27)
- 測定用品(22)
- 事務用品(21)
- パソコン/周辺機器(19)
- 科学研究・開発用品(18)
- 保管用品(16)
- 空調・照明・電設資材(13)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- 電動工具(11)
- メカニカル部品(10)
- 研磨材(10)
- 制御機器(9)
- 溶接用品(8)
- バッテリー・電装(8)
- 建築金物(7)
- 安全保護具(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 医療(5)
- 清掃用品(4)
- 防犯用品(4)
- 防災用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 自動車補修部品(4)
- 家電(4)
- 学童・教育用品(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(159)
- 大阪魂(4,657)
- SMC(4,304)
- BIGM(丸山製作所)(2,267)
- KITO(キトー)(1,529)
- トヨタ(1,476)
- ホンダ(1,217)
- RS PRO(1,145)
- YAMAHA(ヤマハ)(736)
- MAZDA(マツダ)(657)
- CKD(475)
- ニッサン(432)
- Festo(429)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(401)
- アズワン(394)
- TRUSCO(379)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(354)
- コガネイ(315)
- omron(オムロン)(307)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「4.00-10」の検索結果
![M4x10mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688684-240229-02.jpg)
M4x10mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]
エスコ(1件のレビュー)¥615税込¥6771袋(100個)当日出荷エスコ品番EA949SJ-41材質ステンレス全長(mm)10十字穴番号2ピッチ(mm)0.7(並目)呼び径M4頭部形状ナベ穴の形状十字穴ねじの呼びM4
4列10段 パーツキャビネット
エスコ¥42,600税込¥46,8601台翌日出荷仕切板40枚付 取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造仕様●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm、内寸:145×243×78(H)mm●材質:ポリスチレン(小窓)●容量:2.6L●引出し耐荷重:10kg●適合仕切板:EA957F-31A質量(kg)29高さ(mm)937材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)奥行(mm)265間口(mm)705引出し数4列10段(引出し数:40個)材質(引出し)ABS樹脂
4.0x10m ステンレスチェーン
エスコ¥12,200税込¥13,4201個当日出荷小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。エスコ品番EA980SA-410質量(kg)2.66使用荷重(kg)200寸法W(mm)6寸法P(mm)26荷重(kg)200チェーン線径(Φmm)4
4x10mm タッピングビス
エスコ¥770税込¥8471パック(170本)当日出荷エスコ品番EA949ET-410材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)10質量(g)148呼び径(mm)4表面処理ユニクロ頭部形状(+)皿頭穴の形状十字穴
4.0-10.0平方mm ワイヤーストリッパー
エスコ¥29,000税込¥31,9001丁翌日出荷繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付全長(mm)195能力(mm2)4.0、6.0、10.0![1/4sqxTX10 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521061-180823-02.jpg)
1/4sqxTX10 [ヘックスローブ]ソケット
エスコ¥2,470税込¥2,7171個翌日出荷エスコ品番EA611BD-10全長(mm)28サイズT10質量(g)10対辺(mm)2.7寸法d(mm)11.6寸法L2(mm)16先端形状ヘックスローブ差込角(inch)1/4
3/4"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
エスコ¥2,030税込¥2,2331個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):56mm材質SUSF304質量(g)約790適合規格JIS B2220外径D(Φmm)100最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)75最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)15適合管外径(Φmm)27.2
4.0-10.0mm/ 5本組 ストレートドリル HSS
エスコ¥4,450税込¥4,8951セット翌日出荷。穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップより正確な位置決めができます。仕様●入数:5本●サイズ(mm):4.0・5.0・6.0・8.0・10.0●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
2.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-4B材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
Φ 4x10mm 強力マグネット(2本)
エスコ¥310税込¥3411個翌日出荷仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EB-21材質Alnico5寸法(mm)Φ4×10吸着力1.2kgf使用温度(℃)550以下特性強力
3.0/ 4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥4,880税込¥5,3681本翌日出荷材質PTFE色半透明内径(Φmm)3全長(m)10外径×内径(Φmm)4×3外径(Φmm)4使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)1.1
2.0/ 4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥11,600税込¥12,7601本翌日出荷材質PTFE色半透明内径(Φmm)2全長(m)10外径×内径(Φmm)4×2外径(Φmm)4使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)3.3
4.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
エスコ¥6,580税込¥7,2381個翌日出荷線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-43材質鉄(SWRM6)全長(m)10線径(Φmm)4使用荷重(kg)100仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン内寸(mm)24.0×6.0
1・1/4"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
エスコ¥4,310税込¥4,7411個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):76mm材質SUSF304質量(g)約1660適合規格JIS B2220外径D(Φmm)135最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)100最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)42.7
1・1/4"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):76mm材質SUSF304質量(g)約1470適合規格JIS B2220外径D(Φmm)135最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)100最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)42.7内径do(Φmm)43.2
M4x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)
エスコ(6件のレビュー)¥220税込¥2421パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949TF-410材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4表面処理SSブラックメッキ頭部形状皿頭
4.0-10.0mm/ 5本組 六角軸ドリル(木工用)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷材質ハイカーボン鋼寸法(mm)4.0・5.0・6.0・8.0・10.0全長(mm)4.0~10.0入数5本六角シャンク径(Φmm)6.35
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥425税込¥4681個欠品中エスコ品番EA948BB-35A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
3.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥4,630税込¥5,0931個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-4B材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
4.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
エスコ¥22,000税込¥24,2001個翌日出荷エスコ品番EA980ST-410材質チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)長さ(m)10線径(Φmm)4使用荷重(kg)170肉厚(mm)1.3チェーン内寸(mm)26×6.5チューブ色透明(クリアー)
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥369税込¥4061個当日出荷エスコ品番EA948BC-2A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷エスコ品番EA948BB-2A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)10材質(取付部)スチール
M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841袋(20本)当日出荷エスコ品番EA949AJ-243材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状鍋頭
...




![M4x10mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688684-240229-02.jpg)







![1/4sqxTX10 [ヘックスローブ]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03521061-180823-02.jpg)
















![4x10mm ナベ頭小ねじ [Wヘッド] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03685805-180827-02.jpg)


![M4x10[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50587933-180222-02.jpg)