カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 機構部品(5)
  • メカニカル部品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(37)
  • サカエ(10)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • ホンダ(7)
  • RS PRO(4)
  • Wera(3)
  • カクダイ(3)
  • TRUSCO(3)
  • ユニット(3)
  • IKO(日本トムソン)(3)
  • IRWIN(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • ライト(2)
  • KNIPEX(クニペックス)(2)
  • Kawasaki(2)
  • アスベル(2)
  • CAPTAIN STAG(2)
  • CF POSH(2)
価格
価格で絞り込む

「4×9×0.8」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引きスプリングセット エスコ引きスプリングセットエスコ
5,480税込6,028
1個
当日出荷
材質炭素鋼(S60C)エスコ品番EA952TDセット内容【線径×外径×長さ(入数)】0.5×3/16”×1-5/8”(20)0.7×1/4”×1-1/2”(25)0.8×1/4”×2-9/16”(25)0.8×5/16”×4”(15)1.30×3/8”×5-1/2”(10)1.30×3/8”×3-5/32”(15)1.30×3/8”×2-15/16”(10)1.30×1/2”×3-11/16”(5)質量(g)1160ケース寸法(mm)210×140×45
M4/4.3x9.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚 エスコM4/4.3x9.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚エスコ(1件のレビュー)
115税込127
1個
当日出荷
内径(Φmm)4.3外径(Φmm)9厚さ(mm)0.8エスコ品番EA949ZB-4
押し/引き・スプリングセット エスコ押し/引き・スプリングセットエスコ
3,220税込3,542
1個
当日出荷
材質炭素鋼(S60C)エスコ品番EA952TAセット内容【タイプ/線径×外径×長さ(入数)】引きスプリング/0.70×5/32”×3-1/8”(12)引きスプリング/0.80×11/32”×1-27/32”(12)引きスプリング/0.50×5/16”×1-1/8”(8)引きスプリング/0.50×5/16”×1-1/4”(10)引きスプリング/0.50×7/32”×1”(10)引きスプリング/0.50×3/16”×1-3/4”(8)引きスプリング/0.50×13/64”×13/16”(10)引きスプリング/0.60×9/32”×1-1/2”(10)引きスプリング/0.50×1/4”×7/8”(10)引きスプリング/0.60×11/32”×1-7/16”(10)引きスプリング/0.70×9/32”×2-3/16”(12)押しスプリング/0.50×7/32”×11/16”(10)押しスプリング/0.50×7/32”×1-1/2”(10)押しスプリング/0.50×1/4”×13/32”(10)押しスプリング/0.60×9/32”×1/2”(10)押しスプリング/0.80×9/32”×3/4”(10)押しスプリング/0.80×5/16”×1-3/4”(12)押しスプリング/0.80×23/64”×1-3/8”(8)押しスプリング/0.80×3/8”×5/8”(6)押しスプリング/0.80×3/8”×3/4”(12)質量(g)580ケース寸法(mm)210×140×45
平ワッシャー (ステンレス製) エスコ平ワッシャー (ステンレス製)エスコ
100税込110
1袋(10枚)
翌日出荷から39日以内出荷
入数:10枚。
材質ステンレス (SUS316)
16本組 バイクツール エスコ16本組 バイクツールエスコ(1件のレビュー)
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573XY-3セット内容六角棒(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、-ドライバー(0.8×5mm)、+ドライバー(#2)、ソケットスパナ/6角(8/9/10mm)、オープンエンドスパナ(8/10/15mm)、スポークキー(14G)長さ(mm)(ケース)88
M4/4.3x9.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM4/4.3x9.0x0.8mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
30税込33
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-41厚さ(mm)0.8内径(Φmm)4.3外径(Φmm)9
平ワッシャー (ステンレス) エスコ平ワッシャー (ステンレス)エスコ
155税込171
1袋(16枚)
翌日出荷
入数:16枚。ISO規格。
材質ステンレス (SUS304) (SSブラックメッキ)
M5 xP0.8  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコM5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M4 重荷重ボールプランジャー エスコM4 重荷重ボールプランジャーエスコ
445税込490
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)12~22
M4/4.9x9.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM4/4.9x9.0x0.8mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ
170税込187
1個
翌日出荷
内径(Φmm)4.9外径(Φmm)9厚さ(mm)0.8エスコ品番EA949ZA-43
M4 重荷重ボールプランジャー エスコM4 重荷重ボールプランジャーエスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)12~22
M 5xP0.8  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M4 軽荷重ボールプランジャー エスコM4 軽荷重ボールプランジャーエスコ
380税込418
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)4~10