カテゴリ

  • 物流用品(332)
  • 作業工具(235)
  • 機構部品(183)
  • 研磨材(168)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
  • 電気材料(128)
  • 配管・水廻り設備部材(120)
  • 油圧機器・油圧ホース(78)
  • 切削工具(76)
  • 測定用品(74)
  • 制御機器(71)
  • 建築金物(69)
  • 保管用品(52)
  • 空調・照明・電設資材(52)
  • 防犯用品(47)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(44)
  • 安全標識(43)
  • メカニカル部品(40)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • 事務用品(37)
  • 厨房用品(27)
  • テープ(20)
  • 電動工具(20)
  • 安全用品(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • 整備工具・収納(17)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 清掃用品(16)
  • 梱包用品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 安全保護具(14)
  • 溶接用品(12)
  • オフィス家具(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 農具(8)
  • 農業機械(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 空圧工具(6)
  • 医療(5)
  • 家電(5)
  • 介護用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 塗料(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(373)
  • SMC(40,591)
  • Panasonic(パナソニック)(2,728)
  • 大阪魂(1,856)
  • 三木プーリ(1,486)
  • コガネイ(1,331)
  • TRUSCO(1,256)
  • 三菱電機(1,170)
  • KANA(片山チエン)(1,118)
  • NSK(日本精工)(939)
  • アズワン(843)
  • CKD(812)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(731)
  • ハンマーキャスター(705)
  • NTN(エヌティーエヌ)(664)
  • ノーブランド(658)
  • 京セラ(590)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(549)
  • 三菱マテリアル(545)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40 φ」の検索結果

2,336件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ

    250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)

    エスコ(9件のレビュー)
    690税込759
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    定格電圧(V)250全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • 125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ

    125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)

    エスコ(13件のレビュー)
    440税込484
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    定格電圧(V)125全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • Φ25-40mm用 モップハンガー(ジェルシート) エスコ

    Φ25-40mm用 モップハンガー(ジェルシート)

    エスコ
    710税込781
    1個
    当日出荷
    ジェルシートタイプ ガラス・金属塗装面等、平らな面に 押し込むだけで固定できます。モップやほうき等をスッキリ収納。
    掛数(本)1耐荷重(kg)2.5(1ヶ所当たり)エスコ品番EA928AJ-304材質ベース:鋼板、ローラー部:ポリエチレン寸法(mm)(ハンガー)50×42×50質量(g)46シートサイズ(mm)70×90取付け方法ジェルシート適合径(Φmm)25~40
  • 250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ

    250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)

    エスコ(4件のレビュー)
    565税込622
    1セット(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    電気的特性B種(普通溶断型)
    定格電圧(V)250全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
  • Φ340/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製) エスコ

    Φ340/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製)

    エスコ
    5,200税込5,720
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CH-17寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×144線径(Φmm)0.2メッシュ40目開き0.44mm
  • DC24V/Φ40mm 電磁マグネットホルダー エスコ

    DC24V/Φ40mm 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    当日出荷
    吸着力(N)575エスコ品番EA984CM-3
  • Φ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコ

    Φ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

    エスコ
    5,250税込5,775
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
    材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)40収縮後内径(Φmm)30
  • Φ40x  8mm/410N 強力マグネット エスコ

    Φ40x 8mm/410N 強力マグネット

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    当日出荷
    雄ねじ付
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ40×8(雄ネジ部分込:20)吸着力(N)410(41kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM8
  • 34x40mm/Φ19.0 回転パッドアイ(ステンレス製) エスコ

    34x40mm/Φ19.0 回転パッドアイ(ステンレス製)

    エスコ
    625税込688
    1個
    当日出荷
    チェーンのよじれ防止に
    材質SUS304穴径(Φmm)4.4線径(Φmm)6.3使用荷重(kg)136リング径(Φmm)19
  • 40x50mm/Φ19.3 回転パッドアイ(ステンレス製) エスコ

    40x50mm/Φ19.3 回転パッドアイ(ステンレス製)

    エスコ
    860税込946
    1個
    当日出荷
    チェーンのよじれ防止に
    材質SUS304穴径(Φmm)5.3線径(Φmm)7.9使用荷重(kg)217リング径(Φmm)19.3
  • Φ50x 40mm マグネット(ネオジウム) エスコ

    Φ50x 40mm マグネット(ネオジウム)

    エスコ
    3,610税込3,971
    1個
    翌日出荷
    吸着力(N)490エスコ品番EA781DA-4
  • Φ40x 30mm マグネット(ネオジウム) エスコ

    Φ40x 30mm マグネット(ネオジウム)

    エスコ
    2,680税込2,948
    1個
    欠品中
    吸着力(N)294エスコ品番EA781DA-3
  • Φ40x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコ

    Φ40x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,850税込2,035
    1本
    当日出荷
    材質POM全長(mm)300径(mm)40
  • Φ32 x 40mm 強力マグネット エスコ

    Φ32 x 40mm 強力マグネット

    エスコ
    9,400税込10,340
    1個
    翌日出荷
    特性強力仕様磁気防止プレート付エスコ品番EA781EF-28材質サマリウムコバルト、真鍮寸法(mm)Φ32×40質量(g)228使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])600[60]
  • Φ35x40mm ローラー(ステンレス製) エスコ

    Φ35x40mm ローラー(ステンレス製)

    エスコ
    4,940税込5,434
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA523MA-5
  • Φ40x 5mm/M4 接極子プレート エスコ

    Φ40x 5mm/M4 接極子プレート

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA984CM-23
  • Φ 40x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 40x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    14,300税込15,730
    1本
    当日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)40
  • Φ 40/12mmx 30mm クッションゴム エスコ

    Φ 40/12mmx 30mm クッションゴム

    エスコ
    730税込803
    1個
    翌日出荷
    用途一般機械の防振・緩衝用仕様ばね定数:260N材質天然ゴム高さ(mm)30穴径(Φmm)12外径(Φmm)40支持荷重(N)~690許容荷重(N)1500
  • Φ40x8.0mm 強力マグネット(5個) エスコ

    Φ40x8.0mm 強力マグネット(5個)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
    特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-7材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ40×8使用温度(℃)120以下吸着力(N[kgf])125[12.5]
  • Φ 40/12mmx 50mm クッションゴム エスコ

    Φ 40/12mmx 50mm クッションゴム

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    用途一般機械の防振・緩衝用仕様ばね定数:130N材質天然ゴム高さ(mm)50穴径(Φmm)12外径(Φmm)40支持荷重(N)~640許容荷重(N)1300
  • Φ150/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製) エスコ

    Φ150/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CH-12寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×58線径(Φmm)0.2メッシュ40目開き0.44mm
  • Φ40x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコ

    Φ40x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒

    エスコ
    2,330税込2,563
    1本
    当日出荷
    材質UHMW全長(mm)300径(mm)40
  • Φ32x 40mm [パイプラック用] アジャスター アイボリー エスコ

    Φ32x 40mm [パイプラック用] アジャスター アイボリー

    エスコ
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    パイプ径Φ28mmパイプラック用。ガタつきなどを微調整できます。パイプとアジャスターは接着液で接着して下さい。
    仕様●型番:アジヤスタ-SIVO●サイズ:Φ32×40mm●材質:プラスチック・鉄●カラー:アイボリー●調整幅:20mm●耐荷重:50kgf
  • Φ170x40mm 紙ボウル(50枚) エスコ

    Φ170x40mm 紙ボウル(50枚)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×40入数(枚)50エスコ品番EA912MB-13質量(g)(1枚あたり)14直径(Φcm)17
  • Φ310/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製) エスコ

    Φ310/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製)

    エスコ
    4,340税込4,774
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CH-16寸法(直径Φ×高さH)(mm)310×128線径(Φmm)0.2メッシュ40目開き0.44mm
  • Φ30-90mm ゲージマーカー 赤 エスコ

    Φ30-90mm ゲージマーカー 赤

    エスコ
    300税込330
    1枚
    当日出荷
    アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
    仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤
  • M8x40mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M8x40mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-89材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)31表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)24取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
  • Φ30-90mm ゲージマーカー 緑 エスコ

    Φ30-90mm ゲージマーカー 緑

    エスコ
    300税込330
    1枚
    当日出荷
    アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
    仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑
  • Φ40x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコ

    Φ40x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)

    エスコ
    3,090税込3,399
    1本
    翌日出荷
    材質POM全長(mm)500径(mm)40
  • Φ30mm/M 6x 40mm アジャストボルト(三価クロメート) エスコ

    Φ30mm/M 6x 40mm アジャストボルト(三価クロメート)

    エスコ
    395税込435
    1本
    当日出荷
    材質スチール(三価クロメート)ベース径(Φmm)30
  • Φ40mm/M12x100mm アジャスターベース エスコ

    Φ40mm/M12x100mm アジャスターベース

    エスコ
    375税込413
    1個
    翌日出荷
    材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:40、ねじ:M12×100
  • Φ40mm/275-715mmサービスミラー(伸縮型) エスコ

    Φ40mm/275-715mmサービスミラー(伸縮型)

    エスコ
    9,530税込10,483
    1個
    翌日出荷
    質量(g)112伸縮範囲(mm)275~715ミラー寸法(mm)Φ40
  • M10x40mm/Φ50mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M10x40mm/Φ50mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-93材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)32寸法D(Φmm)50表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)36取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
  • Φ40mm/6面 セキュリティシール(シルバー/3枚) エスコ

    Φ40mm/6面 セキュリティシール(シルバー/3枚)

    エスコ
    910税込1,001
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)厚さ(mm)シール:0.07寸法(mm)(Φ40)×6、1シート6分割シルバー入数3シート(18シール)使用可能材質金属類/ステンレス・鉄・塗装金属など、プラスチック類/アクリル・ABS樹脂・PVC(硬質塩化ビニール)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート)、ポリエステル、メラミン塗装品、ガラス類不適合紙、軟質塩化ビニール、凹凸のある面、※文字がきれいに残らず、効果が発揮できません。
  • Φ40mm/6面 セキュリティシール(クリア/3枚) エスコ

    Φ40mm/6面 セキュリティシール(クリア/3枚)

    エスコ
    910税込1,001
    1個
    翌日出荷
    厚さ(mm)シール:0.07寸法(mm)(Φ40)×6、1シート6分割クリアー材質(本体)ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理)、表面は透明(クリア色)入数3シート(18シール)使用可能材質金属類/ステンレス・鉄・塗装金属など、プラスチック類/アクリル・ABS樹脂・PVC(硬質塩化ビニール)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート)、ポリエステル、メラミン塗装品、ガラス類不適合紙、軟質塩化ビニール、凹凸のある面、※文字がきれいに残らず、効果が発揮できません。
  • Φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/赤) エスコ

    Φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/赤)

    エスコ
    8,570税込9,427
    1個
    翌日出荷
    材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP質量(g)290口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
  • Φ40x 78mm/  50ml 細口ポリ容器 エスコ

    Φ40x 78mm/ 50ml 細口ポリ容器

    エスコ
    95税込105
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン(PE)質量(g)約8.6胴径(Φmm)40
  • Φ40x  8mm/M6/390N 強力マグネット エスコ

    Φ40x 8mm/M6/390N 強力マグネット

    エスコ
    3,590税込3,949
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ40×8使用温度(℃)80以下ねじサイズM6
  • Φ 40x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 40x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    4,290税込4,719
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)300径(mm)40
  • Φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/黄) エスコ

    Φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/黄)

    エスコ
    8,570税込9,427
    1個
    翌日出荷
    材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP質量(g)290口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
...