カテゴリ

  • 作業工具(55)
  • 物流用品(33)
  • 測定用品(28)
  • 研磨材(26)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 保管用品(16)
  • 清掃用品(16)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 電動工具(11)
  • 機構部品(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 照明(8)
  • 電気材料(7)
  • 切削工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 事務用品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 医療(5)
  • 制御機器(4)
  • 日用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 塗料(3)
  • 防犯用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 家電(2)
  • 農具(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(59)
  • BIGM(丸山製作所)(4,390)
  • SMC(1,668)
  • オカムラ(岡村製作所)(790)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(683)
  • RS PRO(434)
  • ホンダ(319)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(295)
  • Panasonic(パナソニック)(293)
  • omron(オムロン)(287)
  • KTM(235)
  • 大阪魂(223)
  • 廣杉計器(201)
  • SUS(エスユーエス)(193)
  • マキテック(189)
  • 三菱電機(180)
  • アズワン(176)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(174)
  • IDEC(和泉電気)(163)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40 50 6」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
340件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
# 40 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ# 40 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
885税込974
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AE-16A
#120 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ#120 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
885税込974
1個
翌日出荷
粒度120エスコ品番EA819AE-16E
# 80 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ# 80 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
885税込974
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AE-16C
# 60 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ# 60 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
885税込974
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AE-16B
#320 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ#320 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
885税込974
1個
翌日出荷
粒度320エスコ品番EA819AE-16J
#100 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ#100 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
885税込974
1個
翌日出荷
粒度100エスコ品番EA819AE-16D
# 40 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ# 40 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
粒度40エスコ品番EA819AE-23A
#240 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ#240 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
885税込974
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AE-16H
#180 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ#180 50x40mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
885税込974
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AE-16G
# 40 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ# 40 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
725税込798
1個
翌日出荷
粒度40エスコ品番EA819AE-14A
50kgf/M6x1.0 マグネット台 エスコ50kgf/M6x1.0 マグネット台エスコ
7,520税込8,272
1個
翌日出荷
磁力がON/OFFできる切換式
仕様●吸着力N(kgf):490(50)●取付ねじ穴:M6×P1.0深さ:約6mm●サイズ(mm):40×40×40(H)●重量:0.4kgアズワン品番65-2217-97
6本組/50mm [Torx]ドライバービット エスコ6本組/50mm [Torx]ドライバービットエスコ
3,340税込3,674
1組
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズT10・T15・T20・T25・T30・T40(6本組)差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
50x105mm [# 6]溶接用遮光プレート エスコ50x105mm [# 6]溶接用遮光プレートエスコ
835税込919
1個
翌日出荷
被覆アーク溶接:30A以下までの溶接作業に使用可能です。アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
仕様●型番:P-571●遮光度:#6●サイズ:105(W)×3(D)×50(H)mm●材質:アルカリシリカートガラス●重量:40g●用途:交換用遮光プレート●入数:1枚アズワン品番65-3892-50
M6x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM6x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
860税込946
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-117形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M6
[Torx]ドライバービット ホールド機能 6本組/50mm エスコ[Torx]ドライバービット ホールド機能 6本組/50mmエスコ
4,950税込5,445
1組
翌日出荷
セット内容ビット6本組、ホルダーケース全長(mm)50サイズT10、T15、T20、T25、T30、T40寸法(inch)【六角シャンク】1/4アズワン品番65-2155-23
#240 50x20mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ#240 50x20mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
粒度240エスコ品番EA819AE-13H
#240 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ#240 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819AE-23H
M6x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM6x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-117形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)50取付穴径(mm)M6
#240 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ#240 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
725税込798
1個
翌日出荷
粒度240エスコ品番EA819AE-14H
#240 50x15mm/6.0mm軸 フラップホイール エスコ#240 50x15mm/6.0mm軸 フラップホイールエスコ
615税込677
1個
翌日出荷
粒度240エスコ品番EA819AE-12H
#50x#40 異径ソケット(2個) エスコ#50x#40 異径ソケット(2個)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
形状異径ソケットエスコ品番EA471CG-6A
#240/50mm[6mm軸]砥粒付ブラシ エスコ#240/50mm[6mm軸]砥粒付ブラシエスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
1/40   ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/40 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
6,750税込7,425
1個
翌日出荷
仕様6W用エスコ品番EA968CV-40寸法(mm)60タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.52、60Hz:1.24
40mm/50kg 戸車(丸溝型・ナイロン製) エスコ40mm/50kg 戸車(丸溝型・ナイロン製)エスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
材質枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:真鍮(6)、車:ナイロン成型加工寸法A(mm)92寸法E(mm)5寸法B(mm)76寸法G(mm)14
50x40 異径ソケット[HI-VP](2個) エスコ50x40 異径ソケット[HI-VP](2個)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
形状異径ソケットエスコ品番EA471EG-6A
# 24・20x40mm / 6mm軸 軸付砥石(A) エスコ# 24・20x40mm / 6mm軸 軸付砥石(A)エスコ
585税込644
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#24直径(Φmm)20質量(g)50.0適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~47700アズワン品番64-7931-14
6 x  6 mm リングジョイント(中間) エスコ6 x 6 mm リングジョイント(中間)エスコ
605税込666
1個
当日出荷
材質真鍮全長(mm)40使用温度範囲(℃)-50~150六角対辺(mm)14(本体)、17(ナット)使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45型番RS-2206使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-70入数1個銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.04MB)
# 24・40x10mm/6mm軸 軸付砥石(A) エスコ# 24・40x10mm/6mm軸 軸付砥石(A)エスコ
595税込655
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0粒度#24直径(Φmm)40質量(g)50.0適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~23900アズワン品番64-7931-28
6 x  6 x  6 mm リングジョイント(ティーズ) エスコ6 x 6 x 6 mm リングジョイント(ティーズ)エスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約40寸法L1(mm)約20使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油面間寸法(mm)40アズワン品番64-7848-78適合管外径(Φmm)6入数1個銅管径(Φmm)6関連資料図面(0.04MB)PF1/8ナット対辺(mm)12
1/ 6   ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/ 6 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
7,000税込7,700
1個
8日以内出荷
仕様40W用エスコ品番EA968CY-6寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.62、60Hz:1.33
50x 18mm ソリッドラバー車輪 エスコ50x 18mm ソリッドラバー車輪エスコ(12件のレビュー)
985税込1,084
1個
当日出荷
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。 耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-50軸径(Φmm)6許容荷重(kg)40車輪径(Φmm)50質量(g)70材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)18硬度80 ショアAボス幅(mm)22.5ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6
6.0-20.0mm 銅パッキンセット(8サイズ) エスコ6.0-20.0mm 銅パッキンセット(8サイズ)エスコ
8,970税込9,867
1個
欠品中
エスコ品番EA949YTセット内容内径×外径×厚み(入数):6×10×1.0mm(50)8×14×1.5mm(40)10×16×1.5mm(30)12×18×1.5mm(30)14×20×1.5mm(30)16×22×1.5mm(20)18×24×1.5mm(20)20×26×1.5mm(20)
6mm アイプレート エスコ6mm アイプレートエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-32材質ステンレス(SUS304)質量(g)43種類アイプレート穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)25寸法d(mm)4.2使用荷重(kg)20寸法D(mm)6寸法T(mm)3寸法W(mm)18寸法B2(mm)51寸法A1(mm)40寸法B1(mm)64寸法h(mm)14寸法A2(mm)27耐荷重(kN)0.2
5列6段 パーツキャビネット エスコ5列6段 パーツキャビネットエスコ
74,100税込81,510
1台
当日出荷から翌日出荷
材質小窓:PS(ポリスチレン)高さ(mm)880材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)奥行(mm)400容量(L)5.6間口(mm)880引出し数5列6段(引出数:30個)材質(引出し)ABS樹脂引出し耐荷重(kg)20
0.40mm /50x50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚) エスコ0.40mm /50x50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)エスコ
8,950税込9,845
1個
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。厚さ(mm)0.4材質ステンレスエスコ品番EA440EK-6寸法(mm)50×50溝幅(mm)16許容差±0.032mm(参考)
WiFiルーター (WiFi 6 対応) エスコWiFiルーター (WiFi 6 対応)エスコ
9,350税込10,285
1個(1個)
翌日出荷
Wi-Fi alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh」に対応、最適な通信経路を自動で選択。
仕様無線LANアンテナ:内蔵アンテナ 5GHz:2本 2.4GHz:2本 (うち、5GHz/2.4GHz共通:2本)適合VCCI:CCI Cass B質量(g)約338電源(V)AC100 50/60Hz規格準拠 (最大転送速度)5GHz: IEEE 802.11ax:1201Mbps (80MHz 2x2) IEEE 802.11ac:866Mbps (80MHz 2x2) IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2) IEEE 802.11a:54Mbps 2.4GHz: IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2) IEEE 802.11g:54Mbps IEEE 802.11b:11Mbps消費電力(W)9.1 (最大)対応OSWindows:Window 11/10 Mac:macOS 11以降 本体 iOS:iOS 18/17/16/15 Android:Android 9以降 本体対応機種iPhone 16 Plus/Pro/Pro Max (※メーカーにて検証した結果です。表示されていない商品については動作保証外となります。)周波数範囲(チャンネル)5GHz: W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz) W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz) W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch (5500~5720MHz) W56 (新電波法対応) 144ch 2.4GHz: 1~13ch (2412~2472MHz)動作温湿度範囲温度:0~40 湿度:10~85%コネクタWAN:1ポート (RJ-45型) LAN:3ポート (RJ-45型)セキュリティWPA3 Personal WPA2 Personal WPA2/WPA3 Personal WPA/WPA2 Personal WEP (128-bit / 64-bit) Any接続拒否 プライバシーセパレーター MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)伝送速度(Gbps)(有線LAN)LANポート:最大1Gbps (1G/100M/10Mbps)×3 INTERNETポート:最大1Gbps (1G/100M/10Mbps)×1
6.0L 水圧クリーナー(手動ポンプ式) エスコ6.0L 水圧クリーナー(手動ポンプ式)エスコ
3,710税込4,081
1個
翌日出荷
加圧(蓄圧)式 電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。 レバーをロックでらくらく連続散水 ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単ワンタッチ 軽くてコンパクト! 肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラク 温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
仕様●容量(L):6●サイズ(mm):Φ180×430(H)●重量(kg):1.34●ブラシ長:220mm●ホース長:1500mm●材質:本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂●付属品:シャワーヘッド、40×230mmブラシノズルセットアズワン品番65-2108-40危険物の類別非危険物関連資料(0.74MB)
50ml ねじロックスーパー エスコ50ml ねじロックスーパーエスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
嫌気性封着材。空気に触れている間は硬化せず、金属部品等の締結部に入ると急速に硬化し、ネジ等緩み防止及びシールをします。
用途フレアナット、ボルトナットの緩み止め、シールに仕様【硬化速度・実用強度までの時間】1~2時間、【硬化速度・最終強度までの時間】24時間エスコ品番EA933B-1タイプ低接着・中粘度使用温度範囲(℃)-40~150破壊トルク(Nm)【2時間後】Fe:6、【24時間後】Fe:14.5、SUS304:4.6、真鍮:7.2:、Al:6.2比重1.05粘度650(mpq・s±20%・25℃の場合)危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコM4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)エスコ
6,330税込6,963
1個
当日出荷
表面処理ユニクロエスコ品番EA949AF-21セット内容サイズ(入数):M4×6(10)M4×8(10)M4×10(10)M4×12(10)M4×14(10)M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×14(10)M6×10(10)M6×12(10)M6×14(10)M4ナット(50)M4ワッシャー(50)M4スプリングワッシャー(50)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(30)M6ワッシャー(30)M6スプリングワッシャー(30)
M 6 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコM 6 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ10mm付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:10、ねじ間L:120、幅L1:130、高さH:40ねじサイズM6