カテゴリ

  • 機構部品(92)
  • 作業工具(79)
  • 物流用品(63)
  • メカニカル部品(27)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 安全標識(23)
  • 測定用品(23)
  • 制御機器(20)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 安全用品(17)
  • 研磨材(16)
  • 建築金物(15)
  • 切削工具(12)
  • 照明(11)
  • 電気材料(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 厨房用品(8)
  • 事務用品(7)
  • 電動工具(6)
  • オフィス家具(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 介護用品(3)
  • 農具(3)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(97)
  • SMC(25,125)
  • KANA(片山チエン)(952)
  • コガネイ(828)
  • NTN(エヌティーエヌ)(593)
  • CKD(493)
  • NSK(日本精工)(439)
  • Panasonic(パナソニック)(386)
  • 三木プーリ(365)
  • 大阪魂(315)
  • アズワン(305)
  • KHK(小原歯車工業)(299)
  • NACHI(不二越)(269)
  • NEG(日電理化硝子)(269)
  • NOK(215)
  • 鹿島化学金属(UKB)(196)
  • ParkerTAIYO(181)
  • TRUSCO(178)
  • 岩田製作所(169)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40φ」の検索結果

612件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮ラバーグリップ エスコ熱収縮ラバーグリップエスコ(32件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷
120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)収縮率(%)約50
平ワッシャー[ステンレス] エスコ平ワッシャー[ステンレス]エスコ(7件のレビュー)
660税込726
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャー
菊形ノブボルト エスコ菊形ノブボルトエスコ(17件のレビュー)
1,080税込1,188
1セット(7個)ほか
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類菊形取付部おねじ(段付)
Φ30-90mm ゲージマーカー 緑 エスコΦ30-90mm ゲージマーカー 緑エスコ
300税込330
1枚
当日出荷
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑アズワン品番65-3902-28
Φ30-90mm ゲージマーカー 赤 エスコΦ30-90mm ゲージマーカー 赤エスコ
300税込330
1枚
当日出荷
アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤アズワン品番65-3902-27
ドアストッパー EA951FAシリーズ エスコドアストッパー EA951FAシリーズエスコ
390税込429
1個
当日出荷から翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
T-BOLT クランプ エスコT-BOLT クランプエスコ(8件のレビュー)
1,480税込1,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
585税込644
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質
25-40mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個) エスコ25-40mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)エスコ(1件のレビュー)
160税込176
1個
当日出荷
材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9エスコ品番EA463HB-49バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色適合ホース径(Φmm)25~40
100kg ワゴン(二段/ステンレス製) エスコ100kg ワゴン(二段/ステンレス製)エスコ
57,300税込63,030
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
AC/DC24V LED小型積層信号灯(3色) エスコAC/DC24V LED小型積層信号灯(3色)エスコ
13,200税込14,520
1個
当日出荷
仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)赤・黄・緑質量(g)565定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1000光源LED球寸法(Φ×mm)40×219ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
12mm×22.8mドレンクリーナー(帯鋼タイプ) エスコ12mm×22.8mドレンクリーナー(帯鋼タイプ)エスコ
22,000税込24,200
1個
当日出荷
小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。幅(mm)12厚さ(mm)2長さ(m)22.8パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
トルクレンチ(ヘッド交換式 エスコトルクレンチ(ヘッド交換式エスコ
28,000税込30,800
1台
当日出荷から翌日出荷
RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き
精度(%)±3適合ヘッドEA723WG-51~56/EA723WG-61~68/EA723WG-108~455RoHS指令(10物質対応)対応
オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ エスコオイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズエスコ
139税込153特価
1個
当日出荷
仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:黄●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)アズワン品番65-9340-04
40mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個) エスコ40mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個)エスコ
2,440税込2,684
1個
当日出荷
仕様インセット、カット量:3~11mm、カップ掘り込み深さ:13.8mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-403材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)40開き角度(度)95取付ねじサイズ(カップ側)Φ5、(座金)5.5×9.5(楕円形)入数2個
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
59,980税込65,978特価
1台
当日出荷
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
Φ 40x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 40x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
14,300税込15,730
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)40アズワン品番64-2211-23
610x410x809mm /3段 ワゴン(ステンレス製) エスコ610x410x809mm /3段 ワゴン(ステンレス製)エスコ
34,900税込38,390
1台
当日出荷
仕様自在キャスター4個(内2個ストッパー付)組み立て式(要工具)天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能です。棚板は取り付け高さの調節ができます。材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)610×410×809(H)(※突起部を含む)(有効作業面)597×397質量(kg)9.5段数3段耐荷重(kg/段)20キャスターゴム製棚間隔(mm)約100(高さ調節可)キャスター径(Φmm)40アズワン品番64-2290-91
Φ30mm/M 6x 40mm アジャストボルト(三価クロメート) エスコΦ30mm/M 6x 40mm アジャストボルト(三価クロメート)エスコ
395税込435
1本
当日出荷
材質スチール(三価クロメート)ベース径(Φmm)30アズワン品番64-7961-43
ドアストッパー(亜鉛ダイカスト・マグネット式) エスコドアストッパー(亜鉛ダイカスト・マグネット式)エスコ
2,410税込2,651
1個
当日出荷
強力ネオジウム磁石でしっかり固定します。 床面がフラットなのでバリアフリーです。 取替の際でもΦ74mmの金具で既存のビス穴が隠しやすいです。
タイプキャッチタイプ種別マグネット式付属品取付ビスエスコ品番EA951FA-40材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)(ドア金具)60×27×40、(床金具)Φ74×6シルバー質量(g)220仕上二ケルメッキ
AC/DC24V LED小型積層信号灯(緑) エスコAC/DC24V LED小型積層信号灯(緑)エスコ
9,650税込10,615
1個
当日出荷
仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)質量(g)495定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1000光源LED球寸法(Φ×mm)40×139アズワン品番64-7983-21ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
AC/DC24V LED小型積層信号灯(赤) エスコAC/DC24V LED小型積層信号灯(赤)エスコ
9,650税込10,615
1個
当日出荷
仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)質量(g)495定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1000光源LED球寸法(Φ×mm)40×139ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
Φ65/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製) エスコΦ65/0.16/40メッシュ こし網(ステンレス製)エスコ
285税込314
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-202
12mm×7.6mドレンクリーナー(帯鋼タイプ) エスコ12mm×7.6mドレンクリーナー(帯鋼タイプ)エスコ
12,700税込13,970
1個
当日出荷
小口径排水口からも挿入できます
仕様小口径排水マスからも挿入できます。曲がりのない排水管の清掃に適しています。一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部はボール状になっています。幅(mm)12厚さ(mm)2長さ(m)7.6パイプ径(Φmm)(清掃可能)20~40
7本組 ブラシセット(ステンレス軸) エスコ7本組 ブラシセット(ステンレス軸)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA928AJ材質(芯)ステンレス、(毛)豚毛、馬毛、ナイロン全長(mm)210、200、155、150、140、120、100ブラシ寸法(mm)(210mm)Φ28×80、(200mm)Φ18×70、(155mm)Φ13×40、(150mm)Φ11×60、(140mm)Φ20×15、(120mm)Φ7×20、(100mm)Φ2×15繰り返し・詰め替え対応
角型バルブ開閉札(開) エスコ角型バルブ開閉札(開)エスコ
169税込186特価
1枚
当日出荷から翌日出荷
両面印刷 上部ハトメ穴、1個付 入数は1枚入りです。
平ワッシャー エスコ平ワッシャーエスコ(5件のレビュー)
470税込517
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)種類平ワッシャー表面処理ユニクロ
角型バルブ開閉札(常時閉) エスコ角型バルブ開閉札(常時閉)エスコ
240税込264
1枚
当日出荷
両面印刷 上部ハトメ穴、1個付 入数は1枚入りです。
ピン爪 フックレンチ エスコピン爪 フックレンチエスコ(2件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から翌日出荷
材質特殊鋼爪形状ピン穴形商品構成単品
角型バルブ開閉札(常時開) エスコ角型バルブ開閉札(常時開)エスコ
240税込264
1枚
当日出荷
両面印刷 上部ハトメ穴、1個付 入数は1枚入りです。
バキュームクリーナー(エアー式) エスコバキュームクリーナー(エアー式)エスコ
6,770税込7,447
1組
当日出荷
布バッグは2層構造で耐久性が高いです
仕様取付ねじ(吸入口):Rc(PT)1/4"付属品・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付全長(mm)145高さ(mm)130(本体のみ)質量(g)750(袋含み)、288(ガンのみ)使用圧力(MPa)0.62Mpa空気消費量(L/min)420使用コンプレッサ1.5kw以上
軸用スナップリング エスコ軸用スナップリングエスコ(2件のレビュー)
695税込765
1袋(10個)
翌日出荷
軸用。
材質
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
1,040税込1,144特価
1セット(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
[マグネット付]キーボックス(可変ダイヤル式) エスコ[マグネット付]キーボックス(可変ダイヤル式)エスコ
7,470税込8,217
1セット
翌日出荷
4桁ダイヤル式、番号設定可能。色分類できるキーホルダーが便利です。鍵2本、取付アンカー、取付ねじ2個、強力マグネット(Φ40×52mm)2個付。キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付。付属の取付ねじで壁掛け、強力マグネットで金属面に取付可能です。
材質スチール質量(kg)1.5サイズ(mm)185×90×250(H)数量(個)キーハンガー:20
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
560税込616特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
Φ25-40mm用 モップハンガー(ジェルシート) エスコΦ25-40mm用 モップハンガー(ジェルシート)エスコ
710税込781
1個
当日出荷
ジェルシートタイプ ガラス・金属塗装面等、平らな面に 押し込むだけで固定できます。モップやほうき等をスッキリ収納。
掛数(本)1耐荷重(kg)2.5(1ヶ所当たり)エスコ品番EA928AJ-304材質ベース:鋼板、ローラー部:ポリエチレン寸法(mm)(ハンガー)50×42×50質量(g)46シートサイズ(mm)70×90取付け方法ジェルシート適合径(Φmm)25~40
超強力マグネットフック エスコ超強力マグネットフックエスコ
2,650税込2,915
1個
当日出荷から50日以内出荷
ネオジウム磁石のため、とても強力な磁力です。フック部は360度回転し、上方にも180度スイングします。流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用。ネジや釘を使わずに取り付けられ、様々なアイテムを吊るすことができます。
材質ネオジウム磁石口幅(mm)17特性超強力
穴用スナップリング[ステンレス] エスコ穴用スナップリング[ステンレス]エスコ
2,520税込2,772
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質ステンレス
スペーサー 10個 EA439AKシリーズ エスコスペーサー 10個 EA439AKシリーズエスコ
3,090税込3,399特価
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ABCチャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーとして最適です。
材質鋼板
60mm 瞬 乾 朱 肉 エスコ60mm 瞬 乾 朱 肉エスコ
1,300税込1,430
1個
当日出荷
捺印後、約3秒でさらりとインクが乾きます。油性顔料インク。浸透性朱液を採用しているので、フタを開けたままでもパッドはほとんど乾燥しません。超微粒子高級有機顔料を使用。味わい深く、鮮明な印影を実現します。持ち運びに便利なねじ込み式です。本体プラスチック部には、再生ポリカーボネートを使用(分別廃棄タイプ)した、グリーン購入法適合品です。
グリーン購入法適合エコマーク認定認定エスコ品番EA762AD-7寸法(mm)ケース Φ60×21質量(g)35盤面サイズ(mm)Φ42(40号)エコマーク認定番号18112031繰り返し・詰め替え対応
...