カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(25)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 塗料(10)
  • 厨房用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • ホンダ(560)
  • アズワン(166)
  • リビー(154)
  • 東洋佐々木ガラス(148)
  • 三商(79)
  • アデリア(石塚硝子)(79)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(65)
  • TKG(62)
  • cotta(60)
  • ガステック(59)
  • HARIO(56)
  • climbing(クライミング)(55)
  • TGK(東京硝子器械)(53)
  • スケーター(53)
  • EBM(江部松商事)(49)
  • SMC(48)
  • パール金属(48)
  • 花王(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400ml」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 400ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    400ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    205税込226
    1個
    当日出荷
    目盛付
    仕様●容量(ml):400●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):50.5●ボトルサイズ:Φ73×276(H)mm●目盛:100、200、300、400ml危険物の類別非危険物
  • 消臭剤 トイレの消臭力・無香料 400mL エスコ

    消臭剤 トイレの消臭力・無香料 400mL

    エスコ
    415税込457
    1個
    当日出荷
    使用期間/通常2~3ヶ月間 (季節や使用状況により異なります。)。クエン酸配合で、トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭に通常品の3倍効きます。ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭します。消臭された空間に、香りがしっかり広がります。ナノパウダー/ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。
    成分無機系消臭剤、クエン酸、界面活性剤(非イオン、陰イオン)質量(g)500内容量(mL)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×167×62香り無香料
  • 400ml PET容器 エスコ

    400ml PET容器

    エスコ
    275税込303
    1個
    翌日出荷
    仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-105材質PET容量(mL)400質量(g)35寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×184
  • 400ml アルミコート・スプレー エスコ

    400ml アルミコート・スプレー

    エスコ(4件のレビュー)
    2,810税込3,091
    1個
    当日出荷
    アルミニウム顔料(銀色)のコーティングスプレーです。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れます。 屋内外で利用できます。 高い防錆性能・摩耗防止効果。
    用途冷凍・空調機器の腐食防止に、パイプ・機械の保護にエスコ品番EA920SW-3使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~800可使時間(分)10硬化時間(時間)4~6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
  • 400ml グリースポンプ エスコ

    400ml グリースポンプ

    エスコ
    4,430税込4,873
    1個
    翌日出荷
    握りやすいグリップ
    危険物の類別非危険物
  • 400ml 床ワックス(フローリング用) エスコ

    400ml 床ワックス(フローリング用)

    エスコ(1件のレビュー)
    700税込770
    1個
    当日出荷
    オレンジオイルを配合したクリーナー成分はスッキリ汚れを落とすだけでなく、さわやかな香りで快適にご使用いただけます。 二度拭きの必要がないので、とっても便利 スチレン系成分を使っていない処方です。
    成分合成樹脂、ワックス、オレンジオイル、除菌剤、水、光沢助剤エスコ品番EA922JB-3タイプ水性(樹脂系)液性弱アルカリ性使用の目安1m2に対して約12回噴射(約9mL)使用場所フローリング繰り返し・詰め替え対応
  • 400ml PET容器(12個) エスコ

    400ml PET容器(12個)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1個
    翌日出荷
    仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-115材質PET容量(mL)400質量(g)35寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×184
  • 400ml グリースポンプ エスコ

    400ml グリースポンプ

    エスコ
    8,490税込9,339
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 400ml ステンレスコート・スプレー エスコ

    400ml ステンレスコート・スプレー

    エスコ(1件のレビュー)
    3,140税込3,454
    1個
    当日出荷
    耐候性があります。摩耗防止効果。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
    用途損傷したステンレス部品の補修にエスコ品番EA920SW-4使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~300可使時間(分)10主な用途ステンレス硬化時間(時間)4~6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L特性耐候表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
  • 400mlハンド消毒液 エスコ

    400mlハンド消毒液

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    仕様手指・皮膚の洗浄・消毒
  • [EA922KD-9,9A用] 400ml スプレー容器 エスコ

    [EA922KD-9,9A用] 400ml スプレー容器

    エスコ(2件のレビュー)
    210税込231
    1個
    当日出荷
    EA922KD-9、9Aの専用詰替えスプレー容器。逆さでもスプレーできます。
    エスコ品番EA115MA-26容量(mL)400危険物の類別非危険物
  • 消臭剤 消臭力 400mL EA939ACシリーズ エスコ

    消臭剤 消臭力 400mL EA939ACシリーズ

    エスコ
    415税込457
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    成分無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)内容量(mL)400
  • 消臭剤 トイレの消臭力・クリーンソープ 400mL エスコ

    消臭剤 トイレの消臭力・クリーンソープ 400mL

    エスコ
    415税込457
    1個
    当日出荷
    使用期間/通常2~3ヶ月間 (季節や使用状況により異なります。)。クエン酸配合で、トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭に通常品の3倍効きます。ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭します。消臭された空間に、香りがしっかり広がります。ナノパウダー/ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。
    成分無機系消臭剤、香料、クエン酸、界面活性剤(非イオン、陰イオン)質量(g)500内容量(mL)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×167×62香りクリーンソープ
  • 業務用洗剤つめかえ計量容器 キュキュット 400mL エスコ

    業務用洗剤つめかえ計量容器 キュキュット 400mL

    エスコ
    390税込429
    1本
    当日出荷
    「キュキュット業務用シリーズ」専用のつめかえ容器。1プッシュ約1mLの適量吐出で、使い過ぎを防ぎます。
    質量(g)52内容量(mL)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×73×186繰り返し・詰め替え対応
  • 400ml 道路線引用スプレー(黄) エスコ

    400ml 道路線引用スプレー(黄)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    アクリル樹脂塗料、中線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。
    用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942CA-9主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)2.2~2.5(約5cm幅で45~50m)危険物の性状非水溶性
  • グリースガン 400mL EA991シリーズ エスコ

    グリースガン 400mL EA991シリーズ

    エスコ
    7,260税込7,986
    1セット
    翌日出荷
    400mLの蛇腹カートリッジをご利用下さい。
    仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):250●吐出量(ml/ストローク):1●最大排出圧力:25MPa●筒長:360mm●ノズル外径:10mm●ノズル取付ねじ:PT1/8"●ノズル長:250mm●適用グリース:蛇腹グリース●NLGI-1~2●グリス付●ノズル付(ベンド、フレキシブル×各1個)危険物の類別非危険物
  • グリースガン 400mL EA991シリーズ エスコ

    グリースガン 400mL EA991シリーズ

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
    片手で潤滑できます。EA991C-9、-10、-40(カートリッジグリース)が使用できます。
    仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):300●ノズルねじサイズ:M10×1●筒長:300mm●吐出量(cm2/ストローク):1.1・0.7●適用グリース:カートリッジグリース●分解が容易なため、清掃が容易●NLGI-0~2危険物の類別非危険物
  • 空ボトル 400mL EA922KCシリーズ エスコ

    空ボトル 400mL EA922KCシリーズ

    エスコ
    650税込715
    1本
    翌日出荷
    部屋置きにおすすめの容量400mlタイプ。1プッシュは、約3mlです。
    内容量(mL)専用空容器(400)
  • 線引きスプレー 400mL EA942EHシリーズ エスコ

    線引きスプレー 400mL EA942EHシリーズ

    エスコ
    1,780税込1,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    抜群の隠蔽力と高い耐候性を発揮します。 速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。 きれいで簡単に線引きやマーキングができます。 駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面表示、マーキングなどに
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
  • 焼付きSUSボルトゆるめ剤 400mL エスコ

    焼付きSUSボルトゆるめ剤 400mL

    エスコ
    4,000税込4,400
    1本
    翌日出荷
    注意/。焼き付き・カジリの状態によっては外れない場合もございます。切断・ねじ切り要らず簡単にカジリを解決します。
    淡黄色質量(g)385使用温度範囲(℃)常温(5~35)~65まで内容量(mL)400寸法(Φ×mm)66×205危険物の類別非危険物
  • 400ml 道路線引スプレー(白/6本) エスコ

    400ml 道路線引スプレー(白/6本)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷
    アクリル樹脂塗料、太線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。
    用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942CA-5B主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.08L特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)1.3~1.8(約9cm幅で15~20m)危険物の性状非水溶性
  • 400ml スプレーガン(上カップ式/フィルター付) エスコ

    400ml スプレーガン(上カップ式/フィルター付)

    エスコ
    20,500税込22,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA121A-1
  • 87x68x189mm/400ml ポリ容器(目盛付) エスコ

    87x68x189mm/400ml ポリ容器(目盛付)

    エスコ
    345税込380
    1個
    当日出荷
    目盛り付き。粘度の高い液体などにも便利な広口タイプ。
    エスコ品番EA508AD-23材質ポリエチレン容量(mL)400目盛(mL)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×68×189
  • 計量容器 400mL [EA922KB-13A用] エスコ

    計量容器 400mL [EA922KB-13A用]

    エスコ
    825税込908
    1本
    翌日出荷
    片手でかんたん計量のワンハンドプッシュ。つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
    商品タイプ専用空容器繰り返し・詰め替え対応
  • 82x68x194mm/400ml ポリ容器(目盛付) エスコ

    82x68x194mm/400ml ポリ容器(目盛付)

    エスコ
    345税込380
    1個
    翌日出荷
    キャップ止め付。目盛り付き。 注ぎ口の小さな細口タイプ。
    エスコ品番EA508AD-13材質ポリエチレン容量(mL)420目盛(mL)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×68×194
  • アルミコート・スプレー 400mL EA920SW-3シリーズ エスコ

    アルミコート・スプレー 400mL EA920SW-3シリーズ

    エスコ
    33,000税込36,300
    1箱(12本)
    翌日出荷
    約99.5%の高純度アルミニウム顔料が含有されており、あらゆる金属の表面に対し高い腐食防止効果を発揮します。耐熱温度が最大800℃と非常に高いのが特長です。耐候性に優れており、希酸やアルカリ溶液への耐性もあります。屋内外で利用できます。吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
    仕様●内容量:400mL●可使時間:10分●硬化時間:4~6時間●使用温度範囲:5~35℃●表面仕上がり:ツヤ消し●耐熱温度:―50~800℃●入数:12本危険物の類別非危険物
  • 400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー(透明) エスコ

    400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー(透明)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA942EJ-31透明主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L特性防腐危険物の性状非水溶性
  • 400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー(ブラウン) エスコ

    400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー(ブラウン)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,430税込1,573
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA942EJ-32ブラウン主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L特性防腐危険物の性状非水溶性
  • ステンレスコート・スプレー(艶無)400mL EA920SW-4シリーズ エスコ

    ステンレスコート・スプレー(艶無)400mL EA920SW-4シリーズ

    エスコ
    36,900税込40,590
    1箱(12本)
    翌々日出荷
    吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
    仕様●内容量:400mL●可使時間:10分●硬化時間:4~6時間●使用温度範囲:5℃~35℃●表面仕上がり:ツヤ消し●耐熱温度:―50~300℃●入数:12本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2160mL危険物の性状非水溶性
  • ステンレスコート・スプレー(艶有)400mL EA920SW-5シリーズ エスコ

    ステンレスコート・スプレー(艶有)400mL EA920SW-5シリーズ

    エスコ
    31,600税込34,760
    1箱(12本)
    翌々日出荷
    屋内外で使用可能。つや有りタイプ。<使用用途> トラックの車体や貯蔵庫、パイプラインの金属部補修に、屋内・屋外の防錆、ステンレススチールの補修部の仕上処理。ステンレス材の表面補修に。
    仕様●内容量:400mL●使用温度範囲:-~35℃●耐熱温度:―50~300℃●色:メタリックブライト●硬化時間:約10時間●可使時間:10分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量960mL危険物の性状非水溶性
  • 防錆スプレー(超強力)400mL EA920SW-10シリーズ エスコ

    防錆スプレー(超強力)400mL EA920SW-10シリーズ

    エスコ
    38,400税込42,240
    1箱(12本)
    4日以内出荷
    顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。強力な腐食防止効果があります。手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。2000時間以上の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー! 屋外のフェンスや手すり等、腐食しやすい箇所の腐食防止に適しています。
    仕様●内容量:400mL●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:―50~300℃●色:チャコールグレー●入数:12本●<使用用途> スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分(例/溶接の継ぎ目、鉄束、角部分、ねじ及びナット等)危険物の類別非危険物
  • 400/600ml グリースポンプ エスコ

    400/600ml グリースポンプ

    エスコ
    6,010税込6,611
    1個
    翌日出荷
    エアーリリースバルブ付
    危険物の類別非危険物
  • 400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付 エスコ

    400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付

    エスコ
    6,500税込7,150
    1セット
    翌日出荷
    仕様●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付危険物の類別非危険物
  • 刷毛洗い液 エスコ

    刷毛洗い液

    エスコ(2件のレビュー)
    2,410税込2,651
    1本(400mL)
    6日以内出荷
    油性塗料(ラッカー系を除く)を塗った後の刷毛やローラーの洗浄液です。 ごく少量のこの洗い液で洗ったのち、水洗いできるので使用量がごくわずかで済みます。 水性塗料を使った後の刷毛の洗浄や固化防止にもお使いいただけます。
    用途ペイントうすめ液で薄める塗料を塗った後の刷毛の洗浄。 ローラー刷毛の洗浄。 こて刷毛の洗浄。 油絵具を使った後の筆の洗浄。 水性塗料を使った後の刷毛の洗浄と固化防止。成分有機溶剤、界面活性剤エスコ品番EA942C-2使用の目安40mm程度の刷毛の場合、約20mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
  • グリースポンプ (フレキシブルホース付き) エスコ

    グリースポンプ (フレキシブルホース付き)

    エスコ
    5,080税込5,588
    1セット
    4日以内出荷
    300mmフレキシブルホース付き。NLGI-1~2。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利です。充填ニップル、エアーリリースバルブ付き。1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。アルミダイキャスト製ヘッド。フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。適用グリース:カートリッジグリース(400ml)、手詰めグリース。
    容量(mL)500ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)69吐出量(g/ストローク)1筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0
  • 広口ポリ容器 エスコ

    広口ポリ容器

    エスコ(7件のレビュー)
    285税込314
    1個
    当日出荷
    フタはねじ式、中ブタなし。 フタの内側にソフトパッキン付
    材質(本体)ポリエチレン色(フタ)口形状広口耐熱温度(℃)80色(本体)クリア
  • エアー式グリースガン エスコ

    エアー式グリースガン

    エスコ(4件のレビュー)
    14,600税込16,060
    1個
    当日出荷
    蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
    仕様NLGI-1/2エスコ品番EA166SG-3B容量(mL)400タイプ連続吐出寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300使用圧力(MPa)0.59ノズル長(mm)170吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
  • ドラム缶用手廻しオイルポンプ エスコ

    ドラム缶用手廻しオイルポンプ

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    欠品中
    ボディ・チューブ・スポウ部はポリプロピレン。シール・ベーン部はPVDF。
    用途酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール用。全長(mm)1330質量(kg)2.7吐出量(mL/ストローク)400吐出口外径(Φmm)31
  • 持続性透明帯電防止ケース エスコ

    持続性透明帯電防止ケース

    エスコ
    900税込990
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • スプレーボトル エスコ

    スプレーボトル

    エスコ
    250税込275
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物