カテゴリ
- 科学研究・開発用品(14)
- 塗料(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 厨房用品(4)
- 制御機器(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 救急・衛生(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 作業工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- リビー(153)
- 東洋佐々木ガラス(147)
- 三商(79)
- アデリア(石塚硝子)(79)
- TKG(62)
- アズワン(58)
- スケーター(50)
- パール金属(46)
- EBM(江部松商事)(46)
- HARIO(42)
- マルケイ(国際化工)(37)
- 山崎実業(36)
- エステー(34)
- 花王(32)
- よこやま(31)
- タイガークラウン(29)
- ケニス(27)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(25)
- ブランドをもっと見る
「400ml」の検索結果

400ml アルミコート・スプレー
エスコ(4件のレビュー)¥2,810税込¥3,0911個当日出荷アルミニウム顔料(銀色)のコーティングスプレーです。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 アルミニウム顔料により、熱伝導性、腐食保護に優れます。 屋内外で利用できます。 高い防錆性能・摩耗防止効果。用途冷凍・空調機器の腐食防止に、パイプ・機械の保護にエスコ品番EA920SW-3使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~800可使時間(分)10硬化時間(時間)4~6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
400ml 床ワックス(フローリング用)
エスコ(1件のレビュー)¥700税込¥7701個当日出荷オレンジオイルを配合したクリーナー成分はスッキリ汚れを落とすだけでなく、さわやかな香りで快適にご使用いただけます。 二度拭きの必要がないので、とっても便利 スチレン系成分を使っていない処方です。成分合成樹脂、ワックス、オレンジオイル、除菌剤、水、光沢助剤エスコ品番EA922JB-3タイプ水性(樹脂系)液性弱アルカリ性使用の目安1m2に対して約12回噴射(約9mL)使用場所フローリング繰り返し・詰め替え対応
400ml ステンレスコート・スプレー
エスコ(1件のレビュー)¥3,140税込¥3,4541個当日出荷耐候性があります。摩耗防止効果。 吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。用途損傷したステンレス部品の補修にエスコ品番EA920SW-4使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)-50~300可使時間(分)10主な用途ステンレス硬化時間(時間)4~6危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L特性耐候表面仕上げツヤ消し危険物の性状非水溶性
400ml PET容器(12個)
エスコ¥2,980税込¥3,2781個翌日出荷仕様ふたはねじ式エスコ品番EA508AJ-115材質PET容量(mL)400質量(g)35寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×184![[EA922KD-9,9A用] 400ml スプレー容器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504676-170510-02.jpg)
[EA922KD-9,9A用] 400ml スプレー容器
エスコ(2件のレビュー)¥210税込¥2311個当日出荷EA922KD-9、9Aの専用詰替えスプレー容器。逆さでもスプレーできます。エスコ品番EA115MA-26容量(mL)400危険物の類別非危険物
400ml 道路線引用スプレー(黄)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個当日出荷アクリル樹脂塗料、中線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942CA-9色黄主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60危険等級Ⅱ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)2.2~2.5(約5cm幅で45~50m)危険物の性状非水溶性
400ml 道路線引スプレー(白/6本)
エスコ¥10,100税込¥11,1101個当日出荷アクリル樹脂塗料、太線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942CA-5B色白主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60危険等級Ⅱ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.08L特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)1.3~1.8(約9cm幅で15~20m)危険物の性状非水溶性
87x68x189mm/400ml ポリ容器(目盛付)
エスコ¥345税込¥3801個当日出荷目盛り付き。粘度の高い液体などにも便利な広口タイプ。エスコ品番EA508AD-23材質ポリエチレン容量(mL)400目盛(mL)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×68×189
400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー(透明)
エスコ¥1,430税込¥1,5731個欠品中エスコ品番EA942EJ-31色透明主な用途木危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L特性防腐危険物の性状非水溶性
82x68x194mm/400ml ポリ容器(目盛付)
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷キャップ止め付。目盛り付き。 注ぎ口の小さな細口タイプ。エスコ品番EA508AD-13材質ポリエチレン容量(mL)420目盛(mL)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×68×194
400ml 建物木部用防腐・防蟻剤スプレー(ブラウン)
エスコ(1件のレビュー)¥1,430税込¥1,5731個翌々日出荷エスコ品番EA942EJ-32色ブラウン主な用途木危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L特性防腐危険物の性状非水溶性
刷毛洗い液
エスコ(2件のレビュー)¥2,410税込¥2,6511本(400mL)6日以内出荷油性塗料(ラッカー系を除く)を塗った後の刷毛やローラーの洗浄液です。 ごく少量のこの洗い液で洗ったのち、水洗いできるので使用量がごくわずかで済みます。 水性塗料を使った後の刷毛の洗浄や固化防止にもお使いいただけます。用途ペイントうすめ液で薄める塗料を塗った後の刷毛の洗浄。 ローラー刷毛の洗浄。 こて刷毛の洗浄。 油絵具を使った後の筆の洗浄。 水性塗料を使った後の刷毛の洗浄と固化防止。成分有機溶剤、界面活性剤エスコ品番EA942C-2使用の目安40mm程度の刷毛の場合、約20mL危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
エアー式グリースガン
エスコ(4件のレビュー)¥14,600税込¥16,0601個当日出荷蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。仕様NLGI-1/2エスコ品番EA166SG-3B容量(mL)400タイプ連続吐出寸法(直径Φ×高さH)(mm)【筒】60×300使用圧力(MPa)0.59ノズル長(mm)170吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
ドラム缶用手廻しオイルポンプ
エスコ¥16,200税込¥17,8201個欠品中ボディ・チューブ・スポウ部はポリプロピレン。シール・ベーン部はPVDF。用途酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール用。全長(mm)1330質量(kg)2.7吐出量(mL/ストローク)400吐出口外径(Φmm)31
Φ77x98mm/310ml 広口ポリ容器
エスコ¥390税込¥4291個当日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-34材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)310高さ(mm)98内径(Φmm)【ふた】73胴径(Φmm)77
300ml 計量カップ(ステンレス製)
エスコ¥1,820税込¥2,0021個当日出荷オイル等の計量にご使用下さい。仕様目盛付エスコ品番EA991KS-0.4材質ステンレス(18-8)容量(mL)300質量(g)約113寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×80
350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・ポリエチレン製)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個当日出荷エスコ品番EA990A-33材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:PVC寸法(mm)【ボトル】直径75×110容量(mL)350質量(g)140全高(mm)135(ノズル含まず)ノズル長(mm)210ノズルフレキシブル危険物の類別非危険物
40x40x100mm L型連結金具(スチール製)
エスコ¥400税込¥4401個当日出荷エスコ品番EA951EA-351A幅(mm)40×40厚さ(mm)2寸法(mm)【穴】7×29.5全長(mm)100質量(g)約119.4穴数4取付ねじなし
アイスバッグ
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷水と氷ですぐ冷却できます。休憩時のアイシングや保冷剤の代わりに。材質キャップ:ポリスチレン・シリコンパッキン 注水口:ポリスチレン・アルミ 生地:ポリエステル(裏地PVCコーティング)色ブルー
スプレーボトル(連続噴霧)
エスコ(1件のレビュー)¥705税込¥7761個翌日出荷連続噴霧。ミストが止まる前にレバーを引けばさらに長く出ます。霧が細かくムラなく噴霧。広範囲に噴霧できるので手の疲れを軽減。今までにない霧の柔らかさです。1回のトリガー操作で霧が長く出ます。材質ノズル:PP、容器:PET樹脂容量(mL)350質量(g)95サイズ(mm)105×55×250(H)危険物の類別非危険物
350ml ポンプオイラー(フレキシブルノズル・スチール製)
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷フレキシブルノズル付属。 上向きにでも油がさせます。付属品ノズル、フレキシブルノズルエスコ品番EA990A-3材質本体:スチール、ポンプ部:真鍮、ノズル:アルミニウム、フレキシブルノズル:PVC容量(mL)350質量(g)260寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×110ノズル長(mm)135、【フレキシブルノズル】210危険物の類別非危険物ノズル径(Φmm)【フレキシブルノズル】7
84x102mm/360ml コップ(プラスティック製/50個)
エスコ(1件のレビュー)¥815税込¥8971個翌日出荷エスコ品番EA508AZ-26材質プラスチック容量(mL)360質量(g)9.6寸法(直径Φ×高さH)(mm)84×102
ドラム缶用手押しオイルポンプ
エスコ¥25,300税込¥27,8301個翌日出荷SAE50まで。吸入パイプの長さは355~955mmに調整可能です。吐出パイプ付。適合ディーゼル油、灯油、グリセリン、不凍液材質本体:ABS樹脂・ポリアミド ホース:NBR全長(mm)1160質量(g)1240吐出量(mL/ストローク)400ホース長さ(mm)1500ねじサイズカップリング:G2”オス![ポンプオイラー[プラスチック製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48162268-231025-02.jpg)
ポンプオイラー[プラスチック製]
エスコ¥3,710税込¥4,0811個翌日出荷材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:ステンレス鋼ノズル外径(Φmm)6.04(先端:4.59)吐出量(mL/ストローク)1危険物の類別非危険物
エアー式グリースガン
エスコ¥7,960税込¥8,7561個翌日出荷NLGI-1~2。シングルショットタイプ。トリガーを押す度に、グリースを吐出します(吐出量0.9g/ワンプッシュ)。工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適です。エスコ品番EA166DG-11容量(mL)500使用圧力(MPa)0.3~0.8吐出量0.9(g/トリガー)ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285比率【圧力】40:1適合グリースカートリッジグリース(400ml):EA991C-7~10 手詰めグリースノズルねじ径M10×1エア取入口1/4”-18 NPT適合コンプレッサー28.3L/min 0.6MPa
80x80x60mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)
エスコ¥2,120税込¥2,3321個翌日出荷仕様ふた付エスコ品番EA508SC-41材質ステンレス(18-8)容量(mL)400内寸(mm)80×80×60(H)
300ml ポリプロピレン製カップ(10個)
エスコ¥765税込¥8421個翌日出荷射出成形による透明度の良いカップ。エスコ品番EA991KW-3材質ポリプロピレン寸法(mm)70×99容量(mL)3001目盛(mL)50
Φ74x102mm/0.30L 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥2,730税込¥3,0031個翌日出荷仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付エスコ品番EA508AK-5B材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン容量(mL)300高さ(mm)102内径(Φmm)58胴径(Φmm)74










![[EA922KD-9,9A用] 400ml スプレー容器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504676-170510-02.jpg)
























![ポンプオイラー[プラスチック製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48162268-231025-02.jpg)




![玉しゃくし[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50793846-180226-02.jpg)