カテゴリ

  • 電気材料(232)
  • 配管・水廻り設備部材(227)
  • 機構部品(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 制御機器(45)
  • 空調・照明・電設資材(45)
  • 物流用品(36)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • 作業工具(34)
  • 安全保護具(23)
  • 縫製用品(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 建築金物(16)
  • 研磨材(16)
  • 測定用品(13)
  • 家電(12)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 農具(6)
  • 電動工具(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(84)
  • SMC(17,819)
  • MAZDA(マツダ)(3,281)
  • トヨタ(1,876)
  • ホンダ(1,520)
  • ニッサン(1,461)
  • コガネイ(932)
  • RS PRO(905)
  • Panasonic(パナソニック)(836)
  • BIGM(丸山製作所)(638)
  • KITZ(キッツ)(563)
  • ミツビシ(375)
  • スバル(313)
  • Lumberg Automation(292)
  • 東洋バルヴ(277)
  • SAMTEC(264)
  • ベン(253)
  • 岩崎製作所(252)
  • 桑名金属工業(232)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40a」の検索結果

995件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 40A吊バンド(VP管用/ステンレス製) エスコ

    40A吊バンド(VP管用/ステンレス製)

    エスコ
    459税込505
    1個
    当日出荷
    提灯式吊バンド
    用途VP管用材質SUS304呼び径(A)40奥行(mm)26適合管外径(Φmm)48
  • 40A サドルバンド(10個) エスコ

    40A サドルバンド(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440BA-40R呼び径40A(径称)適合管外径(Φmm)48.6
  • 40A吊バンド(鋼管用/防振) エスコ

    40A吊バンド(鋼管用/防振)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    用途SGP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)40仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)48.6
  • 40A ガス配管用バンド(10個) エスコ

    40A ガス配管用バンド(10個)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AV-40
  • 40A 蒸気用ユニオンパッキン エスコ

    40A 蒸気用ユニオンパッキン

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)40エスコ品番EA351DL-40
  • 40A [ステンレス製] 共 栓 エスコ

    40A [ステンレス製] 共 栓

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    当日出荷
    ねじ径PF1・1/2エスコ品番EA468DC-1材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト高さ(mm)30.5材質(本体)SUS304呼び径40A外径(Φmm)63
  • 40A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ

    40A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AH-40S
  • 40A サドルバンド(ステンレス製/10個) エスコ

    40A サドルバンド(ステンレス製/10個)

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440BA-40S
  • 40A (VU管用)目 皿 エスコ

    40A (VU管用)目 皿

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468DH-1
  • 共栓 40A/G1・1/2" エスコ

    共栓 40A/G1・1/2"

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    当日出荷
    材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト高さ(mm)38材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径G1-1/2×11-1/2T外径(Φmm)73摺合せ73呼び径(A)40
  • 40A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ

    40A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)

    エスコ
    405税込446
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系
  • 40A [VP・VU管用]目 皿 エスコ

    40A [VP・VU管用]目 皿

    エスコ
    2,670税込2,937
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468DH-31
  • 40A 片サドル(スチール製/10個) エスコ

    40A 片サドル(スチール製/10個)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BA-40K
  • 40A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ

    40A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)

    エスコ
    20,500税込22,550
    1個
    当日出荷
    呼び径(A)40Aエスコ品番EA469BA-40材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)3.5長さ(m)2
  • 40A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    40A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    179税込197
    1個
    当日出荷
    呼び径(A)40エスコ品番EA351CL-40厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
  • 40A [VP・VU管用]吸気目皿 エスコ

    40A [VP・VU管用]吸気目皿

    エスコ
    1,880税込2,068
    1個
    翌日出荷
    材質本体:PVC、アミ:サラン呼び径VP:40、VU:44外径(Φmm)48
  • 40A吊バンド(VP管用/10個) エスコ

    40A吊バンド(VP管用/10個)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1セット(10個)
    翌日出荷
    提灯式吊バンド
    用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)40奥行(mm)26適合管外径(Φmm)48
  • 40A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製) エスコ

    40A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷
    仕様等価管長:0.9m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
  • 40A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    40A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    950税込1,045
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径40A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 40A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    40A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    1,720税込1,892
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径40A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 40A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    40A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径40A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 40A/3.0mm 内フランジパッキン(5K) エスコ

    40A/3.0mm 内フランジパッキン(5K)

    エスコ
    350税込385
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)-100~183呼び径40A呼び圧力5K
  • 40A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    40A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 40A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K) エスコ

    40A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/5K)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 40A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K) エスコ

    40A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)

    エスコ
    420税込462
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 40A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    40A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    605税込666
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)40エスコ品番EA351CN-40厚さ(mm)3呼び圧力10K
  • 40A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    40A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    515税込567
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)40エスコ品番EA351CM-40
  • 40A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    40A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    660税込726
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 40A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    40A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    440税込484
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 40A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    40A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1枚
    当日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 40A [VP・VU管用]防虫目皿(山形) エスコ

    40A [VP・VU管用]防虫目皿(山形)

    エスコ
    7,700税込8,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468DE-21
  • 40A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K エスコ

    40A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K

    エスコ
    790税込869
    1枚
    当日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 直管式アダプターセット(本体側/40A) エスコ

    直管式アダプターセット(本体側/40A)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    直管式。
    セット内容平パッキン、本体アダプター、三角リング、ユニオンナット材質パッキン:天然ゴム、アダプター:ポリプロピレン、三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン呼び40A(本体側)
  • 40A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ

    40A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器

    エスコ
    9,660税込10,626
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-2
  • 40A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    40A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 40A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ

    40A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K

    エスコ
    475税込523
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 40A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K) エスコ

    40A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)

    エスコ
    575税込633
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 40A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K エスコ

    40A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K

    エスコ
    845税込930
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • [JIS10K] 40A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ

    [JIS10K] 40A/1.6mm 全面フランジパッキン

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)40エスコ品番EA351DJ-40厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び圧力10K
  • 40A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ

    40A吊バンド(鋼管用/10個)

    エスコ
    770税込847
    1個
    4日以内出荷
    蝶番式吊バンド
    用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)40奥行(mm)26適合管外径(Φmm)48.6
...