カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(128)
- 配管・水廻り設備部材(99)
- 農具(49)
- 機構部品(48)
- 物流用品(46)
- 制御機器(31)
- 作業工具(30)
- メカニカル部品(23)
- 安全保護具(22)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 建築金物(8)
- 家電(8)
- 電気材料(7)
- 事務用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 切削工具(4)
- 研磨材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- テープ(2)
- 測定用品(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(26)
- BIGM(丸山製作所)(460)
- CKD(301)
- IKO(日本トムソン)(374)
- KANA(片山チエン)(917)
- MAZDA(マツダ)(2,021)
- SMC(16,275)
- YAMAHA(ヤマハ)(167)
- イマオコーポレーション(249)
- コガネイ(936)
- スズキ(224)
- スバル(287)
- ダイハツ(411)
- トヨタ(3,186)
- ニッサン(419)
- ホンダ(903)
- 三木プーリ(777)
- 大阪魂(175)
- 岩田製作所(233)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「40b」の検索結果
特価

VP管用吊りバンド (ステンレス)
エスコ¥560~税込¥616~1個当日出荷ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0種類吊りバンド寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
マスキングテープ (車輌用)
エスコ(1件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771巻(3巻)翌日出荷車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/18mm)71粘着力(N/18mm)3.4巻戻し力(N/18mm)6.3![[ステンレス製]裁ちばさみ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49923073-180219-02.jpg)
[ステンレス製]裁ちばさみ
エスコ¥2,100税込¥2,3101個欠品中刃部に20mmギザ刃付で、薄い布も逃さずにカットします。キャップ付で、安全に収納可能です。日本製。エスコ品番EA540B-30質量(g)119刃長(mm)85本体寸法(mm)210×78×18(H)板厚(mm)3材質(キャップ)ABS樹脂材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)ガラス繊維入りポリプロピレン樹脂
ステンレス管用ユーボルト
エスコ¥285~税込¥314~1個当日出荷から4日以内出荷最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100![[ステンレス製]ゴム用はさみ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48564917-231110-02.jpg)
[ステンレス製]ゴム用はさみ
エスコ¥1,150税込¥1,2651本欠品中反り刃。ゴム厚2.0mmまで使用可能。バネの力で楽に使用できます。全長(mm)143質量(g)35刃長(mm)50刃厚(mm)2材質(刃)ステンレススチール
175mm はさみ・粘着テープ用(フッ素コート)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷仕様フッ素コートエスコ品番EA540B-25材質ステンレス全長(mm)175刃長(mm)90刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応
はさみ・ゴム用(曲刃/ステンレス製)
エスコ¥1,000税込¥1,1001本当日出荷曲刃 小型タイプのゴム切りはさみ 全長、刃渡り共に取り回しやすいサイズです。仕様●全長:120mm●刃長:25mm●刃:ステンレス刃物鋼
L型プラグ (丸型ケーブル用)
エスコ¥370税込¥4071個翌々日出荷L形プラグ。RoHS対応品。定格容量15A 125Vコード丸形用適合電線CTF 0.75~2Vサイズ(mm)38×40×21RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ
エスコ¥190~税込¥209~1個当日出荷から3日以内出荷浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
剪定はさみ
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷バイパス型。太い茎をカットするためのノッチ付きブレード。強くて軽量なアルミのハンドル。ハンドルにはショックアブソーバー付で切断時の衝撃や負担を吸収し軽減します。チタンコーティングされたブレードにより強度が向上し、滑らかな切断と錆びにくさを実現します。下刃は樹液溝付きで、樹液が溜まって刃同士がくっつくのを防ぐために、刃から樹液を遠ざける (移動させる) ように設計されています。全長(mm)203質量(g)250刃長(mm)20切断能力(mm)Φ20材質(柄部)アルミ材質(刃)チタン
130kg ウインチ用取付アーム
エスコ¥54,200税込¥59,6201個当日出荷適合機種EA840B-31A、EA840B-130B、EA840BC-60、EA840BC-130全長(mm)656質量(kg)7.9高さ(mm)220耐荷重(kg)130以下使用可能支柱径(mm)40~50
1/4インチ 中圧用ステンレスオネジソケット
エスコ¥3,300税込¥3,6301個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140BG-2材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)7.4取付ねじ1/4inchPT最大締付トルク140材質(ゴム)ニトリルゴム![[EA840BH-6用]400kgキット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152608-231025-02.jpg)
[EA840BH-6用]400kgキット
エスコ¥7,740税込¥8,5141セット翌日出荷EA840BH-6の水平牽引能力を400kgにすることができます(揚程は半分に落ちます)。400kg対応キット。用途EA840BH-6用。材質鉄フック口開き(mm)23
鋼管用吊りバンド (ステンレス)
エスコ(1件のレビュー)¥1,030~税込¥1,133~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25種類吊りバンド寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
鋼管用防振Uバンド プレート付 EA440Bシリーズ
エスコ¥995~税込¥1,095~1個翌日出荷から4日以内出荷10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。材質スチール (電気亜鉛メッキ)
単管クランプ (EA840BH用)
エスコ¥5,920税込¥6,5121個翌日出荷仕様クランプ部首振角度:300°適合単管サイズ:42.7~48.6mm質量(kg)1.3使用荷重(kg)350(2個当り)![鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70370434-251023-02.jpg)
鋼管用Uボルト[ステンレス]
エスコ¥1,340~税込¥1,474~1個(2個)ほか翌日出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。材質ステンレス(SUS304)ねじ径W3/8”
AC100V/200kg 電動ウィンチ
エスコ¥89,400税込¥98,3401台翌日出荷オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。仕様●水平牽引能力:200kg●巻取速度:12m/分●使用ワイヤー:Φ5mm×10m●電源:単相100V●サイズ:388×180×245(H)mm●電源コード長:出力側/3m コントローラー側/3m●重量:15kg●モーター:500W●連続使用時間:5分●屋内専用
...


















![[ステンレス製]裁ちばさみ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49923073-180219-02.jpg)


![[ステンレス製]ゴム用はさみ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48564917-231110-02.jpg)















![[EA840BH-6用]400kgキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48152608-231025-02.jpg)



![鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70370434-251023-02.jpg)