カテゴリ
- 作業工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 安全標識(2)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- Igus(イグス)(405)
- AMPHENOL(34)
- SMC(31)
- LAMP(スガツネ工業)(25)
- RS PRO(21)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- アーテック[学校教材・教育玩具](12)
- コーセル(10)
- サンコー(三甲)(10)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- VISHAY(7)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- TOTO(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- Autobahn(6)
- 三菱マテリアル(5)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(4)
- ブランドをもっと見る
「41型」の検索結果

36x41mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)
エスコ¥24,700税込¥27,1701個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅寸法(mm)36×41全長(mm)350質量(g)810
41x46mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)
エスコ¥32,600税込¥35,8601個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅寸法(mm)41×46全長(mm)380質量(g)955![交換球 除菌/電球型蛍光灯 [EA815LB-41用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26452425-230518-02.jpg)
交換球 除菌/電球型蛍光灯 [EA815LB-41用]
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷点灯するだけで除菌が出来る、除菌ランプです。材質樹脂消費電力(W)【CCFL蛍光ランプ】11口金E26全光束(Lm)650色温度(K)6000寿命30000時間演色指数(Ra)85
1"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー
エスコ¥7,950税込¥8,7451個翌日出荷アウターナット・インナーナット兼用 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応 ピン・リング付 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-3217TP●サイズ(hex×sq):41×19mm●外径(mm):50●全長(mm):85●差込角:1"●サイズ(mm):S1/41、S2/19、D1/58、D2/50、H/14、L/85、l/55●重量(g):890●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
AC100V/6.7W/E11 電球/ハロゲン EA758XKシリーズ
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷ダウンライトや間接照明などにおすすめです。省エネ、長寿命のLED電球、スポット照明にオススメ、<お買い求めの前に>以下の器具には絶対に使用しないでください。調光機能のついた電球器具や回路〔調光/電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)リモコンのついた電球器具誘導灯・非常用照明器具水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個
エスコ¥535税込¥5891箱(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114
3/4"DR/20点 ソケットレンチセット(ノンスパーキング)
エスコ¥336,700税込¥370,3701個翌日出荷セット内容〈セット点数〉:20点〈セット内容〉:ソケット(12角):21・22・23・24・26・27・28・29・30・31・32・34・36・38・41・46・50mm、ラチェットハンドル:320mm、エクステンションバー:200mm、T型スライドハンドル:400mm材質アルミニウム青銅ケース寸法(mm)435×320×105差込角(sq.)3/4"
240mm 剪定鋸 替刃 EA599RB-41用
エスコ¥1,920税込¥2,1121個翌日出荷仕様●メーカー:玉鳥産業(RAZORSAW)●型番:R744●材質:刃/SK材●刃長:240mm●入数:1枚●EA599RB-41用替刃
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ
エスコ¥1,540税込¥1,6941本翌日出荷から翌々日出荷インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。![[EA954JD-1~-33・FD-41~52用]仕切板 EA954JDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05061905-241204-02.jpg)
[EA954JD-1~-33・FD-41~52用]仕切板 EA954JDシリーズ
エスコ¥810税込¥8911ケース翌日出荷※本製品は仕切板のみです。仕切り板を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
墨つぼ 21m EA581DAシリーズ
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。自動で開くポップアップ式蓋、墨付けが楽に行えます仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM21-R●糸太さ:0.6mm●糸長さ:21m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:240×85×41mm●重量:200g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:30ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、71~73(別売)
3倍尺(アルミ製) EA720FAシリーズ
エスコ¥9,360税込¥10,2961個4日以内出荷。注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます。読み取り線が移動しない1方向スライド式です。文字が大きくフラットなクリア目盛です。ねじ式で確実に固定できます仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-41S●最大:4110mm(13尺5寸)●最小:1445mm(4尺8寸)●重量(g):970●目盛:尺相当目盛表示●仕様:4.1m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)











![交換球 除菌/電球型蛍光灯 [EA815LB-41用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26452425-230518-02.jpg)









![[EA954JD-1~-33・FD-41~52用]仕切板 EA954JDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05061905-241204-02.jpg)