カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(35)
  • 機構部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ハンマーキャスター(16)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • 栃木屋(2)
  • BIGM(丸山製作所)(207)
  • 三洋スーパースタンド(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • SMC(1)
  • 日東工業(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
ねじの呼び
  • M3.8(1)
  • M4(23)
  • M4.1(1)
  • M8(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「415ea」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA928DE-11用] 415x150mm 替モップ(青) エスコ[EA928DE-11用] 415x150mm 替モップ(青)エスコ
3,100税込3,410
1枚
翌日出荷
材質混綿糸:ポリエステル・綿・アクリル、マイクロファイバー:ポリエステル・ナイロン寸法(mm)460×150アズワン品番65-2249-42繰り返し・詰め替え対応
[EA928DE-15用] 415x150mm 替モップ(赤) エスコ[EA928DE-15用] 415x150mm 替モップ(赤)エスコ
3,000税込3,300
1枚
翌日出荷
材質混綿糸:ポリエステル・綿・アクリル、マイクロファイバー:ポリエステル・ナイロン寸法(mm)460×150アズワン品番65-2249-46繰り返し・詰め替え対応
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)エスコ(5件のレビュー)
240税込264
1袋(12本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)エスコ(8件のレビュー)
200税込220
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじ穴の形状六角穴
フランジボタン(ステンレス) エスコフランジボタン(ステンレス)エスコ(11件のレビュー)
310税込341
1袋(8本)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス仕様並目ねじ
M4 x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/11本) エスコM4 x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/11本)エスコ
250税込275
1セット(11本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)15頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-415ピッチ(mm)0.7
フランジボタンキャップボルト(鉄) エスコフランジボタンキャップボルト(鉄)エスコ(5件のレビュー)
330税込363
1袋(20本)
当日出荷から翌日出荷
材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじ
M4 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/35本) エスコM4 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/35本)エスコ
250税込275
1パック(35本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)15頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-415関連資料仕様(0.14MB)
M4 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/14本) エスコM4 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/14本)エスコ
250税込275
1パック(14本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)15頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-415
M4x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本) エスコM4x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)エスコ(1件のレビュー)
220税込242
1パック(16本)
欠品中
エスコ品番EA949TF-415頭部形状皿頭
結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個 エスコ結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個エスコ
11,700税込12,870
1箱(100個)
翌日出荷
EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。ファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。適用穴サイズは3mmです。
仕様●サイズ(mm):Φ10.2×6.5×10.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用メネジ:M3●用途:電気・電子機器、産業・工作機械、建設機械、配電盤内のケーブル固定など●取付板厚:1.5~3.0mm●取付穴径:Φ3mm●入数:100個●サイズ:A/10.2mm、B/4.0mm、ΦC/13.0mm、D/4.2mm、E/8.3mm、F/6.5mmアズワン品番65-9259-98
M4x15mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本) エスコM4x15mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)エスコ(1件のレビュー)
240税込264
1パック(16本)
当日出荷
頭部形状ナベ頭エスコ品番EA949TE-415
M4x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM4x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ
220税込242
1パック(12本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-415
M 4x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコM 4x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1袋(6個)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)15材質スチールエスコ品番EA949LF-415
結束バンド用ベース 導電性/100個 エスコ結束バンド用ベース 導電性/100個エスコ
11,500税込12,650
1箱(100個)
翌日出荷
EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴などにビス止めする結束バンド用のベースです。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着防止とESD対策に効果的です。ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。固定するビスはM4をご使用ください。(別売)
仕様●サイズ(mm):20.8×10.4×5.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●用途:クリーンルーム、医療機器、導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●入数:100個●サイズ:ΦD/4.4mm、A/20.8mm、B/10.4mm、C/5.2mm、E/1.7mm、H/5.2mmアズワン品番65-9259-97
テーブルクロス (PVC製) エスコテーブルクロス (PVC製)エスコ
4,110税込4,521
1枚
翌日出荷
汚れが簡単に落とせるポリ塩化ビニル製のテーブルクロス。
材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.15
[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス)エスコ
750税込825特価
1袋(8本)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
650x605x1200mm パソコンデスク エスコ650x605x1200mm パソコンデスクエスコ
34,400税込37,840
1台
当日出荷
仕様パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。キーボードスライダー付で、キーボードを使用しないときは収納して省スペース化できます。下棚は取り付け位置を変更できます。上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。付属品キーボードスライダー材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・上棚・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2型番RAC-EC74寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×605×1200アズワン品番64-2289-43
六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製) エスコ六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
725税込798
1袋(18本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
M4x15mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本) エスコM4x15mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
595税込655
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-415A材質チタン長さ(mm)15ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4 x15mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/13本) エスコM4 x15mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/13本)エスコ
250税込275
1パック(13本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)15頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-415
M8x55mm 雄ねじノブ エスコM8x55mm 雄ねじノブエスコ
485税込534
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×55、D:40、H:27、d:17
M 4x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個) エスコM 4x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)エスコ
395税込435
1袋(2個)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)15材質ステンレスエスコ品番EA949HF-415
発泡ポリエチレンフォーム エスコ発泡ポリエチレンフォームエスコ
6,600税込7,260
1組(4枚)
翌日出荷から11日以内出荷
入数:4枚。
材質ポリエチレン低発泡体寸法(m)0.5×1発泡倍率約25倍
15mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個) エスコ15mm 軸用スナップリング(ステンレス製/10個)エスコ
790税込869
1袋(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA949PA-415
M4 x15 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコM4 x15 [高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ
365税込402
1個
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949DJ-415ねじの呼びM8
M4 x15mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/10本) エスコM4 x15mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/10本)エスコ
250税込275
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)15頭部形状丸皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949ND-415
M4 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/30本) エスコM4 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/30本)エスコ
250税込275
1パック(30本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)15頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-415
ポリチューブ エスコポリチューブエスコ
3,300税込3,630
1巻
翌日出荷
換気用。仮排水用の簡易ホース。梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。長尺品の包装にも使用可能。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.06
M4x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM4x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
220税込242
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM4×15mm穴の形状六角穴
M4x15mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM4x15mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
640税込704
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)15頭部形状皿頭材質チタンエスコ品番EA949NZ-415A
M4 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/25本) エスコM4 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/25本)エスコ
310税込341
1パック(25本)
翌日出荷
表面処理3価クロメートエスコ品番EA949NG-415長さ(mm)15ねじ径M4頭部形状鍋頭
六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ六角頭全ねじボルト (ユニクロ)エスコ
175税込193
1袋(8本)
翌日出荷
入数:8本。並目ねじ。全ねじ。
材質鉄 (ユニクロメッキ)強度区分4.8
小皿頭小ねじ (ステンレス製) エスコ小皿頭小ねじ (ステンレス製)エスコ
175税込193
1袋(8本)
翌日出荷
入数:8本。全ねじ。(+)小皿頭。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS XM-7)
[透明]ポリ袋 エスコ[透明]ポリ袋エスコ
530税込583
1袋(100枚)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
透明袋。
材質LDPE厚さ(mm)0.03透明
M4x15mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM4x15mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
375税込413
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)0.7頭部対辺(mm)7入数1個ねじサイズM4×15
151x 3.5mm 結束バンド(導電性/100本) エスコ151x 3.5mm 結束バンド(導電性/100本)エスコ
7,050税込7,755
1パック(100本)
翌日出荷
仕様クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置などに通常のポリプロピレンやナイロン66製品と比べ、静電気の帯電を抑制します。チリや埃の付着を防止し、ESD対策に効果を発揮します。材質ポリプロピレン(導電性)幅(mm)3.5厚さ(mm)1.2全長(mm)151使用温度範囲(℃)-40~85型番T40S-NC最大径(Φmm)37入数100本
150x150x32mm ワイド金折(スチール製) エスコ150x150x32mm ワイド金折(スチール製)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EE-415
4.1x 40mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 8本) エスコ4.1x 40mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/ 8本)エスコ
460税込506
1パック(8本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.1材質ステンレスエスコ品番EA949ED-415
M3.8x25mm 皿頭木ねじ(真鍮製/8本) エスコM3.8x25mm 皿頭木ねじ(真鍮製/8本)エスコ
395税込435
1パック(8本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.8材質真鍮エスコ品番EA949EJ-415
関連キーワード
ma415特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ma415