カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ハンマーキャスター(16)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • YAMAHA(ヤマハ)(32)
  • SMC(31)
  • ホンダ(29)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • TRUSCO(12)
  • ミドリ安全(12)
  • CKD(11)
  • ニッサン(9)
  • RS PRO(9)
  • 福井クラフト(8)
  • NTN(エヌティーエヌ)(7)
  • スリーピース(7)
  • コーセル(6)
  • ウッドプラスチックテクノロジー(6)
  • DAIWA(ダイワ)(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「415g」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
250- 865mm カメラ/スマホ用三脚 エスコ250- 865mm カメラ/スマホ用三脚エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
縮めれば携帯に便利なサイズに、伸ばせば撮影に便利なサイズになります。パン棒を緩め、直感的に角度調整を行うことが出来ます。また、カメラを縦向きに固定することも出来ます。ローアングル機能搭載通常よりも低い位置で機材を固定することが出来ます。より安定した設置が可能となります。脚の先端部分はゴム製となっており、滑り止め効果が期待できます。
仕様●段数:8●サイズ(mm):伸長/865、縮長/250、ローアングル時/164●重量(g):415g●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●スマートフォン対応サイズ:56~85mm●付属品:スマートフォンホルダー、ケースアズワン品番65-3889-77
160x 68x448mm 小動物防除器 エスコ160x 68x448mm 小動物防除器エスコ
5,560税込6,116
1台
翌日出荷
付属の充電池は試供用です。既に消耗されており早めに新品電池へお取替えをお願い致します。忌避動物に対して超音波、センサーを設置環境や感知距離に合わせて自由に選べるダイヤル式忌避動物が嫌がる超音波をスピーカーから威嚇発音し、LEDフラッシュで脅かします。ソーラー発電仕様でランニングコストが低い立体的に忌避範囲が広がるスタンド式(スタンド無しでも忌避設置ができます。)
仕様●電源:ソーラーパネル発電ニッケル水素充電池単3型1.2V(800mAh)×4本●材質:ABS樹脂、他●サイズ:68×160×448mm(スタンド含む)設置高さ:300mm●重量:415g(充電池含む)●感知方式:赤外線センサー●音圧:最大110dB(0.1m14kHz)●超音波:14~25kHz(5段階調節)アズワン品番65-3900-01
ショートサイズ熔接器 エスコショートサイズ熔接器エスコ(1件のレビュー)
25,900税込28,490
1個
翌日出荷から翌々日出荷
熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
2.0-5.0mm 6本組 平行ピンポンチ エスコ2.0-5.0mm 6本組 平行ピンポンチエスコ
4,910税込5,401
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容>:6本組EA572DL-2(先端径:2mm)EA572DL-2.5(先端径:2.5mm)EA572DL-3(先端径:3mm)EA572DL-3.5(先端径:3.5mm)EA572DL-4(先端径:4mm)EA572DL-5(先端径:5mm)材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)10全長(mm)150アズワン品番65-2145-03全質量(g)約415
3倍尺(アルミ製) EA720FAシリーズ エスコ3倍尺(アルミ製) EA720FAシリーズエスコ
5,250税込5,775
1個
翌日出荷
注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます読み取り線が移動しない1方向スライド式です文字が大きくフラットなクリア目盛ですねじ式で確実に固定できます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-10S●最大:1010mm(3尺3寸)●最小:415mm(1尺4寸)●重量(g):280●目盛:尺相当目盛表示●仕様:1m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)アズワン品番65-9272-90
3/4"DRx1・1/2" ソケット エスコ3/4"DRx1・1/2" ソケットエスコ
7,370税込8,107
1個
8日以内出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):36.8ソケット部外径(d1:mm):52質量(g)415全長L(mm)64外径(Φmm)52寸法t1(mm)30寸法t2(mm)36.8差込角(sq.)3/4アズワン品番64-2243-41外径d2(Φmm)40.5対辺(inch)1.1/2
アイスベスト(防虫加工) エスコアイスベスト(防虫加工)エスコ
4,800税込5,280
1着
8日以内出荷
草刈り・軽作業時の暑さ対策に 首・両脇・背中を冷やします。 肩パッドの生地の厚みを増やすことにより肩への負担が軽減。 肩パッド生地に防虫効果が期待できるビットレッチ生地を採用。 保冷剤は食品添加物タイプのゲル化剤を使用し、人体にも環境にも優しい物質です。焼却処分可能です。 防虫加工「ビットレッチ(R)」加工布を使用したソフト肩パッド
仕様●サイズ:フリー●肩幅:約340mm●着丈:約415mm●重量(g):725●材質:ポリエステル●カラー:紺●保冷時間:両脇・背中:2~3時間程度首元:1~1時間半程度●専用保冷剤:首元用:4連保冷剤×1腰用:2連保冷剤×1脇用:保冷剤×2アズワン品番65-2241-14関連資料チラシ(0.4MB)