カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • トヨタ(77)
  • SMC(60)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • MAZDA(マツダ)(46)
  • YAMAHA(ヤマハ)(44)
  • ニッサン(43)
  • CKD(25)
  • モートーン(16)
  • 岩田製作所(14)
  • LEPLUS NEXT(8)
  • コクヨ(7)
  • 渡辺電機工業(7)
  • NAKATAKI(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ミヤコ自動車(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「41b3」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速切断機 エスコ高速切断機エスコ
32,000税込35,200
1台
当日出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適 クイックバイス機構付き 切込深さの調整が可能なストッパボルト付き 砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き ストッパボルト付
仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナアズワン品番64-7939-78
蚊・殺虫剤 EA941Bシリーズ エスコ蚊・殺虫剤 EA941Bシリーズエスコ
1,280税込1,408
1個
取扱停止中
遠心力と攪拌気流のW効果で薬剤が広がります。腰に付けられるフック付き。有効期間は1日6時間使用の場合です。ブルーのスリムタイプ器具と40日用薬剤カートリッジのセットです。電源スイッチ1つのシンプル操作 カートリッジの取替え時期は、パイロットランプの消灯でお知らせ。ベビーカーにも使用可能。安全性に優れたピレスロイド薬剤を使用。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。携帯用電池式蚊とり。蚊成虫の駆除および忌避に。屋外作業に最適。
仕様●仕様:カートリッジ付●有効期間:約40日間●電源:単4電池×2本(付属)●付属品:器具1個、薬剤カートリッジ1個、単4アルカリ乾電池×2本、フック1本アズワン品番65-9314-96
[電池式]蚊用殺虫剤(120日用) エスコ[電池式]蚊用殺虫剤(120日用)エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
まわる薬剤カートリッジで遠心力と攪拌気流のW効果。効きめが効率よく広がります。
用途蚊成虫の駆除又は忌避仕様カートリッジ1本付、電池式電池単3電池×6本(付属)有効期間120日(960時間) (1日8時間使用の場合です。)
[EA941B-31用]つめ替え エスコ[EA941B-31用]つめ替えエスコ
835税込919
1個
翌日出荷
蚊成虫の駆除又は忌避用
仕様EA941B-31詰替用有効期間120日(960時間) (※1日8時間使用の場合です。)利用場所屋内屋外両用
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
19,500税込21,450
1本
翌日出荷から8日以内出荷
3/4"DR ソケットレンチセット エスコ3/4"DR ソケットレンチセットエスコ
84,800税込93,280
1セット
翌日出荷
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB619B●〈セット内容〉:19点●差込角:3/4"●ソケット(12角):22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55mm●ラチェットハンドル:505mm●エクステンションバー:125・200mm●ケースサイズ:外寸/545(W)×185(D)×85(H)mm内寸/530(W)×170(D)×80(H)mm●ケース重量:3.1kgアズワン品番68-1833-28