カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 物流用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • ホンダ(234)
  • 黒田精工(192)
  • SMC(118)
  • トヨタ(52)
  • TRUSCO(46)
  • コノエ(43)
  • ミドリ安全(41)
  • MAZDA(マツダ)(41)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • イマオコーポレーション(22)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • 和平フレイズ(18)
  • 福井クラフト(15)
  • CKD(14)
  • 日本緑十字社(14)
  • PROST's(14)
  • KTC(12)
  • TAKIGEN(タキゲン)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「440g」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミフィンクリーナー中和剤 エスコ

    アルミフィンクリーナー中和剤

    エスコ
    3,880税込4,268
    1本(1kg)
    翌日出荷
    酸性 洗浄剤1kgに対し、440g使用 汚れとの反応状態を確認しながら、ゆっくりと投入してください。 EA119-71用
    仕様●PH:1.0以下●内容量:1kg●比重:1.20~1.40
  • 精密ドライバーセット エスコ

    精密ドライバーセット

    エスコ(6件のレビュー)
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷
    力をかけやすくするためにサポートバーが付属。ヘックスドライバー軸の穴に通して使用してください。
    種類セット品商品構成セット品サイズ(mm)210×140×20(ケース)刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ゴムマット固定用テープ エスコ

    ゴムマット固定用テープ

    エスコ
    2,180税込2,398
    1巻(1巻)
    当日出荷
    ゴムマットの固定に特化した粘着テープ。ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない。テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい。布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減。駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に。屋内外使用可能。手切れ性があり作業性良好。
    用途歩行路の養生、路面や床の保護等材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.17質量(g)440長さ(m)25保持力(mm)SUS:0.2粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60
  • エアーレギュレーター付フィルター エスコ

    エアーレギュレーター付フィルター

    エスコ
    4,360税込4,796
    1個
    当日出荷
    圧力計、ブラケット付
    質量(g)440取付方式ブラケット付全高(mm)175最高使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.97ろ過度(μm)5面間寸法(mm)40設定圧力単位MPa
  • 5L オイルジョッキ(ふた付) エスコ

    5L オイルジョッキ(ふた付)

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
    エスコ品番EA991BC-500A材質ポリエチレン質量(g)440容量(L)5目盛1Lを下限として0.5Lずつ5Lまでノズル長(mm)320危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
  • 板止めクランプ(平行) エスコ

    板止めクランプ(平行)

    エスコ
    670税込737
    1個
    当日出荷
    金具部:厚さ12mm板用 止め穴Φ5mm用4ヶ所 Φ48.6mm用 日本製 単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
    仕様●タイプ:平行●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×88×52mm●重量:440g
  • 板止めクランプ(直交) エスコ

    板止めクランプ(直交)

    エスコ
    670税込737
    1個
    当日出荷
    金具部:厚さ12mm板用 止め穴Φ5mm用4ヶ所 Φ48.6mm用 日本製 単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
    仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×85×52mm●重量:440g
  • 2連 エアーカップリング(自在型/プラグ付) エスコ

    2連 エアーカップリング(自在型/プラグ付)

    エスコ
    3,320税込3,652
    1台
    当日出荷
    材質本体:回転軸:鉄、連結部品:亜鉛ダイキャスト寸法(mm)93.5(L)×22(W)×77(H)質量(g)440常用圧力(MPa)1.5取付ねじRc(PT)1/4"分岐数2連
  • ツールホルダー(EA905EC-150-330用) エスコ

    ツールホルダー(EA905EC-150-330用)

    エスコ
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷
    ハンマーなどを入れておけるエラストマーのスロットが付いています。 脚立への取り付けができます。各種工具を収納できます。 EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
    エスコ品番EA905EH-4質量(g)440折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×200使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)300×200×180
  • ダイヤル錠式キーボックス エスコ

    ダイヤル錠式キーボックス

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    当日出荷
    車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。 耐候性を高めるためと、ダイアル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。
    用途カギの安全な保管場所仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)エスコ品番EA983ZA-2材質亜鉛合金寸法(mm)83×35×110(H)、【ボックス内】63×25×85(H)質量(g)440有効内寸(mm)63×22×48(H)
  • 熊手 (竹) エスコ

    熊手 (竹)

    エスコ
    5,880税込6,468
    1組(5本)
    翌日出荷
    材質先端、柄:竹全長(mm)約1460質量(g)約440本数先端:33本先端幅(mm)約430
  • 625mm 溝清掃用スコップ エスコ

    625mm 溝清掃用スコップ

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA650BD-61材質(先端部)スチール、(柄)木全長(mm)625質量(g)440先端寸法(mm)130×185繰り返し・詰め替え対応
  • 550N 電磁マグネットホルダー エスコ

    550N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    翌日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • モールカッター(万能型) エスコ

    モールカッター(万能型)

    エスコ
    8,350税込9,185
    1本
    翌日出荷
    15°・30°・45°の角度で切断可能 モール、幅木、ゴムシール、PVCの部品等、さまざまな材質をカット可能
    仕様●全長:240mm●刃長:65mm●材質:ハンドル:プラスチックソフトグリップ本体:スチール刃:硬化スチールプレート:硬化プラスチック●重量:440g
  • 103mm ワイヤーハンドルロック エスコ

    103mm ワイヤーハンドルロック

    エスコ
    9,500税込10,450
    1本
    翌日出荷
    簡単取付け、取外し。丸めて楽々、コンパクト収納。幅広い車種に対応できる汎用性。ハンドルにワイヤーロックを通し、リングの中にロック側を入れ、輪を作ります。シートベルトのバックルに取り付け、「カチッ」と鳴るまで差し込んで、抜けないか確認します。
    付属品特殊専用キー3個付材質ロック部/ABS樹脂、スチール シリンダー/亜鉛 ワイヤー被膜/PVC 保護カバー/ポリエステル寸法(mm)ロック部/103×48×59全長(mm)695(プレート含む)質量(g)約440g(キー除く)型番SVR-411メーカー中発販売
  • M6 サクションホルダー(ボールジョイント付) エスコ

    M6 サクションホルダー(ボールジョイント付)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    360度の回転が可能なボールジョイント付。 レバーを倒して吸盤を吸着させます。
    エスコ品番EA950XM-1材質アルミニウム全高(mm)117ねじサイズ【フィキシングソケットねじ】雌M6パッドサイズ(Φmm)120材質(パッド)特殊ゴム自重(g)440
  • 16x18mm/312mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ

    16x18mm/312mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

    エスコ
    5,950税込6,545
    1丁
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)L:312、D:41、d1:22.5、d2:25、T:18、L1:16、L2:16質量(g)440保持トルク(N・m)16mm:274.6、18mm:328.5
  • 40- 80mm ヒンジピンレンチ(3/4"sq差込) エスコ

    40- 80mm ヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)

    エスコ
    18,100税込19,910
    1本
    翌日出荷
    仕様交換用ピン:EA613XS-64~90材質特殊鋼全長(mm)180質量(g)440ピン径(Φmm)4.0・5.0・6.0・7.0・8.0差込角(inch)3/4"ピン開き(mm)40~80
  • ハンドスプレー(蓄圧式) エスコ

    ハンドスプレー(蓄圧式)

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    翌日出荷
    蓄圧(加圧)式スプレー 霧の角度は約80度です オール真鍮製の万能タイプ ミクロの霧と耐薬品性を兼ね備えたプロ仕様 防錆剤・洗浄剤・離型剤等の噴霧に 美術品・絵画等の修復、表具・和裁・洋裁・アイロン掛け・調理用等に
    危険物の類別非危険物
  • 1000ml サクションガン エスコ

    1000ml サクションガン

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    硬質ポリ塩化ビニル製。SAE90まで対応。オイルや潤滑油等に。アングルノズル付でギアボックス等のアクセスしにくい場所への使用に最適です
    仕様●容量(mL):1000●ノズルサイズ(mm):Φ12×660●ボディサイズ(mm):Φ60×440●重量:800g●最小目盛:50ml●材質:本体:硬質ポリ塩化ビニル製エンドキャップ:ポリアミド、ガラス繊維強化危険物の類別非危険物
  • クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ エスコ

    クイックリング スチール/Zinc EA638HSシリーズ

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
  • 長さ計測カウンタ(Φ200mm・一輪) エスコ

    長さ計測カウンタ(Φ200mm・一輪)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
    ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。
    仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ200mm●重量:440g●車輪:1輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:70gf・cm●サイズ:Φ200×155mm
  • はさみ・金切(プロ用/左利き/柳刃) エスコ

    はさみ・金切(プロ用/左利き/柳刃)

    エスコ
    31,700税込34,870
    1丁
    翌日出荷
    左利き用 柳刃 耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
    仕様●全長:260mm●刃長:60mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:440g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL
  • [充電式] ライト/LED 4way エスコ

    [充電式] ライト/LED 4way

    エスコ
    5,260税込5,786
    1個
    翌日出荷
    。ハンディライト、スタンドライト、クリップライト、ウォールライト、1台で4つの使い方ができるライトです。充電式だから停電時でも使えます。
    仕様●明るさ:630lx●色温度:白色4,000K●吸着力:30N●電源:リチウムイオンバッテリーDC5V(1,200mA)●電球:LED球12灯(交換不可)●高さ:117mm●重量:ライト本体/約115g スタンド/約440g クリップ/約75g 両面テープ付き台座/約38g●ルーメン:強/170 中/65 弱/14●USBケーブル長:950mm●クリップくわえ幅:10~25mm●充電時間:約3時間●設計寿命:約40,000時間●カラー:ホワイト●連続点灯(時間):強/2 中/4 弱/23●材質:ABS●充放電回数:約300回●付属品:スタンド、スタンド用ワッシャー×2、クリップ、両面テープ付き台座、充電用USBコード(USB-typeC)
  • 延長ケーブル エスコ

    延長ケーブル

    エスコ
    7,530税込8,283
    1個
    翌日出荷
    EA814BC-1用4m延長ケーブル。
    質量(g)440コード長さ(m)4
  • 400g 下げ振り エスコ

    400g 下げ振り

    エスコ
    2,720税込2,992
    1個
    翌日出荷
    材質亜鉛ダイキャスト寸法(mm)40×157質量(g)440
  • 280mm ブルポイント(六角軸) エスコ

    280mm ブルポイント(六角軸)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    材質合金鋼、クローム、モリブデン鋼全長(mm)280質量(g)440六角軸対辺(mm)17
  • 230x330mmフラット型凸面機能ミラー(片側/マグネット) エスコ

    230x330mmフラット型凸面機能ミラー(片側/マグネット)

    エスコ
    29,400税込32,340
    1個
    翌日出荷
    仕様曲面:400R材質ミラー:アクリル、フレーム:アルミニウム寸法(mm)230×330質量(g)440
  • 24x330mm ブロック丸ハンマー(超硬付) エスコ

    24x330mm ブロック丸ハンマー(超硬付)

    エスコ
    21,700税込23,870
    1本
    翌日出荷
    材質ヘッド:炭素工具鋼全長(mm)330頭径(Φmm)24頭質量(g)440
  • ワイヤークリップ (スチール製) エスコ

    ワイヤークリップ (スチール製)

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質スチール (亜鉛メッキ)ねじサイズM14
  • シャコ万力 エスコ

    シャコ万力

    エスコ
    3,530税込3,883
    1個
    翌日出荷
    スイベルヘッド付き。クランプ部のパッドは自在式になっており、左右約20°の角度をつける事が出来ます。
    材質炭素鋼、ニッケルクロムメッキ質量(g)440クランプ範囲(mm)0~50荷重(kg)1000口深(mm)50
  • 28mm 先切ハンマー エスコ

    28mm 先切ハンマー

    エスコ
    2,530税込2,783
    1本
    翌日出荷
    仕様ヘッド重量:300g材質炭素工具鋼全長(mm)360ヘッド径(Φmm)30×28ヘッド長(mm)126全質量(g)440
  • F.R.L.ユニット エスコ

    F.R.L.ユニット

    エスコ
    8,980税込9,878
    1個(1組)
    翌日出荷
    容量(mL)オイル:125質量(g)440最高使用圧力(MPa)1方式排出方法:コック式使用温度(℃)5~60圧力調整範囲(MPa)0.049~0.97フィルター5μm面間寸法(mm)240
  • DC10-19V 警報ベル(レッド) エスコ

    DC10-19V 警報ベル(レッド)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    材質アルミ合金ダイカスト(メラミン焼付塗装)寸法(mm)Φ150×52質量(g)約440電源電圧(V)DC10~19(極性あり)消費電流(mA)18以下使用周囲温度(℃)-20~+60設置場所屋内・半屋外(簡易防滴構造)
  • ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

    エスコ
    37,300税込41,030
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
  • 4サイズラチェットレンチ EA602DLシリーズ エスコ

    4サイズラチェットレンチ EA602DLシリーズ

    エスコ
    3,970税込4,367
    1本
    翌日出荷
    便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付です。グリップ部に滑り止めの溝付です。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
  • 1灯 防滴型LEDセンサーライト(ソーラー式) エスコ

    1灯 防滴型LEDセンサーライト(ソーラー式)

    エスコ
    6,850税込7,535
    1台
    翌日出荷
    仕様センサー感知角度 :約140°(距離2mでの感知)、8m ソーラーパネルサイズ:130×136×78(H)mm材質ポリカーボネート寸法(mm)106×181×156(H)質量(g)440電源ニッケル水素電池×3本(付属)コード長さ(m)5光源昼光色/電球色センサー感知方式赤外線受動式点灯方式防犯モード/常灯モード/帰宅モードソーラーパネル質量(g)230設置場所屋内/屋外防水性IP44(飛沫に対する保護)点灯時間約5秒~5分(設定可能)エコロジー商品省エネ
  • 皮剥ぎ刃 エスコ

    皮剥ぎ刃

    エスコ
    34,400税込37,840
    1本
    翌日出荷
    レザーケース付
    仕様●全長:440mm●刃幅:250mm●重量:670g●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(チェリー)