カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • 黒田精工(192)
  • TRUSCO(45)
  • ミドリ安全(35)
  • イマオコーポレーション(19)
  • 和平フレイズ(14)
  • PROST's(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • 日本緑十字社(12)
  • 土牛(12)
  • 山崎実業(12)
  • CKD(11)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(11)
  • KTC(10)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
  • StarTech.com(9)
  • NB(日本ベアリング)(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • ユーエイキャスター(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「440g」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ドライバーセット エスコ

    精密ドライバーセット

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥2,690税込¥2,959
    1個
    当日出荷
    力をかけやすくするためにサポートバーが付属。ヘックスドライバー軸の穴に通して使用してください。
    種類セット品商品構成セット品サイズ(mm)210×140×20(ケース)刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 5L オイルジョッキ(ふた付) エスコ

    5L オイルジョッキ(ふた付)

    エスコ
    ¥4,660税込¥5,126
    1個
    当日出荷
    目盛・フレキシブルノズル・ふた付タイプ。
    エスコ品番EA991BC-500A材質ポリエチレン質量(g)440容量(L)5目盛1Lを下限として0.5Lずつ5Lまでノズル長(mm)320危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13
  • ツールホルダー(EA905EC-150-330用) エスコ

    ツールホルダー(EA905EC-150-330用)

    エスコ
    ¥5,990税込¥6,589
    1個
    当日出荷
    ハンマーなどを入れておけるエラストマーのスロットが付いています。 脚立への取り付けができます。各種工具を収納できます。 EA905EC-150/-330、210A/330Aに取り付け可能。
    エスコ品番EA905EH-4質量(g)440折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×200使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)300×200×180
  • ダイヤル錠式キーボックス エスコ

    ダイヤル錠式キーボックス

    エスコ
    ¥12,200税込¥13,420
    1個
    欠品中
    車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。 耐候性を高めるためと、ダイアル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。
    用途カギの安全な保管場所仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)エスコ品番EA983ZA-2材質亜鉛合金寸法(mm)83×35×110(H)、【ボックス内】63×25×85(H)質量(g)440有効内寸(mm)63×22×48(H)
  • 625mm 溝清掃用スコップ エスコ

    625mm 溝清掃用スコップ

    エスコ
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA650BD-61材質(先端部)スチール、(柄)木全長(mm)625質量(g)440先端寸法(mm)130×185繰り返し・詰め替え対応
  • M6 サクションホルダー(ボールジョイント付) エスコ

    M6 サクションホルダー(ボールジョイント付)

    エスコ
    ¥14,500税込¥15,950
    1個
    翌日出荷
    360度の回転が可能なボールジョイント付。 レバーを倒して吸盤を吸着させます。
    エスコ品番EA950XM-1材質アルミニウム全高(mm)117ねじサイズ【フィキシングソケットねじ】雌M6パッドサイズ(Φmm)120材質(パッド)特殊ゴム自重(g)440
  • F.R.L.ユニット エスコ

    F.R.L.ユニット

    エスコ
    ¥8,980~税込¥9,878~
    1個(1組)
    翌日出荷
    容量(mL)オイル:125質量(g)440最高使用圧力(MPa)1方式排出方法:コック式使用温度(℃)5~60圧力調整範囲(MPa)0.049~0.97フィルター5μm面間寸法(mm)240
  • ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

    エスコ
    ¥37,300税込¥41,030
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど