カテゴリ
- 保管用品(14)
- 作業工具(8)
- 厨房用品(3)
- 清掃用品(3)
- オフィス家具(3)
- 測定用品(2)
- 事務用品(2)
- 農具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- ホンダ(978)
- SMC(265)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177)
- BIGM(丸山製作所)(51)
- ニッサン(29)
- MAZDA(マツダ)(26)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- スバル(23)
- Optibelt(23)
- アーテック[学校教材・教育玩具](22)
- CKD(21)
- 三ツ星ベルト(21)
- RS PRO(21)
- シグマ光機(18)
- 大阪魂(18)
- ナカダ産業(15)
- 淡野製作所(15)
- 三木プーリ(13)
- ブランドをもっと見る
「440m」の検索結果
特価

20mmx2m 化粧テープ EA440Dシリーズ
エスコ¥600税込¥6601巻3日以内出荷粘着付、棚板のカット後の小口処理に仕様●幅(mm):20●長さ(m):2●カラー:ブラック●材質:ポリオレフィン系樹脂とポリエステル系樹脂の混合物、アクリル系粘着剤●厚み(mm):0.52
440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー)
エスコ(1件のレビュー)¥2,790税込¥3,0691個当日出荷奥行き74cmと大容量のキャリーケースです。 たっぷり詰め込めるので衣替え時の衣類収納などに便利です。 ふたに溝があるので積み重ねも可能です。 安定感のある下から留めるバックルを採用しています。 移動に便利なキャスター付です。エスコ品番EA506AB-58材質PP質量(g)2500フタあり外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)350(キャスター含む)外寸法・奥行(mm)740コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)320(キャスター含まず)有効内寸法・幅(mm)370
DC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式
エスコ¥105,900税込¥116,4901台翌日出荷。首振り角度/上下 120度/左右 440度。驚きの照射距離500m。レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適。有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能。屋内・屋外両用(IP66)。集光仕様●メーカー:日動工業●型番:HIDL-35R-24V●電球:35W●コード長:本体/300mm、延長コード/4m●定格:DC24V 2.1A●使用電球:H.I.Dキセノン球1灯●1m照度:220000Lx●サイズ:184(W)×230(D)×270(H)mm●重量(g):2300●電線仕様:PVC線●夜間照射距離:20m●入力プラグ:シガープラグ/Yピンコード●光源色:白色(4300K)●消費電力:54W●付属品:リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル●使用環境温度:-10~50℃●球寿命:3000時間●材質:ASA・ポリカーボネイト
44.4x17x400mm チャンネル(穴付)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷エスコ品番EA439AB-43材質スチール長さ(mm)400幅(mm)44.4厚さ(mm)3.2高さ(mm)17仕上ユニクロメッキ穴径(mm)7×40
630x440x460mm 収納ケース(キャリー付)
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷持ち運びに便利なキャスターと伸縮式ハンドル。エスコ品番EA505-10材質本体:ポリプロピレン・アルミ・ポリカーボネート質量(kg)7.3キャスター2個付属、サイズ:車輪径120×幅53取付穴径(Φmm)12外寸法・幅(mm)630外寸法・高さ(mm)460外寸法・奥行(mm)440コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)250有効内寸法・高さ(mm)365有効内寸法・幅(mm)520
引き出し式収納ケース
エスコ(1件のレビュー)¥12,700~税込¥13,970~1個翌日出荷から4日以内出荷スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール。 前倒れ防止パーツ、キャスター付。 7段まで積み重ね可能。材質ポリプロピレンタイプ引き出し式最大積載段数7スタッキング可否可キャスター有無あり
440x450mm すのこ(組立式/ブルー)
エスコ¥7,000税込¥7,7001個翌日出荷縦横方向に連結可能な、ジョイントタイプのすのこです。 方向を合わせる事により、巻き取っての収納もできます。エスコ品番EA997RJ-106材質ASA樹脂寸法(mm)440×450×32色ブルー構造ジョイント式
440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー/6個)
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌日出荷奥行き74cmと大容量のキャリーケースです。 たっぷり詰め込めるので衣替え時の衣類収納などに便利です。 ふたに溝があるので積み重ねも可能です。 安定感のある下から留めるバックルを採用しています。 移動に便利なキャスター付です。エスコ品番EA506AB-58B材質PP質量(g)2500フタあり外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)350(キャスター含む)外寸法・奥行(mm)740コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)320(キャスター含まず)有効内寸法・幅(mm)370
Φ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄)
エスコ¥8,340税込¥9,1741個翌日出荷頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業エスコ品番EA650BJ-23材質【手元栓】樹脂(PE)全長(mm)1440質量(kg)4先端寸法(mm)120×240板厚(mm)【先端】2.3材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール開き幅(mm)155
550N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥6,590税込¥7,2491個翌日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
457-1440mm カメラ用三脚
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌日出荷付属品専用三脚ケース、Φ4mm六角レンチ(パーン棒に収納)仕様カメラの目安:軽量一眼レフカメラ、ビデオカメラカメラ取付ねじサイズ:UNC1/4雲台:3ウェイ雲台材質アルミ質量(kg)1.1全高(mm)1440耐荷重(kg)2.5※耐過重については、使用されるカメラの大きさや取り付けレンズのバランスによって変化することがあります。最低高さ(mm)457縮長(mm)470伸長(mm)1210
650x440mm ふた(EA506AH-33用)
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷再生材50%使用。エスコ品番EA506AH-37材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)寸法(mm)648×438×23
440x520mm クリップボード(4枚組)
エスコ¥9,220税込¥10,1421個翌日出荷エスコ品番EA661CD-52C材質スチール寸法(mm)440×520質量(kg)5.2穴径(Φmm)【壁取付ねじ】5
520x11x440mm トレー用ウォールパネル(ESD)
エスコ¥4,310税込¥4,7411個翌日出荷仕様48溝付、アース端子付適合EA506EX-2~-5用パネルエスコ品番EA506EX-0材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×440×11ねじ穴(Φmm)5外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)520×440×11
440x233x230mm 両開き工具箱
エスコ¥34,400税込¥37,8401個翌日出荷南京錠等による施錠ができます。 (鍵は付属しておりません。) ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。 オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。 フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。 ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。 取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。) コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。エスコ品番EA504AD-1A材質スチール質量(kg)7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)440×233×230、(キャリングトレイ)390×100×45取付穴径(Φmm)5
440x230x300mmツールバッグ(ポリエステル製)
エスコ¥8,630税込¥9,4931個翌日出荷仕様ショルダーベルト付材質(本体)ポリエステル(900デニール)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×230×275外寸法・幅(mm)410外寸法・高さ(mm)275外寸法・奥行(mm)230
1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・32トレー付)
エスコ(1件のレビュー)¥16,400税込¥18,0401個翌日出荷ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列4段(横長)を4列8段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-13を合わせた商品になります。仕様トレー8列4段エスコ品番EA661CB-32材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)6.2(トレーセット全体)、90g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)184間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×173×75内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×150×70(最大)
1040x440mm パーツトレーセット(壁面用・24トレー付)
エスコ(1件のレビュー)¥17,900税込¥19,6901個翌日出荷ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列3段(横長)を4列6段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-15を合わせた商品になります。仕様トレー8列3段エスコ品番EA661CB-24材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン質量(kg)7.6(トレーセット全体)、155g(トレー1個当たり)高さ(mm)440奥行(mm)239間口(mm)1040最大積載量(kg)【トレー】5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×228×101内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×210×95(最大)
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ
エスコ¥17,600税込¥19,3601本欠品中掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MKA10B●仕様:10型消火器●薬剤量:3.0kg●サイズ(mm):200×440(H)●能力単位:A-4、B-12、C●型式番号:消第2019~10号●放射時間:約14秒●放射距離:3~6m●材質:アルミニウム●重量:約3.9kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●4か国語対応(日本語、英語、中国語、韓国語)●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付![[440x520mm] クリップボード エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564023-140423-02.jpg)
[440x520mm] クリップボード
エスコ(1件のレビュー)¥2,570税込¥2,8271個翌日出荷エスコ品番EA661CD-52材質スチール寸法(mm)440×520質量(kg)1.35固定方法ビス止め
440x520mm クリップボード(2枚組)
エスコ¥4,880税込¥5,3681個翌日出荷エスコ品番EA661CD-52B材質スチール寸法(mm)440×520質量(kg)2.6穴径(Φmm)【壁取付ねじ】5
440x233x230mm 両開き工具箱 レッド
エスコ¥34,400税込¥37,8401個翌日出荷南京錠等による施錠ができます。(鍵は付属しておりません。) ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。 オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。 フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。 取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。) コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EK-10AR3●南京錠取付穴:Φ5mm寸法(mm)キャリングトレー:390×100×45(H)質量(kg)7.1色レッド材質(本体)スチール内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×210×210外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)230外寸法・奥行(mm)233
600V/44Ax3芯電力ケーブル(40m)
エスコ¥44,600税込¥49,0601個翌日出荷用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量44A600V(5.5mm2×3心)
長さ計測カウンタ(Φ200mm・一輪)
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷ローリングメジャーIRシリーズ 機械、製品等に取り付けて長さを計測します。仕様●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ200mm●重量:440g●車輪:1輪●回転方向:正回転●最大速度:40m/分●始動トルク:70gf・cm●サイズ:Φ200×155mm
DC10.8V ドライバードリル 充電式
エスコ¥13,100税込¥14,4101台翌日出荷仕様●メーカー:京セラ●型番:BD-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速/24N・m、高速/15N・m●チャック能力:1.0~10mm●クラッチ数:17段●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:71分●回転数:低速/0~440rpm、高速/0~1,450rpm●穴あけ能力:鉄工/Φ10mm、木工/Φ20mm●ねじ締め能力:木ねじ/Φ5.1×63mm、小ねじ/M6●サイズ:181(L)×65(D)×204(H)mm●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●木材・金属の穴あけから、ネジの締付けに●操作性の良い軽量1.1kg・細握り●穴あけ時に便利な2スピード無段変速スイッチ●ネジ締め時に最適トルクが選べる17段クラッチ●暗所でもネジを照らす高輝度LEDライト●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●無段変速、正逆転、ブレーキ、キーレスチャック付●ビット別売




































![[440x520mm] クリップボード エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03564023-140423-02.jpg)

![[EA928AY-544用] 340mm 替ヘッド(黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64641073-210506-02.jpg)