カテゴリ

  • メカニカル部品(126)
  • トラック純正部品(83)
  • 切削工具(80)
  • 自動車純正部品(77)
  • 配管・水廻り設備部材(74)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
  • 油圧機器・油圧ホース(67)
  • 空調・照明・電設資材(55)
  • 機構部品(50)
  • 制御機器(44)
  • バイク部品(42)
  • オフィス家具(28)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 作業工具(14)
  • 自動車補修部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 農業機械(6)
  • 建築金物(5)
  • 作業服(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 物流用品(4)
  • カー用品(4)
  • 保管用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 医療(3)
  • 研磨材(3)
  • テープ(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 電動工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「440s」の検索結果

関連キーワード
952件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AHX440S用インサート 三菱マテリアル

    AHX440S用インサート

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
  • リニアウェイE(トラックレール) LWE30R440S1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE(トラックレール) LWE30R440S1

    IKO(日本トムソン)
    21,980税込24,178
    1個
    16日以内出荷
    CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。
    材質炭素鋼サイズ30h9H425レール長さ(mm)トラックレール:440寸法d37寸法d411
  • リニアウェイE(トラックレール) LWE35R440S1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE(トラックレール) LWE35R440S1

    IKO(日本トムソン)
    25,980税込28,578
    1個
    16日以内出荷
    CルーブリニアウェイE・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。汎用性の高いコンパクトな万能シリーズ・リニアウェイEは、あらゆる面でコンパクト化を追求。・汎用性の高い万能タイプのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイEのスライドユニットの形状はフランジ形と幅寸法の小さなブロック形があります。スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。耐食性に優れたステンレス鋼製をラインナップ・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。円滑で静かな作動を実現する低騒音リニアウェイE・低騒音リニアウェイEは、鋼球間の直接接触を防止する樹脂セパレータを組み込んだ低騒音タイプもラインナップしています。
    材質炭素鋼サイズ35h12H428レール長さ(mm)トラックレール:440寸法d39寸法d414
  • ロックス 蓋付収納ケース TENMA(天馬)

    ロックス 蓋付収納ケース

    TENMA(天馬)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    丈夫なつくりで積み重ねても安心。 ボディに頑強なリブ構造を施し、耐久性に優れています。外れにくいアップロック式でがっちりロック。 移動時や持ち上げる時でも安心です。フタの両サイドにケースを固定するバンドをかけらる溝が付いており、引っ越し時や移動時に便利です。
    材質ポリプロピレンフタありコンテナ種類べた目スタッキング
  • ロックス TENMA(天馬)

    ロックス

    TENMA(天馬)(41件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。 丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。 フタをしっかり固定するアップロック式です。 フタなしでも積み重ねができます。
    材質ポリプロピレン(PP)フタありフタの種類バックル式スタッキング
  • スコッチブライト 工業用パッド7440 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 工業用パッド7440

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(10枚)
    当日出荷
    研磨力があり、酸化皮膜や塗装面を剥離するのに適しています。また、ステンレスのヘアライン仕上げなどにも適しています。
    用途ヘアライン 皮膜剥離トラスコ品番126-6349粒度#180寸法(mm)150×230砥材A(酸化アルミニウム)質量(g)67グレードCP-Mアズワン品番2-7694-03
  • 耐溶剤手袋 ダイローブ440 ダイヤゴム

    耐溶剤手袋 ダイローブ440

    ダイヤゴム(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1双
    当日出荷
    見た目以上に柔らかソフト 女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしないロングタイプ しなやかなダイローブ400の袖をぐっと伸ばして肘下丈に。飛沫を防ぐ安心を備えました。 有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。 柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎ 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 縫い目を作らないディッピング製法なので液漏れの心配がない完全防水仕様。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
    用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験厚さ(mm)0.95(裏地含む)入数(双)1材質(裏)綿100%(メリヤス)耐溶剤性有機溶剤全般
  • PRE-S440 UNION(ユニオン)

    PRE-S440

    UNION(ユニオン)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    サイズL500耐荷重(kg)5取付ビスΦ4(サラタッピングネジ)
  • ハーネス フロント (S440) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (S440)

    MAZDA(マツダ)
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
  • グリルラジエター (S440) MAZDA(マツダ)

    グリルラジエター (S440)

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス インストルメント (S440) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (S440)

    MAZDA(マツダ)
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • ステンレス小型アイボルト ジョー・プリンス竹下

    ステンレス小型アイボルト

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュートン部品 ヨトリヤマ(世取山)

    ニュートン部品

    ヨトリヤマ(世取山)
    959税込1,055
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所)

    SCK形スパナヘッド

    KANON(中村製作所)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
    用途SCK形交換ヘッド。
  • (S0440)PLATE 日野自動車

    (S0440)PLATE

    日野自動車
    1,337税込1,471
    1個
    10日以内出荷
  • (S0440)BRACKET 日野自動車

    (S0440)BRACKET

    日野自動車
    2,430税込2,673
    1個
    10日以内出荷
  • (S0440)BOLT 日野自動車

    (S0440)BOLT

    日野自動車
    81税込89
    1個
    10日以内出荷
  • (S0440)COVER 日野自動車

    (S0440)COVER

    日野自動車
    1,080税込1,188
    1個
    10日以内出荷
  • (S0440)CHROM 日野自動車

    (S0440)CHROM

    日野自動車
    17,550税込19,305
    1個
    10日以内出荷
  • ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS

    MIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • 現場テープ オカモト

    現場テープ

    オカモト
    15,980税込17,578
    1セット(30巻)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様手で切れます質量(g)370
  • ミニクランプレバー MCR MIYOSHI(小西製作所)

    ミニクランプレバー MCR

    MIYOSHI(小西製作所)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • 5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • (S440H)BRACKET 日野自動車

    (S440H)BRACKET

    日野自動車
    11,628税込12,791
    1個
    10日以内出荷
  • (S0440)NUMBER、FRAME 日野自動車

    (S0440)NUMBER、FRAME

    日野自動車
    5,400税込5,940
    1個
    10日以内出荷
  • (S0440)COVER BRACKET 日野自動車

    (S0440)COVER BRACKET

    日野自動車
    3,645税込4,010
    1個
    10日以内出荷
  • (S0440)COVER、MEKKI 日野自動車

    (S0440)COVER、MEKKI

    日野自動車
    11,070税込12,177
    1個
    10日以内出荷
  • (S0440)MIRROR STAY 日野自動車

    (S0440)MIRROR STAY

    日野自動車
    22,275税込24,503
    1個
    10日以内出荷
  • (S0440)MIRROR COVER 日野自動車

    (S0440)MIRROR COVER

    日野自動車
    9,450税込10,395
    1個
    10日以内出荷
  • (S0440)MEKKI LAMP 日野自動車

    (S0440)MEKKI LAMP

    日野自動車
    14,175税込15,593
    1個
    10日以内出荷
  • (S0440)FRAME、NUMBER 日野自動車

    (S0440)FRAME、NUMBER

    日野自動車
    8,100税込8,910
    1個
    10日以内出荷
  • (S0440)WHEEL、COVER 日野自動車

    (S0440)WHEEL、COVER

    日野自動車
    2,160税込2,376
    1個
    10日以内出荷
  • (S0440)COVER、MIRROR 日野自動車

    (S0440)COVER、MIRROR

    日野自動車
    1,080税込1,188
    1個
    10日以内出荷
  • (S0440)CHROM GRILL 日野自動車

    (S0440)CHROM GRILL

    日野自動車
    16,200税込17,820
    1個
    10日以内出荷
  • ニッケルBS(-)マルスペーサーARB 大阪魂

    ニッケルBS(-)マルスペーサーARB

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
  • IDEAL ホースバンド (SUS) IDEAL(ホースバンド)

    IDEAL ホースバンド (SUS)

    IDEAL(ホースバンド)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バンドとハウジング部分にステンレス鋼を使用しており、ステンレス鋼は耐蝕性、耐熱性に優れています。 ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。 材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
    用途ホース等のバンド。材質SUS304推奨トルク(N・m)5.0+0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • (S440V)BRACKET 日野自動車

    (S440V)BRACKET

    日野自動車
    5,168税込5,685
    1個
    10日以内出荷
  • (S440J)BRACKET 日野自動車

    (S440J)BRACKET

    日野自動車
    6,825税込7,508
    1個
    10日以内出荷
関連キーワード
...
ldl40s特集