カテゴリ

  • 溶接用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • Kawasaki(24)
  • 三菱ふそう(17)
  • Igus(イグス)(16)
  • onsemi(15)
  • ミツビシ(14)
  • ニッセイ(12)
  • SMC(11)
  • ON SEMICONDUCTOR(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • RED LION(7)
  • カンペハピオ(6)
  • SATO(サトー)(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • KANA(片山チエン)(5)
  • BMW(5)
  • AFAM(アファム)(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「45-092」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
45°-62.5° 溶接角度限界ゲージ(ステンレス製) エスコ45°-62.5° 溶接角度限界ゲージ(ステンレス製)エスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)ブランクNo,1:92×1.5×43、2:92×1.5×44、3:92×1.5×45、4:92×1.5×46測定範囲すみ肉脚長:11・13・14・15mm固定、すみ肉のど厚:8~11mm固定(1mmとび)、開先(ベベル)角度:、45・47.5・50・52.5・55・57.5・60・62.5°固定精度長さ寸法の測定:±0.1、角度測定:±1°
25°-42.5° 溶接角度限界ゲージ(ステンレス製) エスコ25°-42.5° 溶接角度限界ゲージ(ステンレス製)エスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)ブランクNo,1:92×1.5×46、2:92×1.5×45、3:92×1.5×44、4:92×1.5×43測定範囲すみ肉脚長:5・7・8・10mm固定、すみ肉のど厚:4~7mm固定(1mmとび)、開先(ベベル)角度:、25・27.5・30・32.5・35・37.5・40・42.5°固定精度長さ寸法の測定:±0.1、角度測定:±1°
65mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ) エスコ65mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ)エスコ
6,210税込6,831
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入)寸法(mm)車輪径×幅:65×45、全高:92穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)104×119耐荷重(kg)600耐熱温度(℃)100アズワン品番64-7987-56取付穴ピッチ(mm)80×80
バスポンプ AC100V/30VA 50/60Hz エスコバスポンプ AC100V/30VA 50/60Hzエスコ
5,170税込5,687
1個
翌日出荷
買ってすぐに使えるバスポンプセットです。スイッチング電源採用で軽量でコンパクトになりました。収納に便利なバスケット付です。
セット内容電源器、ポンプ、抗菌ホース、ホースホルダー、収納ボックス材質PP、PC、PVC、ABS寸法(mm)電源器:52×45×93、ポンプ:57×36×92、ホースホルダー:154×30×178質量(g)703使用温度範囲(℃)【周囲】5~35/【水温】5~45出力DC11V/1.3A定格電圧(V)AC100コード長さ(m)ポンプコード:3全揚程(m)1(吐出量8L/分)、1.5(吐出量6L/分)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)30VAホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)3給水量(L/分)8アズワン品番64-7833-05運転時間最大約15分/回
バスポンプ (タイマー付き) エスコバスポンプ (タイマー付き)エスコ
6,920税込7,612
1個
翌日出荷
セット内容:タイマー付電源器、ポンプ、3m抗菌ホース、ホースホルダー、収納ボックス。タイマー付のため希望の水量で自動調整します。 電源器はコンセントと一体化、ホースを固定できるホルダー付き。タイマーは分単位で設定可能です(最大設定時間15分)。吐出量 8.0L/分(揚程1.0m時)、6.0L/分(揚程1.5m時)。入力電圧:AC100V/30VA。出力電圧:DC11V/1.3A。
材質ホース取付板:ABS、ポンプコード:PVC、ポンプ・ホースホルダー・収納BOX:PP、電源器:PC、PVC寸法(mm)ホースホルダー:154×30×178、ホース取付板:61×34×56、ポンプコード:57×36×92、収納BOX:125×260×165、電源器:52×45×132質量(g)715コード長さ(m)ポンプコード:3全揚程(m)1.5材質(ホース)PVC、PP寸法(Φmm×m)適合ホース:内径15×最長5以内寸法(mm×m)ホース:Φ15×3使用周囲温度(℃)5~35最高使用水温(℃)5~45運転時間(分)最大15/回